カテゴリ

  • 保管用品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35mm bc-l」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩衝ウレタン ホーザン緩衝ウレタンホーザン(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロッククッション アステージ(ACCS)ブロッククッションアステージ(ACCS)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。 クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。 アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
材質ポリウレタン
ブロッククッション モノタロウブロッククッションモノタロウ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。 手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして材質ポリウレタンフォームスポンジグレー
プロテクトクッション アステージ(ACCS)プロテクトクッションアステージ(ACCS)(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
用途に合わせて自由にカットできます。 クッションの表面は波模様のため、凹凸がある収納物を衝撃から保護し、アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
ブロッククッション DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブロッククッションDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
運搬・収納用ケース等の緩衝材。 内容物の形に合わせてブロックをくり抜き、衝撃から保護。 マス目状に切り込みが入っており、手で簡単にくり抜くことが可能。
材質ポリウレタン幅(mm)306奥行(mm)438
カッティングスポンジ 篠田ゴムカッティングスポンジ篠田ゴム
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。厚さ(mm)30材質ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
低反発ウレタンフォーム WAKI(和気産業)低反発ウレタンフォームWAKI(和気産業)(29件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
ガンメタツールボックス アステージ(ACCS)ガンメタツールボックスアステージ(ACCS)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
内部に取り出し可能な内トレー付きです。 正面には南京錠が取り付けられる鍵穴付きです。 握りやすく、疲れにくい滑り止めグリップ付きの大型ハンドルです。
材質ステンレス、ポリプロピレンタイプ中皿なし
5S管理マット モノタロウ5S管理マットモノタロウ(16件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に材質EVA長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70硬度38度
5S管理シート TRUSCO5S管理シートTRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。幅(mm)400長さ(mm)300材質発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
ピックツール SSPOWERピックツールSSPOWER(1件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
サビに強いステンレス製です。
用途精密部品やねじの微調整、ギヤ・Oリング・スプリングの脱着などに。全長(mm)150
カスタムツールクッション SIGNET(シグネット)カスタムツールクッションSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(2枚)
当日出荷
クッション全体に正方形の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能。
寸法(mm)(底部クッション)480×830×10上部寸法(mm)(クッション)480×830×20、切り目あり/15×15
プロテクターツールケース用緩衝ウレタン TRUSCOプロテクターツールケース用緩衝ウレタンTRUSCO(18件のレビュー)
739税込813
1セット
当日出荷
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
ツールボックス ステンレス モノタロウツールボックス ステンレスモノタロウ(126件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個材質バックル:冷延鋼板シルバー材質(本体)SUS430+PP
190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC L BEST(ベスト)[金物]190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC LBEST(ベスト)[金物]
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
左勝手材質 ステンレス+ABS樹脂扉寸法 DW850×DH2200mm以下扉厚 33~42mm付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50クローム
190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC L BEST(ベスト)[金物]190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC LBEST(ベスト)[金物]
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
左勝手材質 ステンレス+ABS樹脂扉寸法 DW850×DH2200mm以下扉厚 33~42mm扉重量 30kg以下付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50クローム
ツール整理ブロック かたづけマス キングジムツール整理ブロック かたづけマスキングジム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
「ツール整理ブロックかたづけマス」はツールの定位置を作ることで、散らかりやすいツールをキレイに整理整頓できるブロックです。使い方は簡単!パズル感覚でブロックを差し込むだけ。自分好みのレイアウトを組んで、楽しく整理整頓を始めましょう!ブロックを差し替えれば、何度でもレイアウト変更可能!一度設置した後に収納するモノが変わっても、ブロックの位置を変えるだけで、いつでも自由にレイアウトを変更できます。
用途散らかりやすい引出しの中、工具置き場の定位置管理に、オフィスの共有置き場、クリアデスクの実施に。付属品ヘラ×1、ベース用保管袋×1材質(本体)ポリエチレンフォーム、(ヘラ)POM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースシート/約300×400×5、ブロックシート/約300×300×15、ベース(1マス分)/約15×15×5、ブロック(1マス分)/約15×15×15マス数ベースシート1枚/336マス、ブロックシート1枚/256マスアズワン品番64-8843-34
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024LBOURNS
889税込978
1個
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス工具箱 TRUSCOステンレス工具箱TRUSCO(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。
仕様中皿付(取り外し可)材質ステンレスシルバー耐荷重(kg)20
ウレタンフォーム 波型 篠田ゴムウレタンフォーム 波型篠田ゴム(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。材質ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
書見台 ブックスタンダー カール事務器書見台 ブックスタンダーカール事務器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
書籍や資料の固定に便利な書見台です。書見台を使うことで読み書きはもちろん、パソコンの入力等、効率よく行えます。背面スタンドは7段階に角度調節が可能なので、姿勢を崩すことなくご使用いただけます。書籍を保持するアーム部は左右独立して稼働するので、ページ数に応じて調節可能です。本体未使用時は折りたたむことができ(最薄時19mm)、持ち運びや収納にも便利です。書籍以外にもタブレットスタンドとしてもご活用いただけます。
仕様7段階角度調節機能、左右独立可動アーム材質SPCC、ABS質量(g)345寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×151×174(フラット時19)
アルミケース JEJアステージアルミケースJEJアステージ(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA鍵有
ステンレス工具箱 SK11ステンレス工具箱SK11
3,898税込4,288
1個
当日出荷
強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。小物収納時に便利なインナートレーつきです。
用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。材質ステンレス質量(kg)1.6最大積載量(kg)(本体)約10・(インナートレー)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×180材質(ハンドル)PP材質(調節バックル)
32グロス木製エンドキャップ BAUHAUS(マツ六)32グロス木製エンドキャップBAUHAUS(マツ六)
759税込835
1個
8日以内出荷
天然木でできたエンドキャップロングスパン1400対応可能
用途手すり棒の太さ35mm用部品材質天然木(ヨーロピアンビーチ)寸法(mm)高さ30×厚さ38.5全長(mm)30適合サイズ丸棒・支柱:32
バイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用 ウイニングボアーバイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用ウイニングボアー
639税込703
1個
7日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。刃先径(Φmm)60以上有効長(mm)33シャンク径(Φmm)6.35
銅合金 長ニップル BC LN1-1/4x125L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BC LN1-1/4x125L鈴木ブロンズ継手
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1-1/4x125L●全長L(mm):127●ネジ長さE(mm):22●内径(mm)d:35●コード番号:303-0001211アズワン品番67-4856-50
銅合金 長ニップル BC LN1-1/4x75L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BC LN1-1/4x75L鈴木ブロンズ継手
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1-1/4x75L●全長L(mm):76.2●ネジ長さE(mm):22●内径(mm)d:35●コード番号:303-0001209アズワン品番67-4856-48
銅合金 長ニップル BC LN1-1/4x150L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BC LN1-1/4x150L鈴木ブロンズ継手
4,898税込5,388
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1-1/4x150L●全長L(mm):152.4●ネジ長さE(mm):22●内径(mm)d:35●コード番号:303-0001212アズワン品番67-4856-51
銅合金 長ニップル BC LN1-1/4x100L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BC LN1-1/4x100L鈴木ブロンズ継手
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1-1/4x100L●全長L(mm):101.6●ネジ長さE(mm):22●内径(mm)d:35●コード番号:303-0001210アズワン品番67-4856-49
6カクナット 6MM BIGM(丸山製作所)6カクナット 6MMBIGM(丸山製作所)
249税込274
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.97MB)図解NoMP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット 6MM_No.42、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット 6MM_No.58、BC1840U キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクナット 6MM_No.57、BC1840L キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクナット 6MM_No.57、JHW708 エンジン クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.50、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 6カクナット 6MM_No.37、MP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 6カクナット 6MM_No.8、MGA210 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.18、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.65、MPM-950HK 冷却装置2部品_No.20、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 6カクナット 6MM_No.34、MPM-1350HK 冷却装置(~2008年5月)部品_No.22など