カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(90)
  • 制御機器(57)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • バイク部品(25)
  • 自動車補修部品(24)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v 5w」の検索結果

281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 35V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    35V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • パイロット球 T20E12 35V 5W オーム電機

    パイロット球 T20E12 35V 5W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    欠品中
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20クリア定格35V5W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • 35V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    35V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 火災報知器用電球 ELPA

    火災報知器用電球

    ELPA(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
    全長(mm)48クリア口金E12定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
  • 小パネル35V ELPA

    小パネル35V

    ELPA
    380税込418
    1セット(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)35口金E10定格消費電力(W)3.8定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • 火災報知機用電球 ELPA

    火災報知機用電球

    ELPA(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
    全長(mm)48クリア口金E12定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
  • パイロットランプナツメタイプ 旭光電機工業

    パイロットランプナツメタイプ

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(1件のレビュー)
    152税込167
    1個
    欠品中
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34クリア定格電圧(V)35口金E12定格消費電力(W)4定格寿命(時間)約2000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13電球の種類白熱電球
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34クリア口金E12定格寿命(時間)約2000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
    全長(mm)33クリア定格電圧(V)30口金E12定格消費電力(W)2定格寿命(時間)約3000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13電球の種類白熱電球
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28クリア定格電圧(V)6.3口金E10定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
  • AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコ

    AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ

    エスコ(5件のレビュー)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
    エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 中パネル球(T13タイプ) 東西電気産業

    中パネル球(T13タイプ)

    東西電気産業
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。
    全長(mm)34口金E12ガラス仕上クリアガラス球径(mm)13
  • スイッチング電源(5V/35W) MEAN WELL

    スイッチング電源(5V/35W)

    MEAN WELL
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.2W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC7入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.7/115VAC、0.42/230VAC定格出力電力(W)35入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~7電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±2.0%)リップルノイズ(mVp-p)80定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)82時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
  • 白熱ランプ 富士電機

    白熱ランプ

    富士電機(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • J12V35WAXS ELPA

    J12V35WAXS

    ELPA
    1,234税込1,357
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)44クリア定格電圧(V)12口金GY6.35定格消費電力(W)35定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲン
  • RS Pro 太陽電池, 5W RS PRO

    RS Pro 太陽電池, 5W

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電力 = 5W開回路電圧 = 22Vバッテリーバンク容量 = 35Ahピーク電力 = 30Wタイプ = 多結晶効率 = 17%寸法 = 306 x 218 x 25mm奥行き = 25mm長さ = 306mm最高温度 = +85℃最低温度 = -40℃幅 = 218mm端子コンタクトタイプ = リング使用するバッテリが35 Ahより大きい場合には、5 Wパネルキットは充電コントローラを必要としません。 **セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 5 Wpパネルバルクパック. この5 Wpパネルは、トレーラー、キャンピングカー、ボートなどのバッテリの消耗を防ぐのに最適です。 このバルクパックには、逆給電を防ぐ逆止ダイオードが装備されており、必要なケーブル、コネクタ、及び詳しい取扱説明書がすべて付属しています。 バッテリの消耗を防ぐのに最適です。この5 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。 この5 Wソーラーパネルには、逆電流ドレインを防ぐ逆止ダイオードが装着されています。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 バッテリのメンテナンス及びオフグリッドでの照明プロジェクトに最適 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 内蔵ダイオードでバッテリ放電から保護 電池は20年保証、モジュールは10年保証**
  • JDR110V35WLW/K3 ウシオライティング

    JDR110V35WLW/K3

    ウシオライティング
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付
    全長(mm)52定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)35定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(広角)30電球の種類ハロゲン
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • JDR110V35WLM/K3 ウシオライティング

    JDR110V35WLM/K3

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付
    全長(mm)52定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)35定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(中角)15電球の種類ハロゲン
  • スイッチング電源(24V/35W) MEAN WELL

    スイッチング電源(24V/35W)

    MEAN WELL
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.2W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC1.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.7/115VAC、0.42/230VAC定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~1.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)24RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)88時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
  • 5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 アプリ無線対応 DR-DPM62W アルインコ

    5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 アプリ無線対応 DR-DPM62W

    アルインコ
    54,980税込60,478
    1セット
    3日以内出荷
    デジ簡とアプリ無線、この1台でどちらにも対応。双方をつなぐ中継機能も搭載!。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)は付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間とも高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用可能。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3S/3Uの15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
    付属品マイクロフォン EMS-61、DCケーブル、モービルブラケット&ネジセット、マイクハンガー、申請・説明・保証書類一式質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)、4値FSK(電波型式 F1E / F1D / F1C / F1F) / コーデック AMBE+2送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) / 500mA以下(待ち受け時) / 40mA以下(電源オフ時の待機電流:ACC使用時のオフ 5mA)送受信周波数(MHz)351.20000 ~ 351.63125/ (CH01 ~ CH70) / 351.03125 ~ 351.10000/ (CH71 ~ CH82) ※上空15CHは受信のみ可能BluetoothBluetooth Ver4.2準拠 / 送信出力Class1 / 対応プロファイルHFP受信感度-3dBuVemf 以下 (BER1 × 10 )@13.8Vdc低周波出力(最大時)本体または外部スピーカー接続時 2W以上/スピーカーマイク接続時 0.8W以上
  • H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)

    H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
  • 5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) Bluetooth対応 DR-DPM61E アルインコ

    5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) Bluetooth対応 DR-DPM61E

    アルインコ
    45,980税込50,578
    1セット
    3日以内出荷
    DR-DPM60Eのアップグレードバージョン、ワイヤレスマイク対応の車載・基地局用 97chデジタルトランシーバーです。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)、専用ワイヤレスマイクのEMS-87B/BNC/EME-80BMAは付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信の「トリプルマイク」対応。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用でき、別売EDS-34を使ってフロントとメインユニットを100mまで離しての設置も可能。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
    付属品ダイナミックマイク EMS-61、ヒューズ付きDCケーブル UA0038AY、モービルブラケット FM0078Aとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類一式・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)コネクタMJ型(アンテナインピーダンス50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波 / 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuVemf 以下(BER1 × 10-2)@13.8Vdc変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力(最大時)スピーカーマイク接続時 0.8W以上/本体または外部スピーカー接続時 2W以上
  • 補修パーツ 電球 24V35W パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 電球 24V35W

    パトライト(PATLITE)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    交換用電球はこちら。球切れ時の交換用
    対応機種AWE-24HCMF・AWE-24VCJF・AWW-24HCTF・AWD-24HCMF・AWD-24VCJF・AWW-24VCJF・定格電圧24V仕様
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    768税込845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
    材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
  • 1137-24 ワーキングランプ24V35W SYS

    1137-24 ワーキングランプ24V35W

    SYS
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
  • 1137-12 ワーキングランプ12V35W SYS

    1137-12 ワーキングランプ12V35W

    SYS
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
  • H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
    材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
  • ダイヤモンドV H8 12V35W フィリップス

    ダイヤモンドV H8 12V35W

    フィリップス
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • クリスタルビジョン H8 12V35W フィリップス

    クリスタルビジョン H8 12V35W

    フィリップス
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
    材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
  • HID D4C 12V35W 4300K ケリー電気産業

    HID D4C 12V35W 4300K

    ケリー電気産業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
    用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源(12V/35W) MEAN WELL

    スイッチング電源(12V/35W)

    MEAN WELL
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.2W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC3入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.7/115VAC、0.42/230VAC定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~3電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)120定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)86時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
  • アルティノンフラッシュS D2S 85V35W フィリップス

    アルティノンフラッシュS D2S 85V35W

    フィリップス
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • アルティノンフラッシュS D4S 42V35W フィリップス

    アルティノンフラッシュS D4S 42V35W

    フィリップス
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • アルティノンフラッシュS D4R 42V35W フィリップス

    アルティノンフラッシュS D4R 42V35W

    フィリップス
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)

    TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    タイプTB7(PH7相当)定格電力(W)35/35定格電圧(V)12明るさ12V35/35W