カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35x62x14」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング 35X62X14 09262-35060 スズキベアリング 35X62X14 09262-35060スズキ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
(09262)ベアリング(35X62X14) スズキ(09262)ベアリング(35X62X14)スズキ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ベアリング,35X62X14          09262-35012 スズキベアリング,35X62X14 09262-35012スズキ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09262-35012
ベアリング(35X62X14)  09262-35113 スズキベアリング(35X62X14) 09262-35113スズキ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ベアリング(35X62X14) 09262-35092 スズキベアリング(35X62X14) 09262-35092スズキ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ベアリング(35X62X14) 09262-35L10 スズキベアリング(35X62X14) 09262-35L10スズキ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ベアリング 35X62X14 09262-35021-0A0 スズキベアリング 35X62X14 09262-35021-0A0スズキ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
BRG,BALL 35X62X14  91052HB3771 ホンダBRG,BALL 35X62X14 91052HB3771ホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
RS PRO ボールベアリング35mm62mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング35mm62mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6007-2RS / C3 35X62X14 mm 1 列深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 35mm外径 = 62mmレース幅 = 14mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 10.2kN動定格荷重 = 16.8kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール