カテゴリ

  • 家電(369)
  • パソコン/周辺機器(245)
  • 防犯用品(206)
  • 測定用品(70)
  • メカニカル部品(66)
  • 制御機器(51)
  • カー用品(35)
  • 機構部品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 測定関連サービス(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • 安全標識(10)
  • 照明(7)
  • 保管用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 作業工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「360 カメラ」の検索結果

1,166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tapo 4KパンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ TP-LINKTapo 4KパンチルトスマートAI Wi-FiカメラTP-LINK
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
4K 800万画素、パンチルト360度116度、顔認識・AI検知通知、ナイトビジョン12m、プライバシー保護、双方向通話、microSD512GB録画※ネットワーク接続必須
X4 Air 見えない潜水ケース insta360X4 Air 見えない潜水ケースinsta360
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
水中での360度撮影を劇的に進化させる専用アクセサリーです。完全に見えないデザインでケースが映像に写り込まず、シームレスな360°水中撮影を実現。高い防水性能で最大60m防水で、スキューバダイビングや深海撮影にも対応。水中での光の屈折や歪みを排除し、クリアで自然な映像を提供。見えない自撮り棒との組み合わせでドローン視点のような迫力ある第三者視点映像が撮影可能です。
対象機種X4 Air
X4 Air 標準レンズガード insta360X4 Air 標準レンズガードinsta360
4,198税込4,618
1セット(2個)
7日以内出荷
X4 Airのレンズを日常の衝撃や傷から守るために設計された必須アクセサリーです。硬度7Hの強化ガラス採用で日常使用での摩耗や傷からレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過率を高め、画質を損なわずクリアな映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※標準レンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。
付属品標準レンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
X4 Air 収納ケース insta360X4 Air 収納ケースinsta360
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
カメラ本体とアクセサリーを安全かつコンパクトに持ち運ぶために設計された純正ケース。X4 Air本体だけでなく、標準/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納可能。さらに、万能急速充電ケースやクイックリリースマウントなどのアクセサリーにも対応しています。自撮り棒を固定できる専用ストラップ付き。耐久性に優れた ファブリック・EVA樹脂・ベルベット素材を採用。外装は滑りにくく、内部は柔らかいベルベットで機材をしっかり保護します。
対象機種X4 Air材質ファブリック、EVA樹脂、ベルベット寸法(mm)232×157×67質量(g)270
X4 Air 全天候型USB充電カバー insta360X4 Air 全天候型USB充電カバーinsta360
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
悪天候下でも撮影を止めずに充電できる便利なアクセサリーです。IPX4規格に準拠しており、小雨や雪、ぬかるみなどの環境でも安心して使用可能。アウトドア撮影や長時間のアクティビティでバッテリー切れを心配せず使用できます。
対象機種X4 Air材質プラスチック、メタル寸法(mm)27.5×15.2×9.7質量(g)52.9±0.5
X4 Air 万能急速充電ケース insta360X4 Air 万能急速充電ケースinsta360
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
急速充電でわずか32分でバッテリーを80%まで充電可能、予備バッテリーを常にフル充電状態に保ち長時間撮影をサポート。USB-Cケーブル内蔵でケーブル忘れの心配なし。2本のバッテリーを同時に充電でき、さらにカメラ本体もUSB-Cケーブルで同時充電可能。2040mAhバッテリー1本なら約70分で満充電、2本なら約100分。
仕様●USB Type-C 充電端子:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A●内蔵 USB Type-C ケーブル:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A、出力:5V=2A対象機種X4 Air寸法(mm)129×59.6×21.4質量(g)97±1充電時間(PD急速充電9V/3Aアダプター使用)2040m/Ahバッテリー×1:100%まで70分、2040m/Ahバッテリー×2:100%まで100分動作温度(℃)0~40 ※10以下の場合、充電が遅くなることがあります。
X4 Air 万能フレーム insta360X4 Air 万能フレームinsta360
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
X4 Airをしっかり保護しながら、撮影の自由度を高めるために設計された高機能アクセサリーです。全周囲保護、アルミニウム合金製で頑丈ながら重量はわずか55g、長時間撮影でも負担になりません。クイックリリースマウントポイント、1つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を搭載、多用途マウント構造でマイクやライトなど外部アクセサリーを簡単に追加可能。付属のマイクウインドシールド(3ペア)は吸音材を使用し、強風や高速移動時でもクリアな音声を確保。クイックリリース機構で数秒で水平・垂直撮影の切り替えが可能。
付属品X4 Air万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイクウインドシールド×6(3ペア)対象機種X4 Air材質アルミニウム合金、シリコン、吸音材寸法(mm)123.5×61.3×20.8質量(g)55
X4 Air レンズ交換キット ダブルレンズ insta360X4 Air レンズ交換キット ダブルレンズinsta360
6,498税込7,148
1セット
7日以内出荷
破損や傷ついたレンズを自宅で簡単に交換できる純正アクセサリー。修理に出す手間や待ち時間をなくし、撮影を中断せずに続けることができます。オリジナルと同等の画質とフィット感を提供し、交換後もクリアな映像を維持。交換に必要なツール一式が付属しているので初心者でも安心です。
セット内容交換レンズ×2、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、使い捨て手袋、取り外しツール、ブラシ、レンズ交換ガイド対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック、シリコン寸法(mm)16×16×4.2質量(g)2.59
X4 Air レンズ交換キット シングルレンズ insta360X4 Air レンズ交換キット シングルレンズinsta360
4,198税込4,618
1セット
7日以内出荷
破損や傷ついたレンズを自宅で簡単に交換できる純正アクセサリー。修理に出す手間や待ち時間をなくし、撮影を中断せずに続けることができます。オリジナルと同等の画質とフィット感を提供し、交換後もクリアな映像を維持。交換に必要なツール一式が付属しているので初心者でも安心です。
セット内容交換レンズ、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、使い捨て手袋、取り外しツール、ブラシ、レンズ交換ガイド対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック、シリコン寸法(mm)16×16×4.2質量(g)2.59
X4 Air レンズキャップ insta360X4 Air レンズキャップinsta360
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
X4 Air専用レンズキャップはカメラのレンズを完全に保護するために設計された純正アクセサリーです。素材には耐久性と柔軟性に優れたシリコンを採用し、軽量で持ち運びやすく、移動中や保管時にレンズをしっかり守ります。
対象機種X4 Air材質シリコーン寸法(mm)55×46.2×51.8質量(g)27
X4 Air マイク用ウインドシールド insta360X4 Air マイク用ウインドシールドinsta360
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
風切り音を効果的に低減し、クリアで自然な音声を実現するアクセサリーです。高品質な吸音フォームと金属メッシュを採用し、音響テストを経て設計されているため、屋外撮影や移動中でも安定した音声収録が可能です。X4 Air専用設計で、全天球撮影でも完全に視界から消えるデザインのためX4 Air専用設計で、全天球撮影でも完全に視界から消えるデザイン。工具や接着剤不要のスナップオン式。数秒で取り付け可能で、現場での操作性が抜群です。
付属品マイク用ウインドシールド、吸音シート×6セット内容X4 Air専用のマイク用ウインドシールドは、風切り音を効果的に低減し、クリアで自然な音声を実現するアクセサリーです。高品質な吸音フォームと金属メッシュを採用し、音響テストを経て設計されているため、屋外撮影や移動中でも安定した音声収録が可能です。対象機種X4 Air材質プラスチック、メタル寸法(mm)60.3×31×22.8質量(g)8.5
X4 Air プレミアムレンズガード insta360X4 Air プレミアムレンズガードinsta360
5,598税込6,158
1セット(2個)
7日以内出荷
X4 Airのレンズを衝撃や傷から守りつつ、画質を損なわない設計が特徴のレンズガード。10H強化ガラスを採用し、激しいアクションやオフロード撮影でもレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過性を最大化し、クリアで鮮明な映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※プレミアムレンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。
付属品プレミアムレンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
X4 Air バッテリー insta360X4 Air バッテリーinsta360
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
X4 Air専用バッテリー「CINSBAFA」は、アクション撮影を長時間楽しむために設計された高性能モデルです。容量は 2010mAh、定格電力量は 7.82Wh、公称電圧は 3.89V。このスペックにより、最大約88~92分の8K30fps撮影が可能で、長時間の撮影でも安心です。さらに、-20℃までの極寒環境に対応しているため、冬のアウトドアや雪山での撮影にも最適。動作温度は0℃~40℃、充電可能温度も同範囲で、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。サイズは 58×14.3×40mm、重量はわずか 43g と軽量で、持ち運びや交換も簡単。付属のバッテリーケースはメモリーカード収納機能付きで、ギア紛失の心配を減らし、コンパクトにまとめられる点も魅力です。
仕様定格電力量:7.82Wh付属品バッテリー、バッテリーケース対象機種X4 Air材質バッテリーケース:プラスチック寸法(mm)バッテリーケース:60.5×17.8×40.6、バッテリー:58×14.3×40質量(g)バッテリーケース:10.6、バッテリー:43温度(℃)充電可能:0~40公称電圧(V)3.89=-20℃-40℃動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010制限電圧(V)充電:4.48=0℃-40℃
X4 Air スターターキット insta360X4 Air スターターキットinsta360
63,980税込70,378
1セット
7日以内出荷
X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。
セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、予備バッテリー、114cm見えない自撮り棒、レンズキャップ質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
X4 Air スクリーンプロテクター insta360X4 Air スクリーンプロテクターinsta360
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
X4 Airのタッチスクリーンを傷や衝撃から守り、快適な操作性と高い透明度を維持するためのアクセサリーです。高強度ガラスで、落下や衝撃、傷からディスプレイをしっかり保護。透過率90%以上で、画面の明るさや色再現性を損なわずクリアな表示を実現しています。なめらかな2.5Dラウンドエッジ加工で端までぴったりフィットし、シルクのような手触りで快適な操作感。クリーニングワイプ、クロス、ダストリムーバーステッカー、位置合わせツールなどが同梱され、初心者でも気泡なく貼り付け可能です。
付属品スクリーンプロテクター、フィルムリムーバースティック、プロテクター取り付けキット(画面クリーニングワイプ、画面クロス、ダストリムーバーステッカー)対象機種X4 Air材質強化ガラス、固形接着剤寸法(mm)37×52×0.4質量(g)1.7
X4 Air ウォータースポーツ用ロープマウント insta360X4 Air ウォータースポーツ用ロープマウントinsta360
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
カイトサーフィンやウェイクボードなどのウォータースポーツで、迫力ある第三者視点の映像を撮影するために設計された専用アクセサリーです。直径1~8mmの丈夫なロープやラインに簡単に固定可能。カイトサーフィンやウェイクボード専用ラインに最適です。360度カメラの特性を活かし、マウント自体は映像に映り込まず、まるでドローン撮影のような迫力あるアングルを実現。金属製フレームでカメラを水平に固定し、回転を防止。新しいバックルデザインで安全性も向上。水上スポーツでの使用を前提に、耐久性と防水性能を考慮した構造です。
付属品ウォータースポーツ用ロープマウント対象機種X4 Air材質金属、シリコン寸法(mm)161.9×92×20.8質量(g)98.5
X4 Air USBカバー insta360X4 Air USBカバーinsta360
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Insta360 X4 Air専用の交換用アクセサリーで、USB端子をほこりや湿気から守るために設計されています。撮影時や持ち運び時にUSBポートをしっかり保護することで、カメラの耐久性と信頼性を高めます。グラファイトブラックとアークティックホワイトの2色があり、カメラ本体に合わせて選べます。
付属品X4 Air USBカバー対象機種X4 Air材質プラスチック、シリコン寸法(mm)25.9×14.2×5.1質量(g)1.1
X4 Air insta360X4 Airinsta360
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。
セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロスグラファイトブラック質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
ミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・ボディー Canonミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・ボディーCanon
449,800税込494,780
1個
5日以内出荷
主な特長【幅広い表現を可能にする約3250万画素の高画質】フルサイズCMOSセンサーにより、約3250万画素の高解像度と最高常用ISO 64000(静止画撮影時)の高感度を両立しています。また、ボディー内5軸手ブレ補正(IS)機構を搭載しており、レンズ内光学式手ブレ補正機構を搭載したRFレンズとの協調制御により、中心最大8.5段、周辺最大7.5段の手ブレ補正効果を発揮します。その他、画像本来の解像力を光学補正により復元するデジタルレンズオプティマイザを搭載。レンズの光学特性により生じる諸収差や回折現象、ローパスフィルターに起因した解像劣化を補正します。【高速連続撮影&高精度トラッキング】電子シャッター使用時にAF/AE追従で最高約40コマ/秒、メカシャッター/電子先幕使用時はAF/AE追従で最高約12コマ/秒の高速連続撮影が可能。高画素・高速ドライブを実現しながらも、連続撮影枚数はEOS R6 Mark IIから大幅に向上しています。また、シャッターボタンを押したタイミングから最大20コマ分(約0.5秒)さかのぼって連続撮影ができる「プリ連続撮影」にも対応。特定の人物を検出・追従する「登録人物優先」などの機能も搭載。さらに「デュアルピクセルCMOS AF II」により、多彩な被写体を粘り強く追従する広範囲・高密度・高精度AFを実現しています。【表現力を高めるハイグレードな動画性能】動画クリエイターの高い要求に応える本格的な性能はもちろん、映像表現を高める様々な新機能を搭載。ミラーレスEOS初となるオープンゲート記録や7K 60P RAW動画をDCI画角(6960×3672)で内部記録可能なほか、スロー&ファストモーション動画モード、カスタムピクチャーやカラーフィルターなどの作画機能も充実。ハイグレードな動画性能と使いやすさを追求しました。【安心して撮影できる操作性・信頼性】高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応したマルチアクセサリーシュー採用やデュアルカードスロット、3つのカラーモードをすぐ呼び出せるCOLOR/RATEボタンの新設やカスタマイズの拡充などさまざまな点をブラッシュアップし、静止画・動画撮影に対応した、さらなる快適な操作性を実現しました。また、防塵・防滴構造や長時間の動画撮影にも耐える放熱構造、50万回の作動に耐えるシャッターユニット採用など、高い信頼性により快適な撮影を実現します。
その他キヤノンRFマウント付属品バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6P、ストラップ ER-EOS R6 Mark III、シューカバー ER-SC2電源AC:USB電源アダプター PD-E2、DCカプラー DR-E6P本体質量(g)(約)609有効画素数カメラ部:最大 約3250万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体カード1:CFexpressメモリーカード(Type Bカードスロット/CFexpress2.0、VPG400対応/8TBまで対応)、カード2:SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6P)×1個 ※LP-E6NH/E6Nも使用可だが機能制限ありISO感度設定[静止画撮影]ISO100~64000[動画撮影]ISO100~25600モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル連続撮影速度【最高】約12コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)動画記録サイズRAW、XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit
ミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・RF24-105 L IS USM レンズキット Canonミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・RF24-105 L IS USM レンズキットCanon
599,800税込659,780
1個
5日以内出荷
主な特長【幅広い表現を可能にする約3250万画素の高画質】フルサイズCMOSセンサーにより、約3250万画素の高解像度と最高常用ISO 64000(静止画撮影時)の高感度を両立しています。また、ボディー内5軸手ブレ補正(IS)機構を搭載しており、レンズ内光学式手ブレ補正機構を搭載したRFレンズとの協調制御により、中心最大8.5段、周辺最大7.5段の手ブレ補正効果を発揮します。その他、画像本来の解像力を光学補正により復元するデジタルレンズオプティマイザを搭載。レンズの光学特性により生じる諸収差や回折現象、ローパスフィルターに起因した解像劣化を補正します。【高速連続撮影&高精度トラッキング】電子シャッター使用時にAF/AE追従で最高約40コマ/秒、メカシャッター/電子先幕使用時はAF/AE追従で最高約12コマ/秒の高速連続撮影が可能。高画素・高速ドライブを実現しながらも、連続撮影枚数はEOS R6 Mark IIから大幅に向上しています。また、シャッターボタンを押したタイミングから最大20コマ分(約0.5秒)さかのぼって連続撮影ができる「プリ連続撮影」にも対応。特定の人物を検出・追従する「登録人物優先」などの機能も搭載。さらに「デュアルピクセルCMOS AF II」により、多彩な被写体を粘り強く追従する広範囲・高密度・高精度AFを実現しています。【表現力を高めるハイグレードな動画性能】動画クリエイターの高い要求に応える本格的な性能はもちろん、映像表現を高める様々な新機能を搭載。ミラーレスEOS初となるオープンゲート記録や7K 60P RAW動画をDCI画角(6960×3672)で内部記録可能なほか、スロー&ファストモーション動画モード、カスタムピクチャーやカラーフィルターなどの作画機能も充実。ハイグレードな動画性能と使いやすさを追求しました。【安心して撮影できる操作性・信頼性】高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応したマルチアクセサリーシュー採用やデュアルカードスロット、3つのカラーモードをすぐ呼び出せるCOLOR/RATEボタンの新設やカスタマイズの拡充などさまざまな点をブラッシュアップし、静止画・動画撮影に対応した、さらなる快適な操作性を実現しました。また、防塵・防滴構造や長時間の動画撮影にも耐える放熱構造、50万回の作動に耐えるシャッターユニット採用など、高い信頼性により快適な撮影を実現します。
付属品レンズフード EW-83N、レンズポーチ LP1319、バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6P、ストラップ ER-EOS R6 Mark III、シューカバー ER-SC2電源AC:USB電源アダプター PD-E2、DCカプラー DR-E6P本体質量(g)(約)609レンズ付属:RF24-105mm F4 L IS USM有効画素数カメラ部:最大 約3250万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体カード1:CFexpressメモリーカード(Type Bカードスロット/CFexpress2.0、VPG400対応/8TBまで対応)、カード2:SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6P)×1個 ※LP-E6NH/E6Nも使用可だが機能制限ありISO感度設定[静止画撮影]ISO100~64000[動画撮影]ISO100~25600モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル連続撮影速度【最高】約12コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)動画記録サイズRAW、XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit
ミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・RF24-105 IS STM レンズキット Canonミラーレスカメラ EOS R6MKⅢ・RF24-105 IS STM レンズキットCanon
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
主な特長【幅広い表現を可能にする約3250万画素の高画質】フルサイズCMOSセンサーにより、約3250万画素の高解像度と最高常用ISO 64000(静止画撮影時)の高感度を両立しています。また、ボディー内5軸手ブレ補正(IS)機構を搭載しており、レンズ内光学式手ブレ補正機構を搭載したRFレンズとの協調制御により、中心最大8.5段、周辺最大7.5段の手ブレ補正効果を発揮します。その他、画像本来の解像力を光学補正により復元するデジタルレンズオプティマイザを搭載。レンズの光学特性により生じる諸収差や回折現象、ローパスフィルターに起因した解像劣化を補正します。【高速連続撮影&高精度トラッキング】電子シャッター使用時にAF/AE追従で最高約40コマ/秒、メカシャッター/電子先幕使用時はAF/AE追従で最高約12コマ/秒の高速連続撮影が可能。高画素・高速ドライブを実現しながらも、連続撮影枚数はEOS R6 Mark IIから大幅に向上しています。また、シャッターボタンを押したタイミングから最大20コマ分(約0.5秒)さかのぼって連続撮影ができる「プリ連続撮影」にも対応。特定の人物を検出・追従する「登録人物優先」などの機能も搭載。さらに「デュアルピクセルCMOS AF II」により、多彩な被写体を粘り強く追従する広範囲・高密度・高精度AFを実現しています。【表現力を高めるハイグレードな動画性能】動画クリエイターの高い要求に応える本格的な性能はもちろん、映像表現を高める様々な新機能を搭載。ミラーレスEOS初となるオープンゲート記録や7K 60P RAW動画をDCI画角(6960×3672)で内部記録可能なほか、スロー&ファストモーション動画モード、カスタムピクチャーやカラーフィルターなどの作画機能も充実。ハイグレードな動画性能と使いやすさを追求しました。【安心して撮影できる操作性・信頼性】高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応したマルチアクセサリーシュー採用やデュアルカードスロット、3つのカラーモードをすぐ呼び出せるCOLOR/RATEボタンの新設やカスタマイズの拡充などさまざまな点をブラッシュアップし、静止画・動画撮影に対応した、さらなる快適な操作性を実現しました。また、防塵・防滴構造や長時間の動画撮影にも耐える放熱構造、50万回の作動に耐えるシャッターユニット採用など、高い信頼性により快適な撮影を実現します。
付属品バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6P、ストラップ ER-EOS R6 Mark III、シューカバー ER-SC2電源AC:USB電源アダプター PD-E2、DCカプラー DR-E6P本体質量(g)(約)609レンズ付属:RF24-105mm F4-7.1 IS STM有効画素数カメラ部:最大 約3250万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体カード1:CFexpressメモリーカード(Type Bカードスロット/CFexpress2.0、VPG400対応/8TBまで対応)、カード2:SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6P)×1個 ※LP-E6NH/E6Nも使用可だが機能制限ありISO感度設定[静止画撮影]ISO100~64000[動画撮影]ISO100~25600モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル連続撮影速度【最高】約12コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)動画記録サイズRAW、XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit
レンズヒーター380・12V ビクセンレンズヒーター380・12Vビクセン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
トロフィーカムXLT32MP・ノーグロウDC4K 阪神交易トロフィーカムXLT32MP・ノーグロウDC4K阪神交易
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
・トロフィーカムは人感センサーを内蔵した電池で作動する防水型監視カメラ。防犯や監視の行き届かないエリアから鳥獣被害対策、動物観察まで幅広く役立つ・センサー反応時のみ静止画または動画を自動撮影し、SDメモリーカードに保存(最大512GB使用可)・シリーズ最高4K動画、3200万画素の高解像度静止画&フルHD動画撮影・デュアルイメージコア:昼間は色合いを忠実に解像力高く、夜間は白黒濃淡をはっきり、鮮明に撮影する新機能。・人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ機能・0.15秒トリガースピード・フィールドスキャン機能
仕様イメージコア:デュアル、トリガースピード:0.15秒適合電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)寸法(mm)139×95×76( ※突起箇所含む)質量(g)470( 電池含む)タイプ(ネジ穴/インターフェイス)三脚取付穴 / 音声出力可能角度(°)撮影範囲:前方50(撮影画像の幅)センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)対応撮影画像/形式:静止画(JPG形式)/ 動画(MOV形式:5~60秒設定)、赤外線フィルタースイッチ:自動機能ナイトビジョン:○、パネル設定:年月日、時刻、気温、内蔵LCDでの撮影画像確認:○、音声記録機能:○(動画撮影時のみ)、特殊:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)、連写:1・2・3・4・5・6枚選択解像度動画:最大4K(3840×2160ピクセル)寿命電池:半年~1年インターバルモード設定:0.5秒~60分間フラッシュノーグロウLEDフラッシュ液晶モニター○ (カラーLCD内蔵)有効距離(m)センサー:約36画素数撮影:(最大値)約3200万画素メモリーカードSD:最大512GBカード使用可能
ドライブレコーダーユニット パイオニアドライブレコーダーユニットパイオニア
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
基本機能をおさえ、クリアな視界と高画質・高感度な録画も実現昼も夜もクリアな視界と高画質かつ高感度な録画を実現取付性にも優れたデジタルミラー型ドライブレコーダー前後2カメラともに200万画素を備えた安心の高画質録画高輝度IPS液晶が映し出す明るくクリアな見やすい画像「PureCel(R) Plus」採用により夜間でも色鮮やかに表示・記録明るくクリアで瞬時に見やすい表示「11V型高輝度IPS液晶」最大3倍まで拡大表示できる後方画像ズーム機能。後続車との距離感を細かく調整様々な設定や調整もタッチパネルでカンタン操作車室内に美しく調和するスマートで使いやすいデザイン車室内インテリアのフィット感にも配慮したデザインとすっきりとした配線形状
付属品本体×1/リアカメラ(3m)×1/シガーライター電源ケーブル(4m)×1/リアカメラ中継ケーブル(6m)×1/microSDHCカード(32GB)×1/取扱説明書×1/保証書×1/クリーナークロス×1/車外取付ブラケット×1/防水シート×1/GPSアンテナ(2m)×1/本体固定用バンド(短)×2、本体固定用バンド(長)×2消費電力(W)5.5角度(°)(取付推奨)リアカメラ:10~85方式動画圧縮:MP4(H.264)本体質量(g)本体:360 /リアカメラ:21(ブラケットおよびケーブル含まず)センサーGセンサー:3軸G センサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能/駐車監視時:7段階レベル設定可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:23.6×33.3×23.6(ブラケット含まず)電源電圧(V)本体 DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画構成録画ファイル:1分/3分記録媒体microSDHC/microSDXCカード class10(16~256GB)ディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶保証期間メーカー3年保証本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(フロントカメラ収納時):257.6×43.9×74.0/本体(フロントカメラスライド時):287.9×43.9×74.0モード(録画)フロントカメラ/リアカメラ共通:1920×1080P撮像素子フロントカメラ/リアカメラ共通、200万画素(1/2.8型CMOSセンサー)音声録音ON/OFF可能動作温度(℃)本体:-10~60 /リアカメラ:-30~70F値フロントカメラ:F2.0、リアカメラ:F1.8フレームレート27.0fps画角(記録)フロントカメラ:水平111° 垂直58° 対角134°、リアカメラ:水平112° 垂直59° 対角130°GPS同梱
さっと撮れるタブレットたんけんバッグ コクヨさっと撮れるタブレットたんけんバッグコクヨ
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
適合機種Chromebook11.6インチのコンバーチブルタイプ(回転式)アウトカメラ付きブラック質量(g)439寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大収容サイズタブレット:304×23×213寸法(縦×横×奥行)(mm)360×280×21
スマートフォン用グラフィー MiniX HIKMICROスマートフォン用グラフィー MiniXHIKMICRO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
電気設備の検査、空調制御システム(HVAC)システムの故障検知用のスマートフォンサーマルカメラです。iOS、Android(アンドロイド)スマートフォン、タブレット、Windowsノートパソコン用サーマルアプリで赤外線画像の取得が可能です。使用用途に合わせて、モード(サーマル・PIP・フュージョン・ビジュアル・ブレンディング・8カラーパレット)が選択可能です。QRコードをスキャンするだけでワイヤレス接続ができ、安定した画像転送が可能です。リチウムイオン充電池を内蔵しており、最大4時間連続使用が可能です。付属の取り付けブラケット(2種)を使えば、壁掛け・三脚など幅拾い用途に対応可能です。
用途各種検査に(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れなど)。各種点検に(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)。自動車整備用。工場生産現場各工程の温度管理に。付属品USBケーブル、表面保護ホルダー、収納ケース、スマートフォンホルダートラスコ品番698-9501材質前面カバー:ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、背面カバー:アルミダイカスト(ADC-12)・熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU)幅(mm)38.89高さ(mm)155.45使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)32.1電源(V)360 mW温度(℃)最小表示:0.1解像度赤外線:256×192(ピクセル)測定温度範囲(℃)-20~150/100~550RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)3.33測定視野角(°)37.2×50.0
デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3 ナリカデジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3ナリカ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
明視野・暗視野両方の観察・記録ができるナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡをベース機種にして作られたデジタル顕微鏡。有線タイプはHDMIケーブルで簡単接続。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続できます。学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。カメラを顕微鏡本体に搭載。面倒な組立てもなく保管がしやすい。専用アプリ「NARIKA Connect」を使うと、端末から撮影・記録・計測ができます。アプリはiOS、Android、ChromeOS※、Windows※に対応
仕様【顕微鏡ベース機種】生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600付属品接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル(2m)出力カメラ:USB1.0/2.0、HDMI対応OSWindows総合倍率40×~600×有効画素数約500万画素機能【便利機能】電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きメモリーmicroSDカードスロット付接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)(防カビ加工済)対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×(防カビ加工済)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS絞りコンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
DJI Osmo ボルテックス回転ハンドル DJIDJI Osmo ボルテックス回転ハンドルDJI
5,900税込6,490
1個
4日以内出荷
インビジブル セルフィー スティック*と組み合わせて、息をのむような360°ボルテックスショットを簡単に撮影できます。1/4インチねじ穴を装備しており、三脚としても機能します
セット内容Osmo ボルテックス回転ハンドル質量(g)約157寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187 × 30 × 35.5
DJI Osmo バイクリアマウントキット DJIDJI Osmo バイクリアマウントキットDJI
10,300税込11,330
1セット
4日以内出荷
インビジブル セルフィー スティック*とペアリングし、第三者視点での壮大な360°サイクリングショットを簡単に撮影できます。柔軟でダイナミックな撮影視点のために、迅速な角度調整をサポートします。両端サポート設計で、安定性と信頼性を確保します。・Osmo Action バイク シートレール マウントサイズ:約63.1 × 32.5 × 19.7 mm(長さ×幅×高さ)質量:約47.0 g・バイクシートポスト クランプ アダプター マウントサイズ:約51.5 × 41.9 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)質量:約30.0 g・バイクシートポスト 大型カーブ クランプ ブラケットサイズ:約51.5 × 28.0 × 8.2 mm(長さ×幅×高さ)質量:約15.0 g・バイクシートポスト 小型カーブ クランプ ブラケットサイズ:約51.5 × 28.0 × 11.6 mm(長さ×幅×高さ)質量:約18.2 g・バイク用リアセルフィースティック固定クランプサイズ:約176.5 × 59.6 × 35.0 mm(長さ×幅×高さ)質量:約137.9 g・Osmo 止めねじサイズ:約55.6 × 23.0 × 13.3 mm(長さ×幅×高さ)質量:約20.7 g・1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプターサイズ:約38.5 × 28.0 × 28.0 mm(長さ×幅×高さ)質量:約21.6 g・ネジロックレンチサイズ:約96.6 × 52.7 × 15.9 mm(長さ×幅×高さ)質量:約7.4 g
セット内容Osmo Action バイク シートレール マウント × 1、バイクシートポストクランプアダプターマウント × 1、バイクシートポスト 大型カーブクランプブラケット × 1、バイクシートポスト 小型カーブクランプブラケット × 1、バイクリア セルフィースティック固定クランプ × 1、M4ねじ × 2、M5 ロングスクリュー × 2、M5 ショートスクリュー × 2、Osmo 止めねじ × 2、1/4インチネジ対応ツープロング調整式アダプター × 1、自転車シートポスト用・傷つき防止シリコンリング × 2、六角レンチ × 2、ネジロックレンチ × 1
DJI Osmo 360 キャリングバッグ DJIDJI Osmo 360 キャリングバッグDJI
3,700税込4,070
1個
4日以内出荷
硬い素材と柔らかい素材を組み合わせて設計されたこのバッグは、十分なスペースと洗練された外観を提供します。硬い側はOsmo 360の必需品を安全に整理し、柔らかい側は複数のポケットでアクセサリーや個人アイテムを簡単に整理できます。
セット内容Osmo 360 キャリングバッグ質量(g)約390寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約306 × 136 × 95
Meeting Owl 4+(ミーティングオウル 4+)MTW405・ワイド延長保証サービス(通常版) ソースネクストMeeting Owl 4+(ミーティングオウル 4+)MTW405・ワイド延長保証サービス(通常版)ソースネクスト
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
「Meeting Owl 4+・ワイド延長保証サービス」は、「Meeting Owl 4+」の保証を拡張するサービスです。本体購入日から30日以内に申し込むことができます。保証の範囲を拡大[保証書]なし
仕様【USBケーブル】以下の規格の2mのSuperSpeedケーブルです。付属品ミーティングオウル 4+ 本体、電源コード、2m USB-C ケーブル、ケーブル固定金具、Owlカードホルダー、英語取扱説明書、日本語取扱説明書、日本語セットアップガイド、登録カードと保証書質量(kg)1.5チャコール長さ(m)【ACアダプタと電源ケーブル】3.1本体寸法(mm)116×116×275本体入力:DC 20V 3A、最大消費電力:60W機能エコーキャンセリング入力/出力【ACアダプター】入力:AC 100-240V 1.6A 50/60Hz、出力:DC 20V 3A保証期間1年使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 8250 processorケーブルMeeting Owl4+側:USB type-C、PC側:USB type-Cスピーカー360°スピーカー(2基のスピーカーを内蔵)外部接続プラグアンドプレイ(USB2.0)Bluetooth5.0 (専用アプリとの接続に使用)カメラ仕様360° 4K Ultra HDカメラ、360°全景+3人までの自動話者切替を含む5つのモード(手動で操作可能)内蔵マイク360°広帯域マイク(8基のアレイマイクを内蔵)、48kHzオーディオサンプリングレートノイズキャンセリング○(専用アプリで調整可能)無線LANMiMo WiFi接続、WPA/WPA2ネットワーク対応、802.11 a/b/g/n/ac、2.4GHz:1~14CH、【5GHz】5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)、5.6GHz(W56)、最新のファームウェアへの更新にWi-Fi接続が必要です。適合システムWindows(R) 10以降、MacOS C10.8以降、Ubuntu 16.04以降、ChromeOS、※USB3.2をサポートしていること、USB UVC 1.1 準拠(UAC 1 互換)
【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット アイリスオーヤマ【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セットアイリスオーヤマ
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷
【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。8inchサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載〇4000mAhバッテリー画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。国内メーカー品
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド 、保証書ブラック容量【内蔵RAM】4GB(仮想メモリ4GB)【内部ストレージ】64GB質量(g)360ディスプレイ8インチ解像度800×1280バッテリー容量(mAh)4000OSAndroid(TM)14定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)209.2×125.5×10.3 ※カメラ突起部除くカメラ仕様インカメラ5MP(FF) / アウトカメラ5MP(AF)Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
AI録音搭載 全方位スピーカーフォン insta360AI録音搭載 全方位スピーカーフォンinsta360
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
Insta360 Waveは、AI技術を活用した次世代スピーカーフォンで、会議や配信に最適な音声体験を提供します。8つの高性能マイクによる360度収音とAIノイズリダクションにより、最大5m離れた声もクリアに録音可能。さらに、AI文字起こし・要約・話者識別機能を搭載し、議事録作成も効率化。ZoomやTeamsとの相性も抜群で、セットアップも簡単。高音質・高機能を求めるビジネスユーザーや配信者におすすめです。Link2ウェブカメラとシームレスな接続が可能。Link2をWaveの上に設置するだけで、カメラ・マイク・スピーカーが完全同期。発言者の方向をWaveが検出し、Link 2が自動でフォーカス切り替えが可能。映像と音声のオールインワン環境が構築でき、会議がよりスマートに。
その他【集音】5m【ビームフォーミング】無指向性、単一指向性、超単一指向性、双指向性、ステレオ寸法(mm)【直径】Φ52.8【展開時】248【折畳時】198質量(g)490内容1.5m USB-Cケーブル、ドングル、USB-A to USB-Cアダプター、キャリーバッグ、クイックスタートガイド、保証カード定格出力(W)5接続方法ドングル、Bluetooth、USB充電時間5時間バッテリー容量(mAh)9800通話時間(時間)最大12システム対応パソコン:Windows 10以降、MacOS 12以降、スマートフォン、タブレット:Android 10以降、iOS 12以降、iPadOS 12以降
Redmi Pad 2 Pro Lavender purple 6G+128G XiaomiRedmi Pad 2 Pro Lavender purple 6G+128GXiaomi
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
12.1インチ 2.5Kの高精細クリスタルディスプレイ最大120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表示大容量 12000mAh(標準値)バッテリー最大27W有線リバース充電対応先進の4nmプロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム搭載シームレスな接続性Xiaomi HyperOS搭載
仕様●GPU:Adreno 810 @1150MHz●ストレージ & RAM:6GB + 128GB、8GB + 256GB | LPDDR4X + UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大360Hz/ペン使用時 240Hz●外部ストレージ対応:最大2TB●接続性:Wi-Fi |6SBC、AAC、LDAC対応|Bluetooth 5.4|IPv6対応セット内容タブレット本体/AC アダプタ(試供品)/ SD 取り出し用ピン(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイドラベンダーパープル質量(g)610センサー加速度センサー|ジャイロスコープ|環境光センサー|色温度センサー|電子コンパス|ホールセンサーバッテリー12000mAh(標準値)輝度500ニット(標準)、600ニット(HBM)ディスプレイTUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証取得|TUV Rheinland フリッカーフリー認証取得|TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証取得|10億7000万色表示|Dolby Vision(R)|読書モード|ウェットタッチテクノロジー、12.1インチ 2.5Kクリスタルクリアディスプレイ解像度2560 × 1600、249ppi使用CPU1xA720@2.7GHz + 3xA720@2.4GHz + 4xA520@1.8GHz充電方式33W急速充電対応、USB Type-COSXiaomi HyperOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム、4nm製造プロセスサイズ(mm)高さ:279.80、幅:181.65、厚さ:7.5データ転送USB 2.0アスペクト比0.6736111111カメラ仕様フロント:800万画素 1/4インチ、F値2.28、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps、リア:800万画素 1/4インチ、F値2、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps写真|動画|ドキュメント|テレプロンプター|HDRリフレッシュレート(Hz)最大120
Redmi Pad 2 Pro Gray Matte Glass 8G+256G XiaomiRedmi Pad 2 Pro Gray Matte Glass 8G+256GXiaomi
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
12.1インチ 2.5Kの高精細クリスタルディスプレイ最大120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表示大容量 12000mAh(標準値)バッテリー最大27W有線リバース充電対応先進の4nmプロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム搭載シームレスな接続性Xiaomi HyperOS搭載Matte Glass Versionオプションのマットガラスバージョンは、AGナノテクスチャリング加工を採用し、光の干渉を97%低減します。屋内外での視認性を確保しつつ、読書や映像視聴時の目の負担を軽減します。
仕様●GPU:Adreno 810 @1150MHz●ストレージ & RAM:6GB + 128GB、8GB + 256GB | LPDDR4X + UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大360Hz/ペン使用時 240Hz●外部ストレージ対応:最大2TB●接続性:Wi-Fi |6SBC、AAC、LDAC対応|Bluetooth 5.4|IPv6対応セット内容タブレット本体/AC アダプタ(試供品)/ SD 取り出し用ピン(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイドグラファイトグレー質量(g)610センサー加速度センサー|ジャイロスコープ|環境光センサー|色温度センサー|電子コンパス|ホールセンサーバッテリー12000mAh(標準値)輝度500ニット(標準)、600ニット(HBM)ディスプレイTUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証取得|TUV Rheinland フリッカーフリー認証取得|TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証取得|10億7000万色表示|Dolby Vision(R)|読書モード|ウェットタッチテクノロジー、12.1インチ 2.5Kクリスタルクリアディスプレイ解像度2560 × 1600、249ppi使用CPU1xA720@2.7GHz + 3xA720@2.4GHz + 4xA520@1.8GHz充電方式33W急速充電対応、USB Type-COSXiaomi HyperOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム、4nm製造プロセスサイズ(mm)高さ:279.80、幅:181.65、厚さ:7.5データ転送USB 2.0アスペクト比0.6736111111カメラ仕様フロント:800万画素 1/4インチ、F値2.28、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps、リア:800万画素 1/4インチ、F値2、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps写真|動画|ドキュメント|テレプロンプター|HDRリフレッシュレート(Hz)最大120
Redmi Pad 2 Pro Sliver 6G+128G XiaomiRedmi Pad 2 Pro Sliver 6G+128GXiaomi
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
12.1インチ 2.5Kの高精細クリスタルディスプレイ最大120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表示大容量 12000mAh(標準値)バッテリー最大27W有線リバース充電対応先進の4nmプロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム搭載シームレスな接続性Xiaomi HyperOS搭載
仕様●GPU:Adreno 810 @1150MHz●ストレージ & RAM:6GB + 128GB、8GB + 256GB | LPDDR4X + UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大360Hz/ペン使用時 240Hz●外部ストレージ対応:最大2TB●接続性:Wi-Fi |6SBC、AAC、LDAC対応|Bluetooth 5.4|IPv6対応セット内容タブレット本体/AC アダプタ(試供品)/ SD 取り出し用ピン(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイドシルバー質量(g)610センサー加速度センサー|ジャイロスコープ|環境光センサー|色温度センサー|電子コンパス|ホールセンサーバッテリー12000mAh(標準値)輝度500ニット(標準)、600ニット(HBM)ディスプレイTUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証取得|TUV Rheinland フリッカーフリー認証取得|TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証取得|10億7000万色表示|Dolby Vision(R)|読書モード|ウェットタッチテクノロジー、12.1インチ 2.5Kクリスタルクリアディスプレイ解像度2560 × 1600、249ppi使用CPU1xA720@2.7GHz + 3xA720@2.4GHz + 4xA520@1.8GHz充電方式33W急速充電対応、USB Type-COSXiaomi HyperOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム、4nm製造プロセスサイズ(mm)高さ:279.80、幅:181.65、厚さ:7.5データ転送USB 2.0アスペクト比0.6736111111カメラ仕様フロント:800万画素 1/4インチ、F値2.28、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps、リア:800万画素 1/4インチ、F値2、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps写真|動画|ドキュメント|テレプロンプター|HDRリフレッシュレート(Hz)最大120
Redmi Pad 2 Pro Graphite Gray 6G+128G XiaomiRedmi Pad 2 Pro Graphite Gray 6G+128GXiaomi
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
12.1インチ 2.5Kの高精細クリスタルディスプレイ最大120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表示大容量 12000mAh(標準値)バッテリー最大27W有線リバース充電対応先進の4nmプロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム搭載シームレスな接続性Xiaomi HyperOS搭載
仕様●GPU:Adreno 810 @1150MHz●ストレージ & RAM:6GB + 128GB、8GB + 256GB | LPDDR4X + UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大360Hz/ペン使用時 240Hz●外部ストレージ対応:最大2TB●接続性:Wi-Fi |6SBC、AAC、LDAC対応|Bluetooth 5.4|IPv6対応セット内容タブレット本体/AC アダプタ(試供品)/ SD 取り出し用ピン(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイドグラファイトグレー質量(g)610センサー加速度センサー|ジャイロスコープ|環境光センサー|色温度センサー|電子コンパス|ホールセンサーバッテリー12000mAh(標準値)輝度500ニット(標準)、600ニット(HBM)ディスプレイTUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証取得|TUV Rheinland フリッカーフリー認証取得|TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証取得|10億7000万色表示|Dolby Vision(R)|読書モード|ウェットタッチテクノロジー、12.1インチ 2.5Kクリスタルクリアディスプレイ解像度2560 × 1600、249ppi使用CPU1xA720@2.7GHz + 3xA720@2.4GHz + 4xA520@1.8GHz充電方式33W急速充電対応、USB Type-COSXiaomi HyperOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム、4nm製造プロセスサイズ(mm)高さ:279.80、幅:181.65、厚さ:7.5データ転送USB 2.0アスペクト比0.6736111111カメラ仕様フロント:800万画素 1/4インチ、F値2.28、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps、リア:800万画素 1/4インチ、F値2、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps写真|動画|ドキュメント|テレプロンプター|HDRリフレッシュレート(Hz)最大120
ミニポータブルフレキシブル三脚【黒】 bitstrongミニポータブルフレキシブル三脚【黒】bitstrong
699税込769
1個
5日以内出荷
三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (180mm)軽量(約38g)なので、外出時でも楽々ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)38外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×32×180耐荷重(kg)0.5最大伸長(mm)180モデルA012伸長(mm)最小140
紫外透過・可視吸収フィルター HOYA紫外透過・可視吸収フィルターHOYA
14,980税込16,478
1枚
7日以内出荷
紫外域を透過し、可視域を吸収するバンドパスフィルターです。主として紫外線のみを取り出すときに用います。水銀灯の代表スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることができます。
用途医療機器、検査装置、照明外形寸法(mm)50×50表面仕上げ光学研磨
【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo(テストー)【レンタル】赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto890の最も大きな特長は、同社製赤外線サーモグラフィの中でも最高レベルの画質の高さです。高い性能を備えているため幅広い使用目的でレンタルしていただくことができます。本製品の長所を順番にご紹介します。高画素の検出器と高い温度分解能・空間分解能で精度の高い検出が可能640×480画素のセンサーを搭載しており、さらにSuperResolutionによってきわめて精密な画像記録が可能になっています。その上、分解能も優れているため、微細な温度の差も正確に測定することができます。自動フォーカスと手動フォーカスを選択可能赤外線サーモグラフィtesto890の他の機種にはない特長として、オートフォーカスとマニュアルフォーカスが可能になっている点が挙げられます。それによって、容易に鮮明な画像を撮影できるようになっています。扱いやすいカムコーダータイプの設計画面部分が360°回転可能で角度を問わず撮影しやすく、また、持ちやすいベルトが付属しているため片手でスムーズな操作が可能です。
用途生産工程での品質検査や設備点検、製品の開発設計における熱シミュレーション、建物の熱診断仕様●ACアダプタ装着稼働:可能●JPEG保存:○●Power-LED:○●SuperResolution (IFOV):0.71 mrad●SuperResolution (ピクセル):1280×960 ピクセル●カラーパレット:9 (アイアン/レインボー/ハイコントラストレインボー/コールド-ホット/青-赤/グレー/グレー反転/セピア/ Testo)●ソーラーモード:○●デジタルカメラ:○●バッテリの種類:Li-ion 電池●パノラマ画像アシスタント:○●ビデオファイル形式:.wmv、.mpeg-1、testoフォーマット(温度データ付動画)●ビデオ出力:USB 2.0, Micro HDMI●ビデオ測定:最大3測定ポイントまで●ボイスレコーディング:Bluetooth(R)/有線ヘッドセット●レーザーマーカー:○●画像切替:赤外線画像/可視画像●画像保存形式:.bmtまたはソフトウェア上で次の形式にエクスポート可能、.bmp、.jpg、.png、.csv、.xls●解析機能:最大10の測定ポイント、ホット/コールドスポット認識、最大5 x面積測定(最小/最大および平均)、等温線およびアラーム値●空間分解能(IFOV):1.13 mrad●最小焦点距離:0.1 m●場所認識:○●転送修正:○●反射温度:マニュアル●標準レンズ:42° x 32°●表面湿度:○セット内容本体、レンズカバー、SDカード(2GB)、バッテリー×2、ACアダプター、充電器、USBケーブル、ソフト(IRSoft)、取扱説明書、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース外形寸法(mm)253×132×111測定範囲(℃)-30 ~ +100 、 0 ~ +350 (変更可能)、 0 ~ +650 (変更可能)分解能温度:< 40 mK 以下(30℃の時)精度(℃)±2,または測定値の±2%の大きい方保護等級IP54ハウジングプラスチック(ABS樹脂)メモリー容量SDカード 2GB (約1500 - 2000枚)放射率0.01~1ディスプレイ4.3インチタッチパネル式LCD/480×272視野角42°× 32°三脚取付ねじ1/4 - 20UNCネジ耐振動2Gフォーカスオート/マニュアル動作温度(℃)-15 ~ +50画素数640×480 ピクセル、3.1 MP保管温度(℃)-30 ~ +60デジタルズーム1~3-foldインターフェイスフレームレート33 Hz稼働時間(時間)4.5スペクトル範囲7.5 ~ 14 μm湿度(%)20~80(結露無きこと)サービス分類レンタル
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら