カテゴリ

  • 店舗什器・備品(3)
  • 制御機器(1)

「36024-2s」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウエイト置台 シルバー(グリップA専用)(36024-2S) トレード

    ウエイト置台 シルバー(グリップA専用)(36024-2S)

    トレード
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    6日以内出荷
    グリップA専用の注水置台です。
    用途グリップA本体と専用の注水ウエイトと併用に。材質アルミ(アルマイト仕上げ)質量(kg)0.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×395~670×54
  • 新タイプ注水置台 友屋

    新タイプ注水置台

    友屋
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    材質アルミアルマイト仕上げ質量(kg)0.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×395~670×54
  • Aフレーム 友屋

    Aフレーム

    友屋
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    4日以内出荷
    屋内、屋外のスポーツ観戦、イベント会場等に最適!フレームやフックなどのパーツを強化したオリジナル商品 奥行きD650の時に別売りの新タイプ注水置台設置可能 ・36024-2B 新タイプ注水置台ブラック ・36024-2S 新タイプ注水置台シルバー
    仕様ハトメ加工必要/片面仕様/両面仕様材質フレーム:アルミ、樹脂、フック:ゴム紐・樹脂、推奨メディア:ターポリン
  • IP67パワーサプライ omron(オムロン)

    IP67パワーサプライ

    omron(オムロン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    IP67対応で過酷な環境でも安定した電力供給を実現
    質量(g)1800以下保護構造IP67、UL 規格Type1端子形状M12コネクタ表示【不足電圧検出表示】有、設定範囲:18.0~28.0V(0.1V 単位)、【積算稼働時間表示】表示範囲:0~256kh(表示機能)、設定範囲:0~132kh(1kh 単位)(交換時期お知らせ機能)保存温度(℃)-40~85周波数範囲(Hz)(許容範囲)47 ~ 63絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V (PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)と(入力端子の1、3ピン一括)間使用周囲温度(℃)-25~70 (ただし、氷結、結露しないこと)寿命(期待)10年力率0.9以上耐衝撃(m/s2)150、6方向、各3 回入力変動静的:0.5%以下(入力AC85 ~ 264V、100%負荷にて)負荷変動静的:4.0%以下(定格入力、0 ~ 100%負荷にて)耐振動10~55Hz、片振幅0.375mm、3方向、各2h、最大4.5G定格出力電圧(V)DC24保存湿度(%)5~95起動時間(ms)2000以下運転並列:不可、直列:不可温度変動0.05%/ ℃以下出力表示灯有(色:緑)ファン(冷却)無定格出力電圧(DC V)24耐電圧(kV)AC2.0 1min (入力端子の1、3ピン一括)と(PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)間 カットオフ電流 20mA可変範囲[電圧]24~28V(HMIまたはIO-Link通信にて)MTBF(時間)3.6 万以上