909件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーアボージン保護メガネ 360N TBPC
JIS規格品。 メタルテンプルフレーム。 着脱式サイド付。 メタルテンプルフレーム JIS規格PCレンズ
用途飛来物からの保護 形状二眼型 質量(g)40 レンズ色クリア レンズポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネイトハードコート 色(フレーム)ブラック
1個
3,398 税込3,738
11日以内出荷




メーカー名:デイトナ。メーカー品番:29765。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様形状記号:BC360 ブラック 取付ネジ取付 Φd116 ΦD129 ΦD225 寸法G18 寸法A18 寸法B33 寸法L81.5 寸法W22
1個
6,698 税込7,368
59日以内出荷

3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類
仕様形状記号:BC360 ホワイト 取付ネジ取付 Φd116 ΦD129 ΦD225 寸法G18 寸法A18 寸法B33 寸法L81.5 寸法W22
1個
6,698 税込7,368
59日以内出荷

モノロックケース。汎用ベース付き。ストップランプ無し。箱体PP製。容量36L。ベース込み重量約3.7kg。奥行:440mm×幅:495mm×高さ:340mm
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。 クロス目はスタンダードタイプAGF-100FRと同じですが、離型性を大幅に向上させました。
仕様●厚み:0.13mm●幅:13mm●長さ:10m●材質:フッ素樹脂/ガラスクロス/シリコーン系粘着剤●引張強さ:360●破壊電圧:5KV●最高使用温度:250℃ アズワン品番68-0514-71
1巻
2,098 税込2,308
8日以内出荷

CY3R32-360N マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-360N SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP360N 部品番号NOK:CO00118-G0 JIS呼び旧JIS:P360 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)359.5 内径許容差(mm)±3.08 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP360N 部品番号NOK:CO00118-B JIS呼び旧JIS:P360 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)359.5 内径許容差(mm)±2.57 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AG360N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO02244-A JIS呼び旧JIS:G360 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)359.3 内径許容差(mm)±2.57 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP360N 部品番号NOK:CO00118-A JIS呼び旧JIS:P360 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)359.5 内径許容差(mm)±2.57 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質:66ナイロン 最大結束径:7.5mm 入数:8 カラー:グレー 付属品:粘着テープ
材質66ナイロン 形状丸型 グレー 規格UL94V-2
1パック(4個)ほか
274 税込301
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)
RoHS
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます 材質NBR 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360N) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扱いやすさそのままにより細い線。通常の日光サジペンに、先端を硬化させる処理を施しています。そのため、摩耗に強く、ペン先の寿命が延びました。均一な太目の線が書けます。線の強弱はつきにくいものの、ペン先を立てて使うとかなり細い線が書けます。クローム色で錆に強いことも特徴のひとつです。ペン先100本入りなので、一度に多くペン先を使う人にお勧めです!
用途マンガのキャラ、背景、効果線
1個(100本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、【ボルト】クロム鋼鋼材(SCr420)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2360N SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度3B 被削材アルミ合金、純銅、熱可塑性プラスチック 食付き部の山数2.5山 加工ねじユニファイねじ 突き出しセンタ有無
1本
6,488 税込7,137
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB7 質量(g)379 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×91×40 行数8行
1パック(50組×5冊)
1,298 税込1,428
当日出荷

電池:単3×6本 直列9V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×6本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列9V引き出し用 質量(g)16
1個
303 税込333
当日出荷


投げ釣りは勿論、サビキ、胴付まで対応する万能小継投げ竿シリーズ。チョイ投げに最適な10号から本格的なブッコミ釣りにも対応する20号までの硬さに加え、新たに360仕様も加わり、遠投派にも嬉しいラインナップ。
元径(mm)22.0 リールシート位置(cm)48
1本
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アケボノ(梱包機器)帯掛機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。 スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。 インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様梱包スピード:最大30梱包/分 トラスコ品番125-6905 質量(kg)約25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×282×238(テーブル)489(全高) 引締力(N)60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45 梱包物最小寸法(mm)幅30×高さ10 テープ【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m 供給電源単相100V 50/60Hz 250W
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

1個
28,980 税込31,878
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ASP-W360N ワイヤレス360°スピーカー Bluetooth オーム電機 動画あり
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載 重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載 臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります 最大出力10W(5W×2) 防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生 充電4時間、再生15時間 USB Type-C充電式(専用充電コード付属) 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書 質量(g)約340 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 最大出力(W)10(5×2) 連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載) バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh) 再生周波数帯域(Hz)70~20k S/N比≧75dB 充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで) スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない) 取扱説明書(4.79MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適。パイプや大内径ワークに対応 。オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止。抜きナットにて前方より簡単着脱
用途パイプ等の大口径ワークに 寸法a(°)60
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーヴォ(旧:サンペックスイスト)【衛生対策】長袖ジャンパー/Suzumi DRY
・肌への接触面積を減らす点タッチ設計の素材で、涼やかで、肌離れよく、べとつきにくいです。・背中は、通気性が高く、適度な伸縮性で動きやすいトリコット素材を使用してます。・異物混入を防ぐ仕様で、工場内の安全・安心をサポートするHACCP支援対応商品です。・SZ36シリーズは、工場内での交差汚染防止の役立つ、3色以上の多色展開商品です。・異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスに対応した、ポケットのない商品です。・通常サイズと同価格で、5L・6Lサイズまでサイズ展開している商品です。
用途食品工場 高温作業場向け 仕様フロント比翼セミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製 混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【背面切替】 ポリエステル 100% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100% 機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ 生地二重織ドビー 性別男女兼用 袖丈長袖
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(50個)
2,888 税込3,177
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ニューフランス落
扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。
用途木製扉の固定に。 付属品皿木ねじ 材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン 寸法L1(mm)29 寸法t(mm)2 寸法D1(mm)Φ8 寸法W(mm)22.5 寸法t1(mm)1
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)