カテゴリ
- 医療(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「363-0389」の検索結果

RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 1長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁細ワイヤ. 特長と利点. PTFE絶縁の細ワイヤで、特に細ワイヤ溶接機(品番 ; 363-0351 363-0351 )で使用するのに適しています。 柔軟な熱電対をすばやく簡単に作成するのに最適 フラットペア、2本ツイストの単線導体 クラス1の許容差RoHS指令(10物質対応)対応
サンペールK#30A 本体、蓋セット EPDMパッキン
サンコー(三甲)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。材質PP有効内寸(mm)290×290×357内容量(L)33.7外寸(mm)363×348×389圧縮荷重(kN[kgf])4.97(507)色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
サンペールK#30A 本体、蓋セット パッキン無し
サンコー(三甲)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。材質PP有効内寸(mm)290×290×357内容量(L)33.7外寸(mm)363×348×389圧縮荷重(kN[kgf])4.97(507)色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
サンペールK #30A 本体 無地 ホワイト
サンコー(三甲)¥3,871税込¥4,2581個5日以内出荷感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。仕様●材質:PP●外寸(mm):363×348×389●有効内寸(mm):290×290×357●内容量(L):33.7●圧縮荷重:4.97kN(507kgf)アズワン品番67-7238-62
カッティングボード 2000×15mm
DAITO¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。