カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「366e」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車・車両用シーラー 366E セメダイン

    自動車・車両用シーラー 366E

    セメダイン(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。 この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。 ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
    用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。材質合成ゴム系比重0.99±0.02(20°/20℃)粘度1210±500(ps/20℃)不揮発分54±5%収縮率(%)35~45硬化時間(時間)24以上危険等級危険物の類別第二類硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
  • プルスタッド 日研工作所

    プルスタッド

    日研工作所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カイザー CK BIG DAISHOWA

    カイザー CK

    BIG DAISHOWA
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • #240/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ

    #240/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA366EE-4粒度240
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
  • # 60/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ

    # 60/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366EE-2粒度60
  • # 36/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ

    # 36/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366EE-1粒度36
  • 防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所

    防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)

    日研工作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
    仕様センタースルー
  • サンダー(ソフトグリップ付) エスコ

    サンダー(ソフトグリップ付)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    クリップ式パッド。握りやすいソフトグリップハンドル。研磨紙を挟んでご使用ください。(研磨紙別売)
    材質パッド:ゴム、本体:プラスチック、クリップ:ステンレスパッドサイズ(mm)90×175
  • ハンドサンダー用サンドペーパー エスコ

    ハンドサンダー用サンドペーパー

    エスコ
    1,940税込2,134
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    粒度#120質量(g)140サイズ(mm)100×290
  • ハンドサンダー用サンドペーパー エスコ

    ハンドサンダー用サンドペーパー

    エスコ
    1,940税込2,134
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    質量(g)140サイズ(mm)100×290
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2366(E(T, IC出力, 5-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2366(E(T, IC出力, 5-Pin

    東芝
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms標準降下時間 = 15nsオプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    商品構成単品
  • ハンドサンダー エスコ

    ハンドサンダー

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:プラスチック パッド:ソフトラバー質量(g)210パッドサイズ(mm)85×225
  • スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORN

    スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~

    HORN
    23,980税込26,378
    1箱(2個)
    当日出荷から17日以内出荷
    ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具
  • カートリッジ イスカル

    カートリッジ

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~ HORN

    スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~

    HORN
    22,980税込25,278
    1箱(2個)
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具
  • トヨタ専用フロアマット(エデンベージュ) ESTERA

    トヨタ専用フロアマット(エデンベージュ)

    ESTERA
    7,998税込8,798
    1台
    9日以内出荷
    メーカートヨタ
  • LEDドライバ IC 1μA PWM 調光 DiodesZetex

    LEDドライバ IC 1μA PWM 調光

    DiodesZetex
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流:1μA●入力電圧:6 → 60 V●減光操作:PWM●アプリケーション:自動車用照明、非常灯、産業用照明、住居照明、SELV照明、標識照明●最大出力電圧:60V●最小出力電圧:-0.3VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 530x366mm ふた(EA506AH-31,32用) エスコ

    530x366mm ふた(EA506AH-31,32用)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    再生材50%使用。
    エスコ品番EA506AH-36材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)寸法(mm)530×365×25
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • 触媒組品 TOTO

    触媒組品

    TOTO(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)62幅(mm)38高さ(mm)24
  • 530x366x25mm ふた(EA506AH-11,12用) エスコ

    530x366x25mm ふた(EA506AH-11,12用)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    EA506AH-11、-12用フタ。
    エスコ品番EA506AH-12F寸法(mm)530×366×25
  • 530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14) エスコ

    530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA506AA-52材質PP寸法(mm)530×366×18
  • リモコンフォルダー Panasonic(パナソニック)

    リモコンフォルダー

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    適合本体CS-226DFE/CS-226DFL/CS-226DFR/CS-256DFE/CS-256DFL/CS-256DFR/CS-286DFE/CS-286DFL/CS-286DFR/CS-366DFE/CS-366DFL/CS-406DF2E/CS-406DFL2/CS-406DFR2/CS-566DF2E/CS-566DFL2/CS-566DFR2
  • マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
    材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
  • メッツェンバーム剪刀(直型) フリッツメディコ

    メッツェンバーム剪刀(直型)

    フリッツメディコ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420)タイプ直型、ねじ止医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • レディース長袖スモック 6366 アイトス

    レディース長袖スモック 6366

    アイトス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    エコペットは帝人が開発した世界最先端の新原料リサイクル技術で、PETボトルだけでなくポリエステル製品(繊維・フィルム)までも分解・精製し、石油から製造される原料と同一レベルの高純度なポリエステル原料の回収を可能としました。 鮮やかなカラー。
    種別長袖スモックシリーズエコ交織マルチワークシリーズ性別女性用袖丈長袖
  • 吸気弁 VB-10 ヨシタケ

    吸気弁 VB-10

    ヨシタケ
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
    材質シール材:合成ゴム材質(本体)青銅 or 黄銅種類吸気弁寸法H(mm)52規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-366全高(mm)52最高圧力(MPa)0.01~1.0接続JIS R適合流体水道水(上水)網目60メッシュタイプ適合温度(℃)0~95(凍結不可)
  • ボールジョイント LEMFORDER

    ボールジョイント

    LEMFORDER
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
  • 吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2 ヨシタケ

    吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2

    ヨシタケ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    水道法基準適合品。 空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。 負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。 吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
    質量(kg)0.8材質(本体)CAC種類吸排気弁形式吸排気弁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-366呼び径(B)1/2寸法A(mm)107最高温度(℃)80寸法B(mm)56接続JIS R呼び径(A)15適合流体水道水材質(弁体)合成ゴム適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下材質(フロート)合成樹脂
  • 倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-B ヒロセ

    倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-B

    ヒロセ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.94
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力3MPa L型ポートの上抜式フィルタでバイパスフィルタとして最適です。
    ろ過材の種類Cろ紙
  • ファッションディフューザー  FADI-T 多風向型 #25 協立エアテック

    ファッションディフューザー FADI-T 多風向型 #25

    協立エアテック
    21,980税込24,178
    1台
    15日以内出荷
    多様な吹出パターンが可能(1方向~4方向)。 風向板のオリジナルデザインが可能。 気流方向可変。
    用途一般天井用、壁用、吸込口用 オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8tサイズ#25寸法E(mm)366寸法O(mm)□350寸法R(mm)112.5吹出方向水平吹出(吹出パターン多様)寸法X(Φmm)255
  • フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 3面発光

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1本
    29日以内出荷から30日以内出荷
    側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ
    材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
666 クレ特集