5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台2役で家周りのお掃除がもっとラクラク簡単に。
バッテリー容量(Ah)2.0 集塵容量(L)30 風量(m3/min)ブロワー:2.48、バキューム:3.47 風速(km/h)ブロワー:219 充電時間(分)100 質量(kg)ブロワー:2.4(電池含む)、バキューム:3.4(電池含む) 付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集塵バッグ 連続使用時間(分)(ブロワー)TURBOモード:約28、ECOモード:約55、(バキューム)TURBOモード:約26、ECOモード:約50 トラスコ品番769-7686 長さ(mm)980 幅(mm)180 高さ(mm)290 電圧(V)36 適合バッテリーリチウムイオン
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ブースティクス(BOOSTIX 36V)はHEPAフィルター付き集塵機として各種工具と接続可能!電動ディスクグラインダー(塗膜除去、Uカット、切断等)、ハンマードリル等の集塵機としてご使用いただけます。各種工具の集塵カバーとの接続により、優れた除じん性能を発揮します。アスベスト集塵作業などに最適のコードレス背負い式(持ち運び式)バキュームクリーナー。快適に持ち運びができる究極のモバイルクリーナー!アスベスト対応掃除機です。36Vリチウムイオンバッテリーで駆動。コードレスでストレスのない作業が可能に。階段や公共交通機関の車両、映画館や劇場などの座席がある大きなホールや工事現場の清掃に最適です。軽量で持ち運びに便利なので長時間の作業が可能です。チェストストラップを備えた保護パッド入りのショルダーベルト、ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされており、作業者の体への負担が軽減されます。適切に設計されたキャリングシステムにより、背中とクリーナー本体の間に適度な隙間が確保されることで、空気を循環させる効果があり、熱のこもりを防止します。電源が取れず、動きが取りづらい工事現場内での作業に活躍します。HEPA14フィルターバッグを装着しているので細かな粉塵もしっかりキャッチできます。18Vバッテリーを2個直列接続し、最大42分(ECOモード時/スタンダードモード時=28分)の動作時間を保証します。バッテリーパックの充電は2個同時充電が可能な急速充電器(デュアルクイックチャージャー)で約1時間です。長寿命で優れた作業効率を誇るブラシレスECモーターを採用。
用途工事現場内、作業現場内、狭い入口、通路、階段、部屋、車・トラックの車内での作業 バッテリー容量(Ah)5×2個 充電時間(時間)約1 電圧(V)36 音圧レベル(dB)67(A) 材質コンテナ:プラスチック 容量(L)コンテナ:6(総量)、フィルターバッグ:5 ホース長さ(m)吸引ホース:1.3 吸引ホース径(mm)32 パイプ径(Φmm)吸引パイプ:32 質量(kg)6.6 付属品ステンレス製伸縮パイプΦ32mm、吸引ホース1.3m、フィルターバスケッ、HEPA14フリースフィルターバッグ、隙間/ブラシノズル、コンビノズル280mm、固定フック、急速充電器(デュアルクイックチャージャー)、リチウムイオンバッテリー18V5Ah2個 仕様最大パワー:300W 長さ(mm)260 幅(mm)216 高さ(mm)496 適合バッテリーリチウムイオン(18V、容量5Ah×2個)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ワンタッチでバキューム(吸引)とブロア(吹き飛ばし)の切替ができる充電式ブロワバキューム。ブロアで吹き飛ばして集め、バキュームで吸い込む。作業効率が高くお庭の掃除に革命を起こします。充電式だからコードレスでどこでも使えて取り回し抜群、パワフルな40Vリチウムイオンバッテリー搭載。内部のシュレッダー刃で吸い込んだ枯葉を体積7分の1まで粉砕。
用途玄関回り、通路、駐車場、芝生、砂利、荷台の掃除に。 付属品バッテリ、充電器、ダストバッグ 材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂、PP樹脂/ブレード:高炭素鋼 質量(g)本体:約3100(充電器以外の付属品をすべて含む)/バッテリー:約710/充電器:約460 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×140×340(ダストバッグ含まず) 風量(m3/min)バキューム:[ダイヤル1] 4.0~ [ダイヤル6] 6.2※6段切り替え 使用時間(分)バキューム:[ダイヤル1] 約40~ [ダイヤル6] 約11※6段切り替え、ブロワ:[ダイヤル1] 約44~[ダイヤル6] 約13※6段切り替え バッテリー電池:リチウムイオン電池/電圧:直流36V※40V MAXは満充電時のバッテリー電圧を表しています。/容量:2000mAh ブロワ風速(m/s)[ダイヤル1] 34m/秒~ [ダイヤル6] 53m/秒※6段切り替え モーター電圧(V)36 ※直流マグネットモーター 充電器出力DC42V、2A 充電器入力AC100V、50/60Hz、180VA 充電時間(分)約60※周囲の温度で変わります ダストバッグ容量(L)22
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

サイズ220(W)×320(L)×510(H) 消費電力(W)500 電源DC36V 本体質量(kg)2.8 騒音値(dB)65 連続使用時間(分)エコモード:最大50 パワーモード:最大22 (6.0 Ahバッテリー使用時) 充電時間(分)68 (6.0 Ahバッテリー使用時) 真空度(kPa)22.3 パイプ内径(Φmm)35 集じん量(L)5 吸引風量(L/s)40 1充電当たりの作業量150m2 (6.0 Ahバッテリー使用時)
1台
110,000 税込121,000
翌日出荷

コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1000W機種並みのハイパワーで7.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×96×260 打撃数(min-1[回/分])0~2900 回転数(min-1[回/分])0~500 打撃力(J)7
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)