カテゴリ
- 自動車純正部品(10)
- 制御機器(7)
- オフィス家具(5)
- トラック純正部品(3)
- メカニカル部品(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「37-873」の検索結果

耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ)
アンセル¥459税込¥5051双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷長さ3mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.0色グレー形円形規格【線材】30AWG(0.5~2m)、28AWG3m~5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m~5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
引き出し取っ手 RS Pro アルミニウム
RS PRO¥6,298税込¥6,9281袋(4個)7日以内出荷仕様材質 = アルミニウム仕上げ = アルマイト処理長さ = 88mm高さ = 34mm幅 = 8mm固定センター = 80mm隠し固定具 = Yチューブ型 - プレーン仕上げ. パネル背面取り付け高品位304ステンレススチールハンドル、苛酷な環境に最適 ねじ付属
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 1A シャーシーマウント
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 0.22μF 2*20 mH 0.4 / 0.8 mA Two Stage 680kΩ
RS PRO¥269,800税込¥296,7801箱(108個)7日以内出荷仕様最大定格電流1A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.22μF、寸法70.5*50*30mm、漏れ電流0.40.8 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗680kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*1.5 mH 1.5 / 2.5 mA Two Stage 200kΩ
RS PRO¥269,800税込¥296,7801箱(32個)7日以内出荷仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、静電容量1.0μF、寸法114*57*45.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗200kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 8A シャーシーマウント 0.22μF 3*2.5 mH 1.7 / 2.6 mA Single Stage 1MΩ*3
RS PRO¥379,800税込¥417,7801箱(40個)7日以内出荷仕様最大定格電流8A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き65、静電容量0.22μF、寸法85*62*39mm、漏れ電流1.72.6 mA℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 単相 30A シャーシーマウント
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 30A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
Reflek(リーフレク)/RA-400_ホワイトフレーム_エクストラハイバック【配送・組立サービス】
内田洋行¥91,980~税込¥101,178~1脚11日以内出荷材質クロスメッシュ全高(mm)1195~1285外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×1195~1285色(フレーム)ホワイトグリーン購入法適合背タイプエクストラハイバックサービス分類組立・設置・取付
Reflek(リーフレク)/RA-400_ホワイトフレーム_エクストラハイバック
内田洋行¥85,980~税込¥94,578~1脚11日以内出荷材質クロスメッシュ座上下調節可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×1195~1285材質表材ポリエステル色(フレーム)ホワイトグリーン購入法適合背タイプエクストラハイバックランバーサポートありヘッドレストありロッキング機能なし座面クッション材モールドウレタン組立状態組立品背もたれの高さエクストラハイバック
Reflek(リーフレク)/RA-400_ホワイトフレーム_エクストラハイバック【配送・組立サービス】
内田洋行¥91,980~税込¥101,178~1脚11日以内出荷材質クロスメッシュ全高(mm)1195~1285外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×1195~1285色(フレーム)ホワイトグリーン購入法適合背タイプエクストラハイバックサービス分類組立・設置・取付
Reflek(リーフレク)/RA-400_ホワイトフレーム_エクストラハイバック【配送・組立サービス】
内田洋行¥91,980税込¥101,1781脚11日以内出荷材質クロスメッシュ全高(mm)1195~1285外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×1195~1285色(フレーム)ホワイトグリーン購入法適合背タイプエクストラハイバックサービス分類組立・設置・取付
Reflek(リーフレク)/RA-400_ホワイトフレーム_エクストラハイバック【配送・組立サービス】
内田洋行¥91,980~税込¥101,178~1脚11日以内出荷材質クロスメッシュ全高(mm)1195~1285外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×1195~1285色(フレーム)ホワイトグリーン購入法適合背タイプエクストラハイバックサービス分類組立・設置・取付
トリコットエルボーパッド #D-706シリーズ
D&M¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷から63日以内出荷●動きやすさを考慮しひじの衝撃を和らげる●軽量・速乾・高伸縮で抜群のフィット感●ショートタイプ用途肘材質(カバー)パッド:レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン素材ポリエステル・ポリウレタン
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R175mm 2700.15.175.0シリーズ
Igus(イグス)¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。