カテゴリ

  • オフィス家具(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「37-873」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル

    耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ)

    アンセル
    459税込505
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
    用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
  • EZBOワイヤーラック4段 60幅 WHW 不二貿易

    EZBOワイヤーラック4段 60幅 WHW

    不二貿易
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    差し込むだけの簡単組み立て!工具不要オープンラック4段60幅
  • 湯側銅管BL KVK

    湯側銅管BL

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    対応製品KF259等
  • HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY

    HDMI 2.0 Type-Aケーブル

    LINDY
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
    長さ3mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様【バージョン】HDMI 2.0グレー円形規格【線材】30AWG(0.5~2m)、28AWG3m~5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m~5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%