カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- オフィス家具(4)
- 自動車純正部品(2)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「370-63a」の検索結果

Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム L型肘
内田洋行¥52,980税込¥58,2781脚6日以内出荷よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:クロスメッシュ、座:クロス質量(kg)12.1外形寸法(mm)W650×D545×H838~928×座高SH410~500肘掛L型肘フレーム色ホワイトグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプミドルバックランバーサポートなし
Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム L型肘【配送・組立サービス】
内田洋行¥56,980税込¥62,6781脚11日以内出荷よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:クロスメッシュ、座:クロス質量(kg)12.1外形寸法(mm)W650×D545×H838~928×座高SH410~500肘掛L型肘フレーム色ホワイトグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプミドルバックランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付
Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム L型肘【配送・組立サービス】
内田洋行¥56,980税込¥62,6781脚11日以内出荷よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:クロスメッシュ、座:クロス質量(kg)12.1外形寸法(mm)W650×D545×H838~928×座高SH410~500肘掛L型肘フレーム色ホワイトグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプミドルバックランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付
Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ミドルバック ホワイトフレーム L型肘【配送・組立サービス】
内田洋行¥56,980税込¥62,6781脚11日以内出荷よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:クロスメッシュ、座:クロス質量(kg)12.1外形寸法(mm)W650×D545×H838~928×座高SH410~500肘掛L型肘フレーム色ホワイトグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプミドルバックランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G63-Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)63給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
サインプレート UP370A 35×70×2
光¥359税込¥3951枚4日以内出荷番号表示や目印に適しています。用途番号表示や目印に。材質アクリル厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)35横(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A6
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ CDBA2T63
SMC¥45,980税込¥50,5781個20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-370Z
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷ストローク(mm)370クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付揺動受け金具(N) 揺動受け金具
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-370Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)370作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-370Z
SMC¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷ストローク(mm)370作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-370Z)
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)370クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-370KZ)
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)370クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-370Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)370作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-370Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)370クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN63-~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FB63B)
SMC¥44,980税込¥49,4781個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB63-3~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-370Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)370作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F63-3~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63