カテゴリ
- 厨房用品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- パール金属(2)
- 友屋(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- H&H(1)
- サンコウ電子研究所(1)
- HAKKO(白光)(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 山崎実業(1)
- ミヤサカ工業(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- ミネックスメタル(1)
- TKG(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「370h150」の検索結果

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
PS仕切板
友屋(20件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷から4日以内出荷商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です! ●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ) ●分別回収によりリサイクル可能。 ●アクリル並の透明感。 ●なんといっても安い!材質PS厚さ(mm)t1.2
USB&コンセント 静音タイプ DC12V用
Meltec(大自工業)(11件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から4日以内出荷アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
鋼製バキュームリフターPRO
H&H(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。質量(g)1610耐荷重(kg)約100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×150×97
USB&コンセント 静音タイプ DC24V用
Meltec(大自工業)(7件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
18-8クリーンバスケット B型 深型
ミネックスメタル¥5,698税込¥6,2681個当日出荷材質18-8ステンレス質量(kg)0.97サイズ中寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×150メッシュ5TKG品番9-0268-1902TKG品番(2017)6-0248-1802
370x315x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷仕様取手あり材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×150メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
370x315x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷仕様取手なし材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×150メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
スマート無水トイレ コンパクト
LAC RVセンター(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷水が不要で衛生的なドイツブランドのリチウム電池内臓型スマート無水トイレです。水が不要のポータブルトイレ。充電式のリチウム電池を内蔵しているので、電気の無い場所でもお使いいただけます。車両内やキャンプ場はもちろん、災害時なども活躍します。使用後の袋は、密閉されており臭いもなく、直接ゴミ箱に捨てるだけで掃除の手間もありません。防災用品としても心強いアイテムです。トイレの前に近づくと自動で便座のフタが開きます。 メンテナンスが非常に簡単で、使用ごとにボタン一つでゴミ袋を自動密閉して、トイレの中を汚さず清潔に保つことができます。また、電池は充電式リチウムバッテリーで持ち運びができます。元々はこども用トイレであることから、コンパクトで軽く、非常時・防災時にとても優れています。耐荷重が150Kgあり、こどもと女性は問題なく使用が可能です。非常時の使用を想定していることから、男性も工夫次第では役に立ちます。 ※AC 100V充電アダプターが付属 ※交換袋と凝固剤 1セット付属(各30回分) 満充電時の最大使用回数:50回 圧着時間:80秒 本体サイズ:H260 x W320 x D370mm 開口部サイズ:H140×L183mm 重量:4.8kg 耐荷重:150kg 満充電までの時間:約5時間 内容量:1回分 ゴミ袋:生分解性(環境に優しく、無臭)質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×370×260使用可能回数満充電時の最大:50回(交換袋と凝固剤セット30回分付属)
卓上フリーハンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-3904セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:ステンレス質量(kg)8.3電源(V)100消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
EXIT 釘袋
WORKERZ EXIT¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷・ベルト通し幅:50mmまで対応用途工具・釘などの収納に材質本体/人工皮革・チェーン部:ステンレス・カシメ:スチール質量(g)約630本体サイズ(mm)W222×H370×D150
鉄製エンボス加工玉子焼
パール金属¥1,998税込¥2,1981枚翌々日出荷材質表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体:鉄 取っ手:天然木質量(g)665サイズ(cm)14×19容量(L)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×150×105
KINGOチェーフィング用スタンド デラックスタイプ
KINGO¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷エレガントなビュッフェシーンを演出します。背面にはチェーフィングのアジャスター受けが付いていますので、安定感があり、転倒を防止します。セット高さ(mm)300
ワインスタンド
TKG¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷材質18-8ステンレス質量(g)570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×230×370品名・タイプその他ワイン用品アズワン品番64-9290-50TKG品番9-1939-1501
ロングライフスピンコート IH対応玉子焼
パール金属¥2,298税込¥2,5281枚翌々日出荷2層スピンコーティング+アルマイト加工。つるつるシルキー。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
両手圧力鍋
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷「圧力鍋=難しい」のイメージ軽減!ボタンを押すだけのワンタッチ開閉。 料理に合わせて低圧・高圧の切り替えが可能。ダイヤル式でラクラク切り替え。 2段階安全システム構造 【圧力調整装置】 余分な蒸気を排出し、圧力を一定レベルに保ちます。 【ロックピン】 ロックピンの中央の安全弁から圧力を逃がします。 安全ロック構造 【ロックピン】 圧力がかかっている時はロックピンがフタをロック。圧力が下がらないとフタが開きません。 フタが正しく締まっていない場合には一定以上の圧力がかかりません。付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)仕様IH・ガス対応セット内容両手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台材質両手鍋/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.5mm)圧力ふた/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーンガラスふた/本体:強化ガラス(全面物理強化)中かご・中かご台/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)弁仕様調圧弁:スプリング式圧力(kPa)2段階圧力/切り替え式 低圧:60、高圧:100
両手圧力鍋 5点セット
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷「圧力鍋=難しい」のイメージ軽減!ボタンを押すだけのワンタッチ開閉。 料理に合わせて低圧・高圧の切り替えが可能。ダイヤル式でラクラク切り替え。 2段階安全システム構造 【圧力調整装置】 余分な蒸気を排出し、圧力を一定レベルに保ちます。 【ロックピン】 ロックピンの中央の安全弁から圧力を逃がします。 安全ロック構造 【ロックピン】 圧力がかかっている時はロックピンがフタをロック。圧力が下がらないとフタが開きません。 フタが正しく締まっていない場合には一定以上の圧力がかかりません。付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)仕様IH・ガス対応セット内容両手鍋3L・5L、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台材質両手鍋/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.5mm)圧力ふた/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーンガラスふた/本体:強化ガラス(全面物理強化)中かご・中かご台/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)質量(kg)6300容量(L)3・5弁仕様調圧弁:スプリング式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3L/370×238×160(圧力フタ込み)、5L/370×238×213(圧力フタ込み)、なべ:3L/370×238×98(ハンドル含む)、5L/370×238×150(ハンドル含む)圧力(kPa)2段階圧力/切り替え式 低圧:60、高圧:100![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346924-210414-02.jpg)
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346958-210414-02.jpg)
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V
EMERSON(エマーソン)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン付属品専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2材質本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール回転数(min-1[r.p.m])0~320最大トルク(N・m)20コード長さ(m)2定格消費電力(W)600本体質量(kg)2.7使用電源(V)AC100 (50/60Hz)絶縁方式二重絶縁定格消費電流(A)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×370総質量(kg)4.2
情報盤 収納 ADタイプ
Abaniact(アバニアクト)¥34,980~税込¥38,478~1面5日以内出荷種類機器収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×150×370口数電源:4有効深さ(mm)トレイ:128
一斗缶用卓上ラック
ミヤサカ工業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷一斗缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1373材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×370×100アズワン品番1-3837-02危険物の類別非危険物
ハウラージュートマイバッグ ユニバーシティ HJMU641
JUNKADO¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷丈夫で軽いジュート生地でサステナブル(持続可能)でエコロジー、土に埋めると分解され土に戻る、環境に配慮された素材です。 ハンドメイドで素朴な風合いが特長のポーチです。 ロゴマークはレーザー加工されたものでインクを使用していません。用途エコバッグや普段使いのバッグに環境への配慮に材質ジュート生地色ホワイト容量(L)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×370×150ハンドル長さ(mm)660特性軽量
ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346985-210414-02.jpg)
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
乾式 低周波パルス放電式警報付薄膜用ピンホール探知器
サンコウ電子研究所¥339,800~税込¥373,780~1台12日以内出荷から32日以内出荷簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。 皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。用途金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。 金属またはコンクリートの防錆、防食に。電源内蔵電池(バッテリーチェック機能付)測定方式低周波高電圧パルス放電方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×150警報方式ランプ・ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
帽子収納スタンド タワー
山崎実業¥3,600税込¥3,9601個13日以内出荷置き場所に困る帽子を掛けて収納。個数や収納場所に合わせて横幅を調節できる帽子収納スタンド。帽子を掛けて収納できるので、帽子の型くずれを防ぎ、目当ての帽子をサッと取り出すことができます。帽子を最大10個収納可能。掛けておけるので型くずれを防ぎます。置きたい場所や個数に合わせて伸縮可能。フックは(大)(小)の2サイズ。帽子に合わせて使い分けできます。フックはお好みの位置に取り付け可能。付属品六角レンチ材質フレーム・バー:スチール(粉体塗装)、フック(大)(小)×各5:ABS樹脂質量(g)約2400耐荷重(kg)本体:約2.5、フック(大)(小):1つあたり約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5~70×15×37適合寸法(cm)奥行き34以内の帽子※帽子の形状やフックの種類によって異なります内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40~69.5×15×34
プログラマブル直流安定化電源
はくでん¥189,800税込¥208,7801個27日以内出荷単一出力・高出力タイプのプログラマブル直流安定化電源です。4桁LEDデジタル表示を搭載し、定電圧(CV)/定電流(CC)モードを自動切替します。出力電圧および電流制限値は連続可変で、スイッチング電源方式の採用により、高効率・軽量・省エネルギーを実現しています。さらに、5V/2AのUSB充電機能を備えています。質量(kg)4.7電源100VAC 50Hz/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×245×150出力電圧(V)0~80出力電流(A)0~15分解能[電圧] <100V: 10mV ≧100V: 100mV [電流] 10mA
USB&コンセント 24V インバーター 定格1400W SIV-1501
雅¥27,980税込¥30,7781個32日以内出荷車内でAC100Vが使えます。 バッテリーから直接接続し、ACコンセント2口、USBポート2口の電源が使えます。 アルミアルマイトボディー仕様なのでファンの音を軽減します。コンパクトでスタイリッシュな仕上げです。適合24V車専用質量(kg)約2.4出力USB:2.4A(2口合計)出力電圧(V)AC100(ACコンセント×2口)入力電圧(V)DC24定格出力(W)1400出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)75保護回路(出力停止) 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護コード長さ(cm)バッテリー接続コード:約50(丸端子Φ10mm)ヒューズ本体内蔵瞬間出力(W)最大1500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×76×370

























![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346924-210414-02.jpg)

![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調付 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346958-210414-02.jpg)





![標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346985-210414-02.jpg)