カテゴリ
- バイク部品(15)
- バイク純正部品(4)
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
「37260-438-000」の検索結果

タコメーターケーブル
ハリケーン(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷適合純正品番 37260-KB7-010_37260-MA6-000 37260-MB7-610色ブラック適合車種CB750F(FZ.FA.FB.FC.F2C)_CBX400F.CBX550F
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から10日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
タコメーターケーブル
PMC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
ホース グリスガン用
(77件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
大型スピードメーターケーブル
NTB(64件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷から6日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途大型車用
グリース用フレキシブルホース
SK11(6件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。用途グリースガン用ノズル。材質鉄材質(シャフト)塩ビ危険物の類別非危険物
スピードメーターケーブル
PMC(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
チョークケーブル
ハリケーン¥1,998税込¥2,1981本9日以内出荷適合純正品番_17950-438-850色ブラック適合車種CB750F(FB.FC.F2C)_※FZ.FAは30mmロングで使用可
タコメーターケーブル
ハリケーン¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。仕様ノ-マルサイズ アウタ-長さ580mm色ステンレスメッシュ適合車種SR400/500主な適合車種SR400 10 FIディスクブレーキ車・SR400 01-08 ディスクブレーキ車・SR400/500 88-00 CVキャブレター車・SR400/500 -87 VMキャブレター車
スロットルケーブルW
ハリケーン¥3,998税込¥4,3981セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-438-850/戻し 17920-438-850色ブラック適合車種CB750F(FB.FC.F2C)_※FZ.FAは30mmロングで使用可
ロング メーターケーブル
ハリケーン(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から7日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。