カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
- バイク純正部品(64)
- 自動車純正部品(24)
- メカニカル部品(14)
- 制御機器(13)
- 厨房用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 住設機器(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- テープ(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(2)
- ERECTA(エレクター)(8)
- KMEW(ケイミュー)(3)
- MAZDA(マツダ)(13)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RIDGID(日本エマソン)(4)
- SMC(81)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- コガネイ(24)
- サンワダイレクト(4)
- スズキ(6)
- スバル(4)
- ニッセイ(12)
- ホンダ(64)
- 三菱電機(5)
- 日東工業(6)
- 神沢(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「375k」の検索結果

T-260 ツールセット F/K-375.K-3800
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷トラスコ品番788-3234適合機種K400、K3800セット内容T202(62995)バルブオーガー、T205(63005)Cカッター、T211(63035)スペードカッター、A-13(59230)ピンキー質量(g)136適合ケーブルC-4、6、7、8、9、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW


Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K
3M(スリーエム)¥26,980~税込¥29,678~1箱(30巻)ほか12日以内出荷高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに基材ポリプロピレンテープ厚さ(mm)0.08粘着剤ゴム系主な用途包装用特性耐衝撃性、強力
電源タップ
サンワサプライ¥5,398税込¥5,9381本当日出荷雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2色ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(75cm幅)
三菱電機¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷質量(kg)16.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×750×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ヤギ革ケブラー裏地付き防振 耐衝撃手袋
superior glove(スーペリア)¥7,998~税込¥8,798~1双4日以内出荷ヤギ革は、天然の革素材の中で最強の存在とされており、軽やかで柔らかでありながら、引張強度にも優れています。重さ:強さの割合で群を抜くヤギ革製のEndura(R) シリーズのグローブは、そのしなやかさと軽さからは想像しがたい耐久性を発揮します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。柔軟性と器用性を損なうことなく繰り返し衝撃から守る熱可塑性ラバープロテクションを備えたインパクトグローブです(ANSI耐衝撃レベル2)。快適性と耐久性に優れるウイング・サムデザイン(手の平と親指に縫い目がない)。Kevlar(R) ニットのフルライナーを施すことにより、ANSIレベル4の耐切創性を備えています。用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採材質手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:熱可塑性ラバープロテクション、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし入数(双)1機能防振・耐衝撃
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G63-Z
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-7)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
トナーP C375H K リユース品
ゼネラルサプライ¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14023認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。適合機種リコーP C375/P C370SF色ブラックサイズA4区分【カラー】カラー印字枚数10000枚用紙サイズA4色区分カラー
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D63
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63![前幕板(梁対応) WPMH3-75K 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899238-260108-02.jpg)
前幕板(梁対応) WPMH3-75K
渡辺製作所[住設機器]¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷前幕板(W750・H500)、ブラック(WFS-***CHM用)材質鋼板質量(kg)5外形寸法(mm)幅750×奥行195×高さ500色(本体)ブラック![前幕板 WPMF3-75K 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899037-260108-02.jpg)
前幕板 WPMF3-75K
渡辺製作所[住設機器]¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷前幕板(W750・H500)、ブラック(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)材質鋼板質量(kg)5外形寸法(mm)幅750×奥行80×高さ500色(本体)ブラック



































![前幕板(梁対応) WPMH3-75K 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899238-260108-02.jpg)
![前幕板 WPMF3-75K 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899037-260108-02.jpg)