カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • 接着剤・補修材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)

「37680-76j11」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(37680)スイッチアッシ,4WD スズキ(37680)スイッチアッシ,4WDスズキ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
(37680)スイッチアッシ、4WD スズキ(37680)スイッチアッシ、4WDスズキ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(37630)スイッチセット,4WD スズキ(37630)スイッチセット,4WDスズキ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
(37680)スイッチアッシ,4WD スズキ(37680)スイッチアッシ,4WDスズキ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
(37680)スイッチアッシ,4ホイールドライブ スズキ(37680)スイッチアッシ,4ホイールドライブスズキ(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
( 29300 ) アクチュエータ アッシ 、 トランスファ モータ スズキ( 29300 ) アクチュエータ アッシ 、 トランスファ モータスズキ
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
ボール 06111-10003 スズキボール 06111-10003スズキ(3件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
シールパッキン ブラック 液状ガスケット DJ(ドライブジョイ)シールパッキン ブラック 液状ガスケットDJ(ドライブジョイ)(23件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(100g)
当日出荷
エンジンオイルに耐性のあるシール剤。
用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
(37670)スイッチアッシ,ドア スズキ(37670)スイッチアッシ,ドアスズキ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
(3502)スイッチ,ギヤ シフト スバル(3502)スイッチ,ギヤ シフトスバル(17件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
(37610)スイッチアッシ,バックアップランプ スズキ(37610)スイッチアッシ,バックアップランプスズキ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
純正風プッシュスイッチ エーモン純正風プッシュスイッチエーモン(11件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類プッシュスイッチタイプ(スイッチ)ON⇔OFFスイッチON-OFFコード長さ(mm)300コード0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
(28163)ボタン,4WDスイッチ スズキ(28163)ボタン,4WDスイッチスズキ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
(32007)スイッチ アセンブリ,4WD スバル(32007)スイッチ アセンブリ,4WDスバル
2,790税込3,069
1個
5日以内出荷
(84222)トランスファー スイッチ トヨタ(84222)トランスファー スイッチトヨタ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
液状ガスケット1105 スリーボンド液状ガスケット1105スリーボンド(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(150g)
欠品中
塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成します。 振動の激しい接合面にも効果あり。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-40~150液色黒色粘稠液状トラスコ品番126-3196種類溶剤タイプ主成分合成ゴム比重0.92(25℃)耐薬品性耐水性%(95℃):+0.3耐ガソリン性%(50℃):-5.2耐油性%(100℃):+6.9不揮発分26%粘度(25℃)(Pa・s[P])3.5(35)取り外し性良好耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:8.5(85)80℃:6.5(65)150℃:5.5(55)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])5.5(55)乾燥後の状態乾性剥離皮膜ゴム弾性の有無有り肉盛性普通粘着性なし希釈溶液2802溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け モノタロウ液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向けモノタロウ(44件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(150g)
当日出荷
シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン液色黒色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL販売区分業務用
(37610)スイッチアッシ,バックアップ スズキ(37610)スイッチアッシ,バックアップスズキ
1,398税込1,538