カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「377-80a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZF トランスミッション オイルチェンジキット ZF[自動車用品]

    ZF トランスミッション オイルチェンジキット

    ZF[自動車用品]
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットリフター MAXXシリーズ テクマグジャパン

    マグネットリフター MAXXシリーズ

    テクマグジャパン
    809,800税込890,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター 簡単操作で強力な吊上げ力 鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍! 吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
  • 超硬肩削り 溝削りエンドミル プロトティップ

    超硬肩削り 溝削りエンドミル

    プロトティップ
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-377Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-377Z)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)377クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ELB80C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ELB80C)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLB80C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLB80C)

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径