カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(938)
  • バイク純正部品(611)
  • メカニカル部品(525)
  • 自動車純正部品(445)
  • 厨房用品(248)
  • トラック純正部品(244)
  • 農業機械(237)
  • 制御機器(176)
  • 空調・照明・電設資材(143)
  • 機構部品(131)
  • 切削工具(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • ねじ・ボルト・釘(79)
  • 作業服(58)
  • 作業工具(52)
  • 測定用品(48)
  • 溶接用品(42)
  • 電気材料(38)
  • オフィス家具(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 建築金物(34)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 電動工具(28)
  • クリーンルーム用品(27)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 自動車補修部品(26)
  • 物流用品(25)
  • 介護用品(25)
  • 医療(25)
  • 研磨材(24)
  • 安全用品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 梱包用品(19)
  • 日用品(19)
  • 住設機器(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 清掃用品(13)
  • 縫製用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 事務用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 家電(8)
  • エンジン工具(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 防犯用品(4)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 空圧工具(4)
  • テープ(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農具(3)
  • 保管用品(2)
  • 理美容(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「38-60」の検索結果

関連キーワード
4,919件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 38.0-60.0mm2 圧着工具 エスコ

    38.0-60.0mm2 圧着工具

    エスコ(1件のレビュー)
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538R-11
  • クッション 35139-38A60 スズキ

    クッション 35139-38A60

    スズキ
    127税込140
    1個
    4日以内出荷
  • オスダイス 38-60 Panasonic(パナソニック)

    オスダイス 38-60

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    EZ4641・EZ46A4用オスダイス 38-60
  • ナット 35155-38A60 スズキ

    ナット 35155-38A60

    スズキ
    106税込117
    1個
    4日以内出荷
  • 関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット

    3M(スリーエム)
    57,980税込63,778
    1セット
    当日出荷
    UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9061セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)3.1規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
  • 関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT38/60SQ用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT38/60SQ用キット

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9117セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)1.16材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)38、60
  • シートカバー M.M.F.シルバー 53065-0038-60S Kawasaki

    シートカバー M.M.F.シルバー 53065-0038-60S

    Kawasaki
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000RJF
  • 関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット

    3M(スリーエム)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5570セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M(R)自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ(R)導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)11.4規格JCAA K 1301規格品(第04001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
  • ヨーク ユニバーサルジョイント 27100-38A60 スズキ

    ヨーク ユニバーサルジョイント 27100-38A60

    スズキ
    11,753税込12,928
    1個
    4日以内出荷
  • フイルタ,エアリヤ                 13781-38B60 スズキ

    フイルタ,エアリヤ 13781-38B60

    スズキ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:13781-38B60
  • ワッシャ プレート(6E5) 90201-38M60 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プレート(6E5) 90201-38M60

    YAMAHA(ヤマハ)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
  • ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-38-60 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-38-60

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    ・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
  • ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-38-60 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-38-60

    三木プーリ
    24,980税込27,478
    1個
    12日以内出荷
    ・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
  • ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-38-60 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-S-38-60

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    ・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
  • ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット 3M(スリーエム)

    ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット

    3M(スリーエム)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様耐塩用トラスコ品番795-5588セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)11規格JCAA K 1301規格品(第04001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
  • パッドアッシ シート 45350-38A60-E7T スズキ

    パッドアッシ シート 45350-38A60-E7T

    スズキ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • 圧縮工具C型コネクターダイス4点付(U-22、38、60、100) ダイア

    圧縮工具C型コネクターダイス4点付(U-22、38、60、100)

    ダイア
    169,800税込186,780
    1組
    3日以内出荷
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-Y-38-60 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-Y-38-60

    三木プーリ
    31,980税込35,178
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-105寸法(mm)【L1・L2】56形式ALS-Y寸法S(mm)3.5寸法D(mm)140寸法E(mm)28軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)60締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-R-38-60 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-R-38-60

    三木プーリ
    31,980税込35,178
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-105寸法(mm)【L1・L2】56形式ALS-R寸法S(mm)3.5寸法D(mm)140寸法E(mm)28軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)60締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-B-38-60 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-105-B-38-60

    三木プーリ
    31,980税込35,178
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-105寸法(mm)【L1・L2】56形式ALS-B寸法S(mm)3.5寸法D(mm)140寸法E(mm)28軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)60締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

    SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋 ピュアパック T(テープ付き) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)

    SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)

    大阪魂(35件のレビュー)
    449税込494
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ウィット
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 大阪魂

    寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット

    大阪魂(8件のレビュー)
    349税込384
    1パック(10本)
    当日出荷
    ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
    種別全ねじ材質呼び寸法W3/8山数16表面処理ユニクロメッキねじの呼びW3/8ねじ山種類ウイット
  • アルミ平角管 泰豊トレーディング

    アルミ平角管

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ
  • 木工細ビス 箱入 ウイング

    木工細ビス 箱入

    ウイング(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(340本)
    当日出荷
    木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
    材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
  • スリムねじ 八幡ねじ

    スリムねじ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    840税込924
    1セット(50本×4パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ニップル RIKEN(理研機器)

    高圧ニップル

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
  • プロフェッショナルウェアクリーナー ニトムズ

    プロフェッショナルウェアクリーナー

    ニトムズ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    異物混入防止、異物確認・定量化、異物・毛髪をキャッチする衣類用クリーナーです。角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。テープは90周巻でカットしやすい特殊ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
    用途クリーンルーム、食品加工の前室での衣類に付着した異物の除去に。材質テープ:特殊粘着加工紙 、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン 、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)巻数90周2018年トラスコ掲載ページ9 0320商品タイプ本体適合用途衣類用繰り返し・詰め替え対応
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

    Cタイプアンカー(ステンレス製)

    カール(8件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
    材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
  • 寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

    寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)

    大阪魂(4件のレビュー)
    539税込593
    1パック(6本)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウィット
  • ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)

    ユニクロ 丸棒貫抜

    APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途外部出入り口等仕様木扉用材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート
  • オーピーパック 福助工業

    オーピーパック

    福助工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 口合わせ付きOPP袋 モリヤマ化成

    口合わせ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    1,898税込2,088
    1パック
    当日出荷から7日以内出荷
    中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
    用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋テープなし
  • 給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)

    給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]

    TOYOX(トヨックス)
    219,800税込241,780
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
    用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合特性耐候性
関連キーワード
...
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
"38-60" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷