カテゴリ

  • メカニカル部品(309)
  • 農業機械(236)
  • 空調・照明・電設資材(128)
  • 制御機器(117)
  • 切削工具(97)
  • ねじ・ボルト・釘(75)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 機構部品(50)
  • 溶接用品(41)
  • 作業工具(37)
  • 電気材料(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 自動車補修部品(26)
  • 研磨材(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 日用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 測定用品(18)
  • 建築金物(18)
  • 電動工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 介護用品(16)
  • オフィス家具(15)
  • 安全用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 梱包用品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 住設機器(14)
  • 厨房用品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 縫製用品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 作業服(10)
  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(9)
  • 事務用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 家電(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38-60」の検索結果

関連キーワード
1,694件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 38.0-60.0mm2 圧着工具 エスコ

    38.0-60.0mm2 圧着工具

    エスコ(1件のレビュー)
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538R-11
  • オスダイス 38-60 Panasonic(パナソニック)

    オスダイス 38-60

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    EZ4641・EZ46A4用オスダイス 38-60
  • 関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット

    3M(スリーエム)
    57,980税込63,778
    1セット
    当日出荷
    UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9061セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)3.1規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
  • 関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT38/60SQ用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーKターム2-EM(屋内用)CVT38/60SQ用キット

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9117セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)1.16材質(本体)シリコンゴムタイプ屋内用適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)38、60
  • 関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット 3M(スリーエム)

    関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット

    3M(スリーエム)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5570セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M(R)自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ(R)導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)11.4規格JCAA K 1301規格品(第04001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
  • ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット 3M(スリーエム)

    ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット

    3M(スリーエム)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様耐塩用トラスコ品番795-5588セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)11規格JCAA K 1301規格品(第04001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

    SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋 ピュアパック T(テープ付き) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)

    SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)

    大阪魂(35件のレビュー)
    449税込494
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ウィット
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 大阪魂

    寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット

    大阪魂(8件のレビュー)
    349税込384
    1パック(10本)
    当日出荷
    ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
    種別全ねじ材質呼び寸法W3/8山数16表面処理ユニクロメッキねじの呼びW3/8ねじ山種類ウイット
  • アルミ平角管 泰豊トレーディング

    アルミ平角管

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ
  • 木工細ビス 箱入 ウイング

    木工細ビス 箱入

    ウイング(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(340本)
    当日出荷
    木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
    材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
  • スリムねじ 八幡ねじ

    スリムねじ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    840税込924
    1セット(50本×4パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ニップル RIKEN(理研機器)

    高圧ニップル

    RIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
  • プロフェッショナルウェアクリーナー ニトムズ

    プロフェッショナルウェアクリーナー

    ニトムズ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    異物混入防止、異物確認・定量化、異物・毛髪をキャッチする衣類用クリーナーです。角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。テープは90周巻でカットしやすい特殊ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
    用途クリーンルーム、食品加工の前室での衣類に付着した異物の除去に。材質テープ:特殊粘着加工紙 、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン 、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)巻数90周2018年トラスコ掲載ページ9 0320商品タイプ本体適合用途衣類用繰り返し・詰め替え対応
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)

    ユニクロ 丸棒貫抜

    APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途外部出入り口等仕様木扉用材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート
  • 寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

    寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)

    大阪魂(4件のレビュー)
    539税込593
    1パック(6本)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウィット
  • Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

    Cタイプアンカー(ステンレス製)

    カール(8件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
    材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
  • オーピーパック 福助工業

    オーピーパック

    福助工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 口合わせ付きOPP袋 モリヤマ化成

    口合わせ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    1,898税込2,088
    1パック
    当日出荷から7日以内出荷
    中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
    用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋テープなし
  • 給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)

    給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]

    TOYOX(トヨックス)
    219,800税込241,780
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
    用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合特性耐候性
  • OPP袋(お皿・ぬいぐるみサイズ) HEADS(ヘッズ)

    OPP袋(お皿・ぬいぐるみサイズ)

    HEADS(ヘッズ)
    1,198税込1,318
    1枚(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではお皿やぬいぐるみ、おむつケーキ(小)をラッピングするのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。
    透明
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 寸切 平先(ウイット)(ステンレス) 大阪魂

    寸切 平先(ウイット)(ステンレス)

    大阪魂(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス山数16ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウイット
  • 防水シートカバー ベッスル

    防水シートカバー

    ベッスル(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    防水シートカバーです。カンタン装着だから仕事にもアクティブにも!車種を選ばず使えます。シートベルトの着脱を邪魔しない設計。
    用途シートカバーブラック幅(cm)58高さ(cm)148RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)0.3
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 人工皮革手袋 煌 ユニワールド

    人工皮革手袋 煌

    ユニワールド(3件のレビュー)
    879税込967
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた耐久性、軽くて柔らか。
    材質人工皮革入数(双)1
  • 両口スパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    両口スパナ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンサーバッフル(STD) DAYTONA(デイトナ)

    サイレンサーバッフル(STD)

    DAYTONA(デイトナ)(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
    全長(mm)48.5
  • OPP袋 クリスタルパック F(フレームシール) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック F(フレームシール)

    HEIKO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    袋の底部分の両脇に、中の空気を逃すための空気穴を開けたOPP袋です。通気性が必要な衣料品の包装に利用されます。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • ユニボール ワン 0.38 uni(三菱鉛筆)

    ユニボール ワン 0.38

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
    質量(g)9.6シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.38入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×139.5繰り返し・詰め替え対応
  • クリアパック フタ付 #30 カクケイ

    クリアパック フタ付 #30

    カクケイ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
    テープ部分(mm)40
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    2,998税込3,298
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • 普通目ますぶた(車両対応型) イズミ

    普通目ますぶた(車両対応型)

    イズミ
    16,980税込18,678
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    乗用車~トラック荷重に対応した普通目ますぶた
    材質SS400ピッチ普通目種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキ
関連キーワード
...
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
"38-60" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷