カテゴリ
- 農業機械(93)
- メカニカル部品(59)
- 自動車純正部品(49)
- 電気材料(27)
- 制御機器(23)
- 切削工具(20)
- 作業工具(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 自動車補修部品(15)
- バイク部品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- バイク純正部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 建築金物(7)
- 物流用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 清掃用品(4)
- カー用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 機構部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(92)
- FPC(8)
- MAZDA(マツダ)(41)
- MOFT(モフト)(5)
- NAKATAKI(8)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(5)
- TOYOX(トヨックス)(10)
- エスコ(11)
- ニチフ(5)
- ホンダ(8)
- 三菱電機(11)
- 北川鉄工所(4)
- 富士電機(5)
- 日立産機システム(33)
- 東海キャスター(6)
- 東芝(6)
- 水本機械製作所(5)
- 鈴木ブロンズ継手(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「38-6s」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(3個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
変速ベルト(幅広変速ベルト)
三木プーリ(16件のレビュー)1本当日出荷から101日以内出荷変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。材質ゴム
ポリグローブ内エンボス
エブノ(1件のレビュー)¥399税込¥4391袋(200枚)当日出荷材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合左右区別左右兼用エンボス加工内エンボス


消毒マット セット(#6)
CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から5日以内出荷マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。消毒マット専用の消毒液「コンドル消毒液」と合わせてご使用ください。。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍幅(mm)600長さ(mm)900厚さ(mm)20セット内容マット+ベース材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR質量(kg)4.5防炎性能試験番号EO.950548
ステンレストランク取手(グリップ付) 95mm
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個当日出荷グリップ付きです。用途各種ボックス、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])700{71.4}
CB型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥469税込¥5161箱(5個)5日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状CB型寸法T(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T338シリーズ
Simport¥24,980税込¥27,4781箱(500個)当日出荷から10日以内出荷材質本体/PP、キャップ/PE使用温度範囲(℃)-196~100目盛あり(印刷)キャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし


ケーシー レディス 半袖
住商モンブラン¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷から4日以内出荷住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、軽量ニット素材トカラーリングが魅力的なケーシー混率(%)ポリエステル100%機能制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚 / 制電素材フルダルドライトリコット性別レディス
ワークジャケット(春夏向け)
mizuno(ミズノ)1枚当日出荷から3日以内出荷エコマーク認定作業服 サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット 消臭テープ 気になる臭いを軽減 ドットボタン仕様 前立て 胸ポケットフラップ 袖口混率(%)ポリエステル100
CLブレーキパッド シンタードメタル
CARBON LORRAINE¥3,590税込¥3,9491セット4日以内出荷から34日以内出荷NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
ラジエーター
信林オートモーティブ¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から5日以内出荷信林オートモーティブにより製造された新品ラジエーターです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。用途ラジエーター
スマートキーケース メタリックレザー カルビナ付き
MAD MAX(マッドマックス)1個4日以内出荷スマートキーケース メタリックレザー カルビナ付き ビビットピンク。 シンプルで男女問わず人気のスマートキーケース。 落下防止のインナーチェーンも付いてますので安心してご使用頂けます。 誕生日や父の日の贈り物としてもオススメな商品です。寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×52×25適合車種汎用
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
サングラス Rudy パルス 54
RUDY¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。視力矯正レンズに柔軟に対応するスポーツモデルです。メタルパーツを組み合わせた彫刻的な形状で仕事から遊びまでカバーします。ルディでおなじみの調整式テンプル、マルチプルノーズパッドで快適性の次元を押し上げ、気づかないほどの軽さを実現しました。2種類のレンズ形状から選べ、累進レンズに最適です。幅(mm)ブリッジ:18寸法(mm)テンプル:138高さ(mm)レンズ:42質量(g)28 (デモレンズ)レンズ幅(mm)54
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, 青 RNF-100-3/8-6-STK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィン色青シリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)9.5シュリンク径(Φmm)4.8接着面なしスリーブ長(m)1.2




![38-6S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920298-180219-02.jpg)