カテゴリ
- 自動車純正部品(292)
- メカニカル部品(173)
- 農業機械(169)
- トラック純正部品(85)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
- 制御機器(49)
- 機構部品(36)
- 切削工具(36)
- 科学研究・開発用品(35)
- 作業服(33)
- バイク部品(27)
- 物流用品(25)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 自動車補修部品(21)
- 作業工具(21)
- 電気材料(20)
- パソコン/周辺機器(20)
- 医療(19)
- 厨房用品(18)
- 店舗什器・備品(17)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 清掃用品(16)
- 建築金物(15)
- 整備工具・収納(14)
- 自転車部品(14)
- 電動工具(13)
- 卓上消耗品(12)
- 測定用品(12)
- 完成車(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 事務用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 介護用品(8)
- バイク純正部品(7)
- オフィス家具(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 日用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 農具(5)
- 溶接用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 防災用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 安全用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 安全保護具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 家電(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(148)
- ミツビシ(106)
- トヨタ(68)
- 三菱ふそう(60)
- RS PRO(60)
- Igus(イグス)(56)
- MAZDA(マツダ)(49)
- ニッサン(39)
- 三木プーリ(29)
- KANA(片山チエン)(28)
- 三菱電機(26)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
- 三ツ星ベルト(23)
- ホンダ(19)
- スズキ(17)
- 精和産業(17)
- 日野自動車(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- アズワン(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「38×48」の検索結果

柔軟フッ素ホース 38×48 カット
八興¥4,998~税込¥5,498~1巻(1m)当日出荷から翌々日出荷トラスコ品番814-6266材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)38外径(Φmm)48ホース長さ(m)1
KYサンフーズ 38×48 カット
八興¥5,298税込¥5,8281巻(1m)翌々日出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6295材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)38規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)48許容曲げ半径(20℃)(mm)265使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
38/48mmx5m食品用ホース
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)38使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.4(20℃時目安)内径×外径(Φmm)38×48外径(Φmm)48使用流体水・各種食品・化学薬品
KYサンフーズ 38×48 50m
八興¥239,800税込¥263,7801巻(50m)3日以内出荷トラスコ品番731-0277材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)32色ナチュラル長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)48使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
柔軟フッ素ホース 38×48 20m
八興¥469,800税込¥516,7801巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番731-0315材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)17.4長さ(m)20内径(Φmm)38外径(Φmm)48
【カット品】KYサンフーズ 38×48mm E-KYS-38シリーズ
八興¥4,290~税込¥4,719~1本4日以内出荷から5日以内出荷非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.4(at20℃)、0.2(at60℃)外径(Φmm)48使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー定尺(m)50主材質スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材
SKソフトブレードホース38×48 40mカセ巻
三洋化成¥61,980税込¥68,1781個6日以内出荷仕様カセ巻き材質PVC色透明長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)38構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)0.6/(60℃)0.25外径(Φmm)48使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース
(136件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
バスマット 38×48cm NECOバスマット 猫 かわいい 北欧
ナカジマ¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷キュートな人気のNECOシリーズバスマットです。裏面滑り止め加工付きなので滑りやすい水周りでも安心してご使用いただけます。インテリアを邪魔しないブルーが浴室をおしゃれに見せてくれます。材質ポリエステルアズワン品番54-1409-10滑り止め効果加工あり寸法(横×縦)(cm)約48×38
【カット品】耐油プレッシャーホース 38×48mm E-STB-38シリーズ
八興¥1,850~税込¥2,035~1本5日以内出荷から7日以内出荷長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ
八興¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸色クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48
【カット品】プレッシャーホース 38×48mm E-TB-38シリーズ
八興¥1,510~税込¥1,661~1本6日以内出荷から7日以内出荷耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
【カット品】スプリングホース 38×48mm E-SP-38シリーズ
八興¥1,990~税込¥2,189~1本6日以内出荷から7日以内出荷曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
サクションホース インダスCX カット品
カクイチ(6件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781本当日出荷から6日以内出荷軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 排水アダプター
SUGICO(スギコ)¥549税込¥6041個8日以内出荷RWO-38/RWO-48A/RWO-48BN/RW-38BN用の排水アダプターです。材質ABS
洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 異径チーズセット
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷RWO-38/RWO-48A/RWO-48BN/RW-38BN用の異径チーズセットです。材質塩ビ
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ¥37,980税込¥41,7781本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
勘定科目印 単品(その他)
サンビー(7件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。色ホワイトタイプその他寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
スタイルフィット ゲルインクボールペン リフィル 0.38mm
uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)¥80税込¥881本当日出荷ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。 水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。全長(mm)98.6質量(g)0.8適合本体シリーズ名スタイルフィット先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
サクションホース インダス CX
カクイチ(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から7日以内出荷補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層色オレンジ/透明使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
オイルシール DS
IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
両口スパナ(Slim-Line)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュターンリベット(トヨタ・ダイハツ・スズキ)
エーモン(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷主な適合純正品番90467-06133-C0トヨタ・90044-67517-000ダイハツ・09409-06322-SPKスズキ質量(g)12適合板厚(mm)3.5~5.0メーカートヨタ・ダイハツ・スズキ適合穴径(Φmm)Φ6.0
ユニボール ワン 0.38
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷から翌々日出荷黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける質量(g)9.6シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.38入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×139.5繰り返し・詰め替え対応
包丁&キッチンばさみ差し タワー
山崎実業(2件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷包丁やキッチンばさみをシンク扉に一括収納。場所をとらないスリムなデザイン!キッチンばさみも収納できます。カバーが取り外せるのでお手入れ簡単。高さがあるのでパン切り包丁が収納できます。
ソフトテトブレホース 1mカット
弘進ゴム(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(1m)当日出荷から3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
オイルストーン専用オイル
DAYTONA(デイトナ)¥869税込¥9561本当日出荷研磨にちょうどいい粘度と油膜に調整したオイルストーン専用のオイル。 金属部品の研磨、加工に最適。 専用オイルを使用することで、砥石と素材の磨耗を抑え、適切な研磨作業を行なうことができます。成分鉱油/不水溶性切削油剤内容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
サクションホース・耐圧 【N.E-ラインA】
ニッセイエコ¥78,980税込¥86,8781本翌日出荷から3日以内出荷・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。使用流体水
...