カテゴリ

  • 農業機械(169)
  • メカニカル部品(108)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 制御機器(30)
  • バイク部品(26)
  • 機構部品(25)
  • 切削工具(25)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 作業工具(19)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 電気材料(16)
  • 厨房用品(14)
  • 自転車部品(14)
  • 電動工具(13)
  • 建築金物(11)
  • 物流用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 事務用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 測定用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 日用品(5)
  • 介護用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 農具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38×48」の検索結果

760件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYサンフーズ 38×48 カット 八興

    KYサンフーズ 38×48 カット

    八興
    5,298税込5,828
    1巻(1m)
    翌々日出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6295材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマーナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)38規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)48許容曲げ半径(20℃)(mm)265使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • 38/48mmx5m食品用ホース エスコ

    38/48mmx5m食品用ホース

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)38使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.4(20℃時目安)内径×外径(Φmm)38×48外径(Φmm)48使用流体水・各種食品・化学薬品
  • KYサンフーズ 38×48 50m 八興

    KYサンフーズ 38×48 50m

    八興
    239,800税込263,780
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0277材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)32ナチュラル長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)48使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • オイルシール GD38X48X4/FA-35 日東工器

    オイルシール GD38X48X4/FA-35

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    メーカー商品コード67748
  • 柔軟フッ素ホース 38×48 20m 八興

    柔軟フッ素ホース 38×48 20m

    八興
    469,800税込516,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0315材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)17.4長さ(m)20内径(Φmm)38外径(Φmm)48
  • オイルシール GD38X48X4/A-35・50 日東工器

    オイルシール GD38X48X4/A-35・50

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    メーカー商品コード15020
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(136件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • 洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 排水アダプター SUGICO(スギコ)

    洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 排水アダプター

    SUGICO(スギコ)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    RWO-38/RWO-48A/RWO-48BN/RW-38BN用の排水アダプターです。
    材質ABS
  • 洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 異径チーズセット SUGICO(スギコ)

    洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 異径チーズセット

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    RWO-38/RWO-48A/RWO-48BN/RW-38BN用の異径チーズセットです。
    材質塩ビ
  • パッキン USI型 NOK

    パッキン USI型

    NOK(17件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • クロスフィルタ マキタ

    クロスフィルタ

    マキタ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    乾湿両用の万能タイプ。
  • 勘定科目印 単品(その他) サンビー

    勘定科目印 単品(その他)

    サンビー(7件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
    ホワイトタイプその他寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
  • Oリング TOTO

    Oリング

    TOTO(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • スタイルフィット ゲルインクボールペン リフィル 0.38mm uni(三菱鉛筆)

    スタイルフィット ゲルインクボールペン リフィル 0.38mm

    uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
    80税込88
    1本
    当日出荷
    ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。 水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
    全長(mm)98.6質量(g)0.8適合本体シリーズ名スタイルフィット先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイルシール OS IKO(日本トムソン)

    オイルシール OS

    IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
    型式OS
  • オイルシール DS IKO(日本トムソン)

    オイルシール DS

    IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
  • 両口スパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    両口スパナ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュターンリベット(トヨタ・ダイハツ・スズキ) エーモン

    プッシュターンリベット(トヨタ・ダイハツ・スズキ)

    エーモン(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90467-06133-C0トヨタ・90044-67517-000ダイハツ・09409-06322-SPKスズキ質量(g)12適合板厚(mm)3.5~5.0メーカートヨタ・ダイハツ・スズキ適合穴径(Φmm)Φ6.0
  • ユニボール ワン 0.38 uni(三菱鉛筆)

    ユニボール ワン 0.38

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
    質量(g)9.6シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.38入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×139.5繰り返し・詰め替え対応
  • 寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    649税込714
    1箱(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
  • 包丁&キッチンばさみ差し タワー 山崎実業

    包丁&キッチンばさみ差し タワー

    山崎実業(2件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    包丁やキッチンばさみをシンク扉に一括収納。場所をとらないスリムなデザイン!キッチンばさみも収納できます。カバーが取り外せるのでお手入れ簡単。高さがあるのでパン切り包丁が収納できます。
  • ソフトテトブレホース 1mカット 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース 1mカット

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
    材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
  • オイルストーン専用オイル DAYTONA(デイトナ)

    オイルストーン専用オイル

    DAYTONA(デイトナ)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    研磨にちょうどいい粘度と油膜に調整したオイルストーン専用のオイル。 金属部品の研磨、加工に最適。 専用オイルを使用することで、砥石と素材の磨耗を抑え、適切な研磨作業を行なうことができます。
    成分鉱油/不水溶性切削油剤内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 部品 36Vコードレス仕上釘打機 NT3640DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレス仕上釘打機 NT3640DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • 部品 集じん機 RP150YD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 集じん機 RP150YD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 部品 カッタ CM6 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 カッタ CM6

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 食品表示ラベル シール SLラベル 販促値引き表示 ササガワ

    食品表示ラベル シール SLラベル 販促値引き表示

    ササガワ
    739税込813
    1冊(500片)
    当日出荷から11日以内出荷
    食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。 値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。 訴求効果抜群です。 簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
    仕様シート付材質コートタック紙
  • 充電器L20用 興研

    充電器L20用

    興研(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    充電器L16用-02の後継品です。
    充電台:灰色ACアダプタ・電源コード:黒色端子数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電池L20 興研

    充電池L20

    興研
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    充電池L16の後継品です。
    灰色端子数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1セット(8枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
  • 38/ 48mm x10m 工業用ホース エスコ

    38/ 48mm x10m 工業用ホース

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-381材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)38全長(m)10内径×外径(Φmm)38×48最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)48使用流体水、油
  • ユニスタンド(標識のみ) ユニット

    ユニスタンド(標識のみ)

    ユニット
    839税込923
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    会社名・責任者名の記入が可能です。
    取付方式穴2
  • PS 中性洗剤 5kg PS-3 PackStyle(パックスタイル)

    PS 中性洗剤 5kg PS-3

    PackStyle(パックスタイル)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    優れた洗浄力で、油汚れに強く、経済的にお使いいただけます。
    液性中性繰り返し・詰め替え対応
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • 旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TAF

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
...