カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 空圧工具(20)
  • 建築金物(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38釘」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄丸くぎ アマテイ

    鉄丸くぎ

    アマテイ(34件のレビュー)
    619税込681
    1箱(1kg)
    当日出荷
    釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
    用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
  • 丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド

    丸釘(鉄/ユニクロ)

    ノーブランド(11件のレビュー)
    499税込549
    1パック(650本)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
  • ロール釘(16000本入) タチカワ

    ロール釘(16000本入)

    タチカワ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)形状スムース寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
  • ロール釘(12000本入) タチカワ

    ロール釘(12000本入)

    タチカワ
    7,798税込8,578
    1箱(3個)
    当日出荷
    用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等トラスコ品番828-1067材質鉄(軟鋼線材)形状スムース質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

    KN村田産業(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(400本×10巻)
    当日出荷から14日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸釘(ステンレス) TRUSCO

    丸釘(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    729税込802
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
    用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
  • ステン連結傘釘 WAKI(和気産業)

    ステン連結傘釘

    WAKI(和気産業)
    1,598税込1,758
    1パック(15本)
    当日出荷
    連続9連。ステンレス座付きスクリュウ釘。
    用途波板用かさ釘材質ステンレスシルバーサイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    73,980税込81,378
    1台
    11日以内出荷
    品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
    用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
  • 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業

    鉄 丸釘(1kg箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    若井産業(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
  • 丸釘 ノーブランド

    丸釘

    ノーブランド(5件のレビュー)
    149税込164
    1パック
    当日出荷
    材質長さ(mm)16質量(g)約40仕上生地太さ(Φmm)1.21番手#18入数約220本
  • ユニクロメッキ丸釘 TRUSCO

    ユニクロメッキ丸釘

    TRUSCO(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
    用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
  • POWERエンドカッター 230mm TSUNODA(ツノダ)

    POWERエンドカッター 230mm

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    突き出た釘の切断、引き抜きが軽い力でラクラクできます!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
    トラスコ品番785-1618全長(mm)215質量(g)250頭部厚(mm)20頭部幅(mm)38切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4先端長(mm)9柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
  • プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(200本×30巻)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    分類鋼板釘頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCO

    スクリュー釘(ユニクロム)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    669税込736
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
    用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(400本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    389税込428
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
  • SP 又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP 又釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(500g)
    当日出荷
  • コンクリート釘 アマテイ

    コンクリート釘

    アマテイ(25件のレビュー)
    389税込428
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
    用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • 2.15x 38mm スクリュー釘(約215本) エスコ

    2.15x 38mm スクリュー釘(約215本)

    エスコ
    615税込677
    1セット(215本)
    翌日出荷
  • 3.2x38mm コンクリート釘(約100本) エスコ

    3.2x38mm コンクリート釘(約100本)

    エスコ
    840税込924
    1セット(100本)
    翌日出荷
    スムース。角先。平頭。
    材質寸法(mm)3.2×38入数100本
  • 2.15x38mm 丸 釘(約215本) エスコ

    2.15x38mm 丸 釘(約215本)

    エスコ
    410税込451
    1セット(215本)
    翌日出荷
    材質寸法(mm)2.15×38入数215
  • 部品 ベビー釘打機 NV38AB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ベビー釘打機 NV38AB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1個
    取扱停止中
    部品名称ノーズキャップ(A)形状図番42
  • 部品 ロール釘打機 NV38AB2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロール釘打機 NV38AB2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • ポリカーボネイト連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ポリカーボネイト連結傘釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(270本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリカーボネイトの座金(亀座)で波板と色合わせ。パワースクリュー釘で引き抜き強度がアップ。高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ
    用途波板の張り替え(木下地)
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)

    KN村田産業(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(400本×40巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • 釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    釘打機 常圧コイルネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け。38~65mmの釘に対応。N釘(在来用鉄丸釘)50・65mm。CN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mm。スチールハウス用釘38・45mm
    用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工付属品保護メガネ、油さし、ケース質量(kg)2.9タイプコイルネイラタイプ:常圧長さL(mm)333高さH(mm)323安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻)幅W(mm)130使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8]使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内
  • 釘セット(6種類) OHSATO(大里)

    釘セット(6種類)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック
    当日出荷
    長さ16mm、25mm、32mm、38mm、50mm、65mmの6種類のサイズがセットになったお得な釘のセット品です。
    セット内容16mm(75本)、25mm(38本)、32mm(34本)、38mm(16本)、50mm(12本)、65mm(12本)材質表面処理ユニクロめっき
  • ボイド止め金具 (外側用) 未来工業

    ボイド止め金具 (外側用)

    未来工業
    4,798税込5,278
    1セット(50個)
    当日出荷
    ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。
    管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0適合釘N32・N38・N45
  • ベンリーセット WAKI(和気産業)

    ベンリーセット

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    379税込417
    1箱
    当日出荷
    6種サイズの釘セットです。
    材質
  • CD用ころがし端末 因幡プロダクツ

    CD用ころがし端末

    因幡プロダクツ
    96税込106
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルの二重天井への引き込みなどに使用できます。先端の補助釘部を使用する場合は38mm以下の釘をご使用ください。(除去する場合ベンチにてつかみ内側に倒して除去してください。)。型枠取り外し後、釘はセンター支柱をベンチにてつかみ、折り取るように除去してください。
    1袋入数(個)10
  • 高圧ロール釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧ロール釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
    動力ピストン往復保証期間2年(ユーザー登録時)打込速度(秒)3本/秒以上使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
  • ポリ座連結傘釘 WAKI(和気産業)

    ポリ座連結傘釘

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    339税込373
    1パック(15本)
    当日出荷から3日以内出荷
    連続9連。ポリ座付きスクリュウ釘。
    用途波板用かさ釘材質鉄/ユニクロ長さ(mm)38番手#14サイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38
  • 【修理】ロール釘打機(HiKOKI)NV38AB2(修理) 修理

    【修理】ロール釘打機(HiKOKI)NV38AB2(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類ロール釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラシート連結釘(細め)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,070税込9,977
    1セット(2箱)
    当日出荷
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    コンクリート用27~50mm 鋼板用釘27~50mm サイディング用ステンレス釘38~50mm、5種類の用途別専用ホルダを標準装備
    用途鋼板、コンクリート、サイディング付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・ネイルサポート・ホルダP・Q・R・S 各1個、ケース質量(kg)3.1安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8(5~8)ネイル装填本数200本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)381×133×335
  • SIMPSON トラスクリップ 八幡ねじ

    SIMPSON トラスクリップ

    八幡ねじ
    2,798税込3,078
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    釘穴が38mmの長円になっており、屋根荷重などの上下動による天井の石こうボード損傷を防ぎます。
    用途屋根トラスの施工に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • 【修理】高圧釘打機(マックス)HN-R38(修理) 修理

    【修理】高圧釘打機(マックス)HN-R38(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類高圧釘打機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ボイド止め金具 未来工業

    ボイド止め金具

    未来工業
    4,398税込4,838
    1セット(50個)
    翌日出荷
    ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。
    適合釘N32・N38・N45