DCギヤードモーター(75:1 242rpm)TAMIYA(タミヤ)5日以内出荷
タミヤ ロボティクスシリーズ
ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター
ギアボックスによって減速(75:1)されたトルクが高いギアードモーターです。
380型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。
75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。
ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。
歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1質量(g)180電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])242消費電流(A)【無不可時】0.67最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】5.0(4.05A/202rpm)ギヤ比75:1