カテゴリ
- 自動車純正部品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
絞り込み
「38102-80001」の検索結果

究極エアゲージ(200kpa)
ETHOS Design(エトスデザイン)(19件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース測定範囲(kPa)0~200ホース長さ(mm)435最小目盛(kPa)10
トライアル用究極エアゲージ
ETHOS Design(エトスデザイン)(20件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。 ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。) また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。 ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。用途トライアル車専用測定範囲(kPa)0~100最小目盛(kPa)2
デジタルタイヤゲージ
大橋産業(BAL)(12件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。 "360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。 減圧/リセットボタン付。 オートパワーオフ機能付。 ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。 『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。用途乗用車・オートバイ用質量(g)127(電池含まず)測定範囲(kPa)10~700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×32×135使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定精度(%)1.0FS