カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • 自動車補修部品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「38490-81a12」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(38490)ホースアッシ,ウォッシャ スズキ(38490)ホースアッシ,ウォッシャスズキ
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
(38480)ノズル,ワッシャ スズキ(38480)ノズル,ワッシャスズキ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
(38459)ホース,ウォッシャ,L:810 スズキ(38459)ホース,ウォッシャ,L:810スズキ
989税込1,088
1個
5日以内出荷
(85376)ウォッシャーホース 1m トヨタ(85376)ウォッシャーホース 1mトヨタ(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
(43511)Rドラム スズキ(43511)Rドラムスズキ
9,680税込10,648
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(699件のレビュー)
49税込54
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
(B7461)ウォッシャー ホース ASSY ニッサン(B7461)ウォッシャー ホース ASSYニッサン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
(38480)F/ウィンドウォッシャノズル スズキ(38480)F/ウィンドウォッシャノズルスズキ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(38480)ノズル,ワッシャ スズキ(38480)ノズル,ワッシャスズキ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
(38491)ウォッシャーホース スズキ(38491)ウォッシャーホーススズキ
349税込384
1個
当日出荷
(43511)ドラム,リヤブレーキ スズキ(43511)ドラム,リヤブレーキスズキ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
(SU003)ウォッシャーホース トヨタ(SU003)ウォッシャーホーストヨタ(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
エアーホース 弘進ゴムエアーホース弘進ゴム(40件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
(38410)ポンプアッシ,ウォッシャ スズキ(38410)ポンプアッシ,ウォッシャスズキ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ディスクロータ(スズキ) 昭和自動車ディスクロータ(スズキ)昭和自動車(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
(09409)ロアーモールクリップ スズキ(09409)ロアーモールクリップスズキ
77税込85
1個
当日出荷
ゴムホース ガソリン用 モノタロウゴムホース ガソリン用モノタロウ(73件のレビュー)
999税込1,099
1本(2m)
当日出荷
使用圧力(MPa)0.2長さ(m)2材質耐油性合成ゴム温度範囲(℃)-40~100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バキュームホース SUNバキュームホースSUN(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻(5m)ほか
当日出荷
(77259)クリップステップ スズキ(77259)クリップステップスズキ(9件のレビュー)
149税込164