「3870a007」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Dell TechnologiesPrecisionT3460SFF(i7/16/512/11P/1000/3Y)
エコ商品
仕様●プロセッサーテクノロジー:第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i7●グラフィックコントローラ:Nvidia RTX A1000、 8GB GDDR6、 4 mDP、 LP●本体重量(g):ベースモデル最小構成重量 3870 最大構成重量 5380 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4 x 3●メインメモリ(最大):64GB●CPU詳細:第14世代 インテル Core i7-14700 (33 MB キャッシュ、 20コア、 28 スレッド、 2.1 GHz ー 5.4 GHz、 65W)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メモリタイプ:(1×16GB) DDR5 5600MT/s SO-DIMM 非ECC(最大64GB)●本体サイズ(H×W×D):高さ:290mm x 幅:92.6mm x 奥行き:292.8mm●メインメモリ(標準):16GB●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:なし●その他インターフェース:ライン入出力 x 1、ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●ストレージ容量:512GB●その他無線データ転送:なし●メモリカードスロット:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:512GB PCIe NVMe Gen4 M.2 SSD●エネルギー消費効率:16区分 87.3 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語) ポインティングデバイスあり Dell 有線マウス-MS116 - ブラック Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブ8x DVD+/-RW/RAM 9.5mm Slimline 光学ディスクドライブ 有線LANRJ-45 x 1(10/100/1000 Mbps) 無線LANなし USB前面:USB 2.0 ポート(PowerShare 搭載) x 1、USB 2.0 ポート x 1、USB 3.2 Gen 2 ポート x 1、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ポート x 1 背面:USB 3.2 Gen 1 ポート x 3、USB 3.2 Gen 2 ポート x 1、USB 2.0 ポート(Smart Power On 搭載) x 2 オフィスソフトなし
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

関連キーワード