カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
「39062-1584」の検索結果

ラジエターキャップ
DAYTONA(デイトナ)(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。仕様耐圧:1.1kg/cm2内径(Φmm)28(凸部径)耐圧力性(kg/cm2)1.1耐圧力(kPa)108
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
ボディ 16160-1359
Kawasaki(10件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷主な適合純正品番16160-1151主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種ZR400F8F
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
フュエルホース
K-CON(キタコ)(82件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。色黒長さ(m)1
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(421件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエターキャップ
HKT(321件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
クランプ 92170-1493
Kawasaki(1件のレビュー)¥299税込¥3291個4日以内出荷主な適合純正品番92170-1493主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種ZX600RBF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF