カテゴリ

  • 建築金物(11)
  • オフィス家具(10)
  • 医療(9)
  • 厨房用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 作業服(2)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「390h100」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルトH100形 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から7日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H100形 バンドー化学シンクロベルト H100形バンドー化学(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
5,098税込5,608
1本
翌日出荷から8日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 990mm 歯数 78 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 990mm 歯数 78 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 990mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ 990mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:990mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:204-3230アズワン品番65-8003-80
CERA COLORトイレクリーナー LEC(レック)CERA COLORトイレクリーナーLEC(レック)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
便器のフチ裏側のそうじに最適です。しっかり洗えて水はねしない不織布クリーナータイプのトイレブラシです。
用途トイレお掃除に。シリーズCERA COLOR
机上台<幅390mm・引出し付> リヒトラブ机上台<幅390mm・引出し付>リヒトラブ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
モニター台として人気の590mm幅机上台引出し付と同じ高さの100mmタイプ。
仕様組立式(工具付)材質本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ耐荷重(kg)15(等分布)包装包装単位:1:5台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×100形態組立式(工具付き)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×235×74コンセントなし引出しあり
ホワイトサム ステンケーキトレー ホワイトサムホワイトサム ステンケーキトレーホワイトサム
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から6日以内出荷
21-0ステンレス製。見栄えが良く、食材を引き立てます。21-0とはクロム含有量を21%に高め、18-8ステンレスと同等の耐食性を保持。
材質21-0ステンレス板厚(mm)0.7
330x390x100mm トートバッグ エスコ330x390x100mm トートバッグエスコ
755税込831
1個
当日出荷
混率(%)コットン100エスコ品番EA927AM-15容量(L)約11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×390
CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 390 肩削りカッターサンドビック
109,800税込120,780
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量タイプです。
用途肩削り用
枠付き回診車 ナビス(アズワン)枠付き回診車ナビス(アズワン)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
大判からだふき アイリスオーヤマ大判からだふきアイリスオーヤマ
399税込439
1個
欠品中
大判タイプでたっぷり拭けるからだふきです。背中も拭けるロングサイズです。桃の葉エキスとヒアルロン酸を配合しています。ノンアルコール、無香料、パラベンフリーです。入浴時や介護、お子様の汚れ拭き、防災用品としてお使いいただけます
成分水、PG、塩化セチルピリジニウム、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-2Na、桃の葉エキス、ヒアルロン酸Na材質ポリエステル、レーヨン枚数20枚入りシートサイズ(mm)約600×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×100×50
とっても静かな枠付き回診車 ナビス(アズワン)とっても静かな枠付き回診車ナビス(アズワン)
81,980税込90,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
収納力に優れた2段引出しタイプです。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)サイズ有効天板:398×348mmキャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
インバーターパルスTIG溶接機 エスコインバーターパルスTIG溶接機エスコ
159,000税込174,900
1台
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38
とっても静かな枠付回診車 (2段) ナビス(アズワン)とっても静かな枠付回診車 (2段)ナビス(アズワン)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)棚間隔(mm)2段/305棚段数2段キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
とっても静かな枠付回診車 (3段) ナビス(アズワン)とっても静かな枠付回診車 (3段)ナビス(アズワン)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)棚間隔(mm)上段/215、下段/300棚段数3段キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
枠付き回診車 (収納テーブル付) ナビス(アズワン)枠付き回診車 (収納テーブル付)ナビス(アズワン)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から15日以内出荷
必要な時に引き出して使えるテーブル付きです。テーブルは左右いずれの方向からでも引き出せます。引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。
ブルー材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ100mm(ストッパー無し)キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
安全長靴[耐油/抗菌] エスコ安全長靴[耐油/抗菌]エスコ
3,980税込4,378
1足
翌日出荷
JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
幅(mm)3E材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー機能抗菌、耐油、防臭JIS規格JIS S級相当足幅3E材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴
440x233x230mm 両開き工具箱 レッド エスコ440x233x230mm 両開き工具箱 レッドエスコ
34,400税込37,840
1個
翌日出荷
南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H)質量(kg)7.1レッド材質(本体)スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210アズワン品番68-1814-74外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)233
420x100x310mm ビジネスバッグ 太陽光パネル付 エスコ420x100x310mm ビジネスバッグ 太陽光パネル付エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
通勤時、勤務中に発電する時代、太陽光発電変換効率17%のパネルを搭載した新しいビジネスバッグ。取り外し可能なソーラーパネルは災害時やアウトドアの時にも活躍でき、ビジネス以外の様々なシーンでご利用いただけます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:420×100×310●重量(kg):1.1●PC収納部:390(W)×290(H)mm●材質:ナイロン+PU●ポケット:前面/ファスナーポケット、ソーラーパネル収納ポケット メインルーム/ファスナーポケット、オープンポケット×3、メッシュポケット×2、PCポケット、TBポケット 背面/ファスナーポケット、キャリーループ●ソーラーパネルサイズ:370×251mm●電源:9W●最大電流:1.4A(2口合計)●変換率:17%●ソーラーパネル付●キャリーオンできるループ付(幅21cm)●バッテリーとUSBを繋ぐコード付●タブレット収納サイズ:270×200アズワン品番65-5659-53
エアコン室外機用架台 スラロック オーム電機エアコン室外機用架台 スラロックオーム電機
199税込219
1個
翌々日出荷
ビス止め、ボルト締め両対応 両サイド目盛り付きでセンターを取りやすいです 積み重ねができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390(天面360)×75×100許容面荷重(N[kgf])150(平地で2個使用時)
マクラ アズワンマクラアズワン
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
濃茶材質(本体)中身/ウレタン、表面/ビニールレザー張り
チーノ ふっ素加工IH対応フライパン パール金属チーノ ふっ素加工IH対応フライパンパール金属(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
ふっ素加工でお手入れカンタン。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂、外面/焼付け塗装
ウッドグラデーション スリムチェスト 不二貿易ウッドグラデーション スリムチェスト不二貿易
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
段数5幅(mm)445奥行(mm)390高さ(mm)890仕様E1ボード使用(低ホルムエルデヒド)、引出:プラスチックレール仕様、背面化粧材質プリント紙化粧繊維板/天然木(脚部・取っ手)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×390×890(脚部高さ100、取っ手高さ20)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×325×100
SN採血用枕 松吉医科器械SN採血用枕松吉医科器械
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
4色から選べる半円型の採血用枕。
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×100×45
レントゲン袋 アズワンレントゲン袋アズワン
25,980税込28,578
1箱(500枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様耳カットタイプ材質
CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッターサンドビック
289,800税込318,780
1個
当日出荷から32日以内出荷
アーバ取付(ミリタイプ)
CSブラックラベル リラックスフットスツール CAPTAIN STAGCSブラックラベル リラックスフットスツールCAPTAIN STAG
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷
クッション性のある快適なフットスツール。 チェアとしても使用可能。 軽量&薄型収納。
座面高さ(mm)340材質構造部材:アルミニウム合金(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:座面・ひじ掛け部=ウレタンフォーム質量(g)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×390×455耐荷重(kg)80収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×620×100ブラック
ウッドグラデーション キャビネット 引出4杯 不二貿易ウッドグラデーション キャビネット 引出4杯不二貿易
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
材質プリント紙化粧繊維板/天然木(脚部・取っ手)仕様可動棚2枚(ピッチ間隔:3.2cm)、E1ボード使用(低ホルムエルデヒド)、扉部分:スライドヒンジ使用、引出:プラスチックレール仕様、背面化粧寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×390×890(脚部高さ100、取っ手高さ20)
ウッドグラデーション ワイドチェスト 不二貿易ウッドグラデーション ワイドチェスト不二貿易
21,980税込24,178
1台
欠品中
まるでお洒落なカフェ!?2人掛けファブリックソファ フレームが細く、圧迫感を感じさせません。スッキリとしたデザインなのでお部屋を選ばずお使いいただけます。幅135×奥行73cmのコンパクトサイズで、一人暮らしの方にもおすすめです。ウェービングベルトにウレタンフォームを使い、沈み込みすぎず快適な座り心地です。夏はべたつかず、冬はひんやりとしない、ファブリック素材を使用しています。脚には床などの傷つきを防止するフェルトが付属しています。座面下は18.5cmあり、ソファの下は柄の長い掃除用品やロボット掃除機も通れます。埃が溜まりやすいソファの下を綺麗に保つことができます。
段数3幅(mm)1200奥行(mm)390高さ(mm)775仕様E1ボード使用(低ホルムエルデヒド)、引出:プラスチックレール仕様、背面化粧材質プリント紙化粧繊維板/天然木(脚部・取っ手)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×390×775(脚部高さ100、取っ手高さ20)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×325×120
ウッドグラデーション チェスト 不二貿易ウッドグラデーション チェスト不二貿易
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
段数4幅(mm)800奥行(mm)390高さ(mm)890仕様E1ボード使用(低ホルムエルデヒド)、引出:プラスチックレール仕様、背面化粧材質プリント紙化粧繊維板/天然木(脚部・取っ手)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×390×890(脚部高さ100、取っ手高さ20)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×325×120
アンティークベンチ ミッシェル2 不二貿易アンティークベンチ ミッシェル2不二貿易
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
材質構造部材:天然木(桐)[ラッカー塗装]質量(kg)7.1(外箱1:9.7)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×270×270材質(天板)繊維板[ポリウレタン塗装]材質(引出し)天然木(杉)素材木製座面寸法(幅W×奥行D)(mm)830×320総耐荷重(kg)80引出し耐荷重(kg)上段引出:3、下段引出:5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)小:245x285x100、大:390x285x150
冷凍ストッカー サンデン冷凍ストッカーサンデン
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
電源単相100V 50/60Hz
デニムレッスンバッグセット アーテック[学校教材・教育玩具]デニムレッスンバッグセットアーテック[学校教材・教育玩具]
5,437税込5,981
1セット
3日以内出荷
シューズや体操服が入る、便利なバッグ5点セット学校で使うシューズや体操服などが入る、デニム生地のバッグ5点セットです。トートバッグ:学校や習い事に使用できる使いやすいデニムバッグです。お道具箱がちょうど入るサイズで、教科書や習字道具などを入れることができます。また内側にポケットがついていてハンカチなどの小物類を入れることができます。シューズバッグ:定番サイズの上靴ケースです。マチ付なので上靴が出し入れしやすい設計になっています。材質:ポリエステル、綿。サイズ:トートバッグ:W390×300mm、シューズバッグ:W250×H300(マチ:40mm)、巾着 大:W330×360mm、巾着 中:W265×H180mm(マチ:100mm)、巾着 小:W170×H150mm(マチ:75mm)。セット内容:トートバッグ×1、シューズバッグ×1、巾着 大×1、巾着 中×1、巾着 小×1
用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。セット内容トートバッグ×1、シューズバッグ×1、巾着 大×1、巾着 中×1、巾着 小×1材質ポリエステル、綿寸法(mm)【トートバッグ】390×300【シューズバッグ】250×300(マチ:40)【巾着:大】330×360【巾着:中】265×180(マチ:100)【巾着:小】170×150(マチ:75)
【駐車場 ブロック 看板】表示板【お客様駐車場】両面タイプ蓋付き グランド印刷【駐車場 ブロック 看板】表示板【お客様駐車場】両面タイプ蓋付きグランド印刷
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
蓋付きで見た目もスッキリ。簡単置くだけの手間要らず。ブロック内の雨水の流入や虫の侵入を防ぎます。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。材質ブロック+板面アルミ複合板3mm(完成品)質量(kg)約10文字内容お客様駐車場(両面)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)全体:190×390×100印刷両面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)面版:190×390
整理戸棚 専用ベース 1760×390×100mm 三島精器整理戸棚 専用ベース 1760×390×100mm三島精器
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
整理戸棚の専用ベースです。 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。 個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。 注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。
仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):1760×390×100●質量(kg):4●材質:スチール●色:セミホワイト●適合戸棚:BER-S20N,BER-G16Nアズワン品番67-5203-93
ウッドグラデーション ローボード 不二貿易ウッドグラデーション ローボード不二貿易
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
材質プリント紙化粧繊維板/天然木(脚部・取っ手)幅(cm)89引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×325×120
エキスパート マイゾックスエキスパートマイゾックス
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
ステンレス色に黒目盛。 30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入り。 ステンレステープ。
用途土木、建築による測定・測量テープ幅(mm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×55(30m)~275×390×55(100m)標準張力(N)20/20℃
宅配ボックス けんとくん+専用台座セット 謙徳宅配ボックス けんとくん+専用台座セット謙徳(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1式
3日以内出荷
宅配ボックス本体にノックアウト穴(約5mm)加工有り、ドライバー等で突けば取付け穴として活用できます。(背面6カ所、両側面3カ所ずつ)ステンレス製台座付きセットです。同梱のビスにて取り付けて下さい。据付れば荷物の取出しが楽になります。工事不要カンタン設置・捺印受取り可能(扉内側に印鑑BOX有り)・盗難防止(ワイヤー止め穴付き)・防サビ/防水仕様
用途非対面での受取り可能、特殊ディンプルキーで解錠します。閉じ込め防止の非常解錠機構(インジケータ付)、操作方法を周知する取り扱い操作説明シールを扉裏面に貼付しています。質量(kg)7、専用台座:1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×400×225、専用台座:100×390×215寸法(横×縦)(mm)ワイヤー止め穴:15×9(2カ所)関連資料(1.1MB)内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×395×200投函タイプ前入れ前出し