カテゴリ

  • 安全標識(5)
  • 建築金物(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 医療(3)
  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「390h100」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH100形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
  • シンクロベルト H100形 バンドー化学

    シンクロベルト H100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • CERA COLORトイレクリーナー LEC(レック)

    CERA COLORトイレクリーナー

    LEC(レック)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    便器のフチ裏側のそうじに最適です。しっかり洗えて水はねしない不織布クリーナータイプのトイレブラシです。
    用途トイレお掃除に。シリーズCERA COLOR
  • 机上台<幅390mm・引出し付> リヒトラブ

    机上台<幅390mm・引出し付>

    リヒトラブ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    モニター台として人気の590mm幅机上台引出し付と同じ高さの100mmタイプ。
    仕様組立式(工具付)材質本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ幅(mm)390高さ(mm)100奥行(mm)250耐荷重(kg)15(等分布)包装包装単位:1:5台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×100形態組立式(工具付き)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×235×74コンセントなし引出しあり
  • ホワイトサム ステンケーキトレー ホワイトサム

    ホワイトサム ステンケーキトレー

    ホワイトサム
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    21-0ステンレス製。見栄えが良く、食材を引き立てます。21-0とはクロム含有量を21%に高め、18-8ステンレスと同等の耐食性を保持。
    材質21-0ステンレス板厚(mm)0.7
  • 330x390x100mm トートバッグ エスコ

    330x390x100mm トートバッグ

    エスコ(1件のレビュー)
    755税込831
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA927AM-15容量(L)約11混率(%)コットン100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×390
  • 安全長靴[耐油/抗菌] エスコ

    安全長靴[耐油/抗菌]

    エスコ
    3,980税込4,378
    1足
    翌日出荷
    JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
    材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
  • CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビック

    CoroMill(R) 390 肩削りカッター

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    軽量タイプです。
    用途肩削り用
  • 440x233x230mm 両開き工具箱 エスコ

    440x233x230mm 両開き工具箱

    エスコ
    34,400税込37,840
    1個
    翌日出荷
    南京錠等による施錠ができます。 (鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。 ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
    エスコ品番EA504AD-1A材質スチール質量(kg)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)440×233×230、(キャリングトレイ)390×100×45取付穴径(Φmm)5
  • レントゲン袋 アズワン

    レントゲン袋

    アズワン
    29,007税込31,908
    1箱(500枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様耳カットタイプ材質
  • マクラ アズワン

    マクラ

    アズワン
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    濃茶材質(本体)中身/ウレタン、表面/ビニールレザー張り
  • CSブラックラベル リラックスフットスツール CAPTAIN STAG

    CSブラックラベル リラックスフットスツール

    CAPTAIN STAG
    3,598税込3,958
    1台
    翌々日出荷
    クッション性のある快適なフットスツール。 チェアとしても使用可能。 軽量&薄型収納。
    材質構造部材:アルミニウム合金(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:座面・ひじ掛け部=ウレタンフォームブラック質量(g)1200耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×390×455座面高さ(mm)340収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×620×100
  • アンティークベンチ ミッシェル2 不二貿易

    アンティークベンチ ミッシェル2

    不二貿易
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    材質構造部材:天然木(桐)[ラッカー塗装]質量(kg)7.1(外箱1:9.7)内寸奥行(mm)270内寸幅(mm)750内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×270×270材質(天板)繊維板[ポリウレタン塗装]座面高さ(mm)460材質(引出し)天然木(杉)素材木製座面寸法(幅W×奥行D)(mm)830×320外寸法・幅(mm)900外寸法・高さ(mm)460総耐荷重(kg)80外寸法・奥行(mm)350引出し耐荷重(kg)上段引出:3、下段引出:5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)小:245x285x100、大:390x285x150フタの有無なし折り畳み可否不可能内寸高さ(mm)270クッションの有無耐荷重(座面)(kg)80
  • 12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (ハンディ・高枝ポール 2WAYタイプ) YARD FORCE

    12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (ハンディ・高枝ポール 2WAYタイプ)

    YARD FORCE
    16,000税込17,600
    1セット
    3日以内出荷
    軽くて作業がとってもラクな超軽量コンパクトなハンディー仕様及び高枝切りポール仕様で使える2WAYタイプチェーンソー「YARDFORCE 12Vコードレス高枝チェーンソーミニ」が新登場! お客様からのリクエストで一番多い「もっと軽い高枝チェーンソーないの?」の声に...ついにお応えする「2WAYタイプ高枝電動チェーンソーミニ」。 とにかく軽量化を追求してヘッド部を極限まで小型化しました。 重さはなんとヘッド部分のハンディーミニチェーンソーがバッテリー含めて約1.1kgと軽量小型。 ポール部を接続してもハンディー部分・ポール部分・バッテリー含めて総本体重量が1.7kgと従来の高枝電動チェーンソー商品の半分以下を実現。 小型とはいえチェーンソーなので切れ味は抜群。 最長175cmまで伸ばせて、身長も合わせて高さ2mもの高枝切りもバッサリラクラクです。 枝切断能力は、切断枝径最大10cm! フル充電で連続30分稼働!(※無負荷時)・105本切断!(※径2cmの枝の場合) 安全構造のWスイッチや刃カバー付きでポール手元スイッチ部も可変式で操作も安心です。 軽量ボディー12V充電式なので、持運びも楽であり、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも高い枝切りや手元の枝や木材切りに使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
    セット内容本体(ヘッド部本体)、高枝切り用ポール、12Vリチウムイオンバッテリー1個、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、サブハンドル(ハンディー使用時に取付)、チェーン刃部プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 付材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)本体(ミニハンディー部・ポール):約1.5、バッテリー:約0.2寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハンディ時:約110×100×390(ポール取付時:長さ1280~1750)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)回転速度約5m/s最大切断径(Φmm)木材:100(樹木によって異なる)バッテリー稼動時間約30分(無負荷時)作動音(dB)90ガイドバー長さ(mm)105(刃渡り)
  • SN採血用枕 松吉医科器械

    SN採血用枕

    松吉医科器械
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    4色から選べる半円型の採血用枕。
    材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×100×45
  • CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター サンドビック

    CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター

    サンドビック
    329,800税込362,780
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    アーバ取付(ミリタイプ)
  • 宅配ボックス けんとくん+専用台座セット 謙徳

    宅配ボックス けんとくん+専用台座セット

    謙徳(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1式
    翌々日出荷
    宅配ボックス本体にノックアウト穴(約5mm)加工有り、ドライバー等で突けば取付け穴として活用できます。(背面6カ所、両側面3カ所ずつ)。ステンレス製台座付きセットです。同梱のビスにて取り付けて下さい。据付れば荷物の取出しが楽になります。工事不要カンタン設置・捺印受取り可能(扉内側に印鑑BOX有り)・盗難防止(ワイヤー止め穴付き)・防サビ/防水仕様
    用途非対面での受取り可能、特殊ディンプルキーで解錠します。閉じ込め防止の非常解錠機構(インジケータ付)、操作方法を周知する取り扱い操作説明シールを扉裏面に貼付しています。質量(kg)7、専用台座:1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×400×225、専用台座:100×390×215寸法(横×縦)(mm)ワイヤー止め穴:15×9(2カ所)内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×395×200投函タイプ前入れ前出し
  • 【駐車場 ブロック 看板】表示板【お客様駐車場】両面タイプ蓋付き グランド印刷

    【駐車場 ブロック 看板】表示板【お客様駐車場】両面タイプ蓋付き

    グランド印刷
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    蓋付きで見た目もスッキリ。簡単置くだけの手間要らず。ブロック内の雨水の流入や虫の侵入を防ぎます。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
    用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。材質ブロック+板面アルミ複合板3mm(完成品)質量(kg)約10文字内容お客様駐車場(両面)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)全体:190×390×100印刷両面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)面版:190×390
  • マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-H型

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。
    仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
  • キャリングバッグ/ブラック ナカバヤシ

    キャリングバッグ/ブラック

    ナカバヤシ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    ・超軽量510g!・16インチまでのノートPCに対応。
    用途薄くても頼れる収納力。書類や小物もすっきり収まる。材質ポ リ エ ス テ ル 、P Pブラック質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納サイズ: 約270×35×390、約290×100×430
  • エキスパート マイゾックス

    エキスパート

    マイゾックス
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス色に黒目盛。 30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入り。 ステンレステープ。
    用途土木、建築による測定・測量テープ幅(mm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×55(30m)~275×390×55(100m)標準張力(N)20/20℃
  • 鉄揚鍋 アカオアルミ

    鉄揚鍋

    アカオアルミ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    3.2mmの厚板仕様の為、具材を入れた時に温度が下がらないので天ぷら等の揚げ物に最適。
    厚さ(mm)3.2
  • 大判からだふき アイリスオーヤマ

    大判からだふき

    アイリスオーヤマ
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    大判タイプでたっぷり拭けるからだふきです。背中も拭けるロングサイズです。桃の葉エキスとヒアルロン酸を配合しています。ノンアルコール、無香料、パラベンフリーです。入浴時や介護、お子様の汚れ拭き、防災用品としてお使いいただけます
    成分水、PG、塩化セチルピリジニウム、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-2Na、桃の葉エキス、ヒアルロン酸Na材質ポリエステル、レーヨン枚数20枚入りシートサイズ(mm)約600×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×100×50
  • 壁付けポスト リーダ サスレザー UNISON(ユニソン)

    壁付けポスト リーダ サスレザー

    UNISON(ユニソン)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    お客様を上品に迎えるレザー調の質感。 正面のテクスチャーにはレザー調シートを使用し、上品な雰囲気をお楽しみいただけます。 分譲住宅などにもご利用いただける、前入れ後出しと前入れ前出しの2種類をご用意。(後出しタイプのみ) リーダスタンド(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
    材質(本体)ステンレス、(投函口蓋・取出口蓋)アルミ<レザー調シート仕上(アルミシルバー除く)>質量(kg)4.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×378開閉投入:正面、取出:背面施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)35×340
  • 壁付けポスト リーダ ムント UNISON(ユニソン)

    壁付けポスト リーダ ムント

    UNISON(ユニソン)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    お客様を上品に迎えるレザー調の質感。 正面のテクスチャーにはレザー調シートを使用し、上品な雰囲気をお楽しみいただけます。 分譲住宅などにもご利用いただける、前入れ後出しと前入れ前出しの2種類をご用意。(後出しタイプのみ) リーダスタンド(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
  • 【名入れ】駐車場 ブロック 看板(お客様駐車場/片面タイプ) グランド印刷

    【名入れ】駐車場 ブロック 看板(お客様駐車場/片面タイプ)

    グランド印刷
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    店舗名や会社名を入れられます。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
    用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。材質ブロック+板面アルミ複合板3mm(完成品)質量(kg)約10文字内容お客様駐車場(片面)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)全体:190×390×100印刷片面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)面版:190×390サービス分類名入れ
  • 【駐車場 ブロック 看板】表示板【お客様駐車場】片面タイプ グランド印刷

    【駐車場 ブロック 看板】表示板【お客様駐車場】片面タイプ

    グランド印刷
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
    用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。材質ブロック+板面アルミ複合板3mm(完成品)質量(kg)約10文字内容お客様駐車場タイプブロック看板取付方式スタンド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)全体:190×390×100印刷片面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)面版:190×390
  • 角鏝 カクマン

    角鏝

    カクマン
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    用途土間打ち後のならし作業に板厚(mm)0.3先端形状角型
  • 4K8K対応 75Ωタイプ S-5CFB 同軸ケーブル100M(ブラック)1セット(100m×3巻入) マックステル

    4K8K対応 75Ωタイプ S-5CFB 同軸ケーブル100M(ブラック)1セット(100m×3巻入)

    マックステル
    35,980税込39,578
    1セット
    欠品中
    2K・4K・8K対応した 75Ωタイプ S-5CFB同軸ケーブル(ブラック) 1セット(100m×3巻入)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブルで高シールドタイプにより外部ノイズの影響や電波の漏洩を最小限に抑えます。屋内外の配線に使用出来ますので色々な用途で使えます。
    用途周波数10~3224MHz質量(g)5800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)パック:100×390×390ケーブルS-5CFB外径(mm)7.7入数1セット(100m×3巻入)インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)22以下ケーブル色ブラック
  • 【名入れ】駐車場 ブロック 看板(お客様駐車場/両面タイプ) グランド印刷

    【名入れ】駐車場 ブロック 看板(お客様駐車場/両面タイプ)

    グランド印刷
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    店舗名や会社名を入れられます。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
    用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。材質ブロック+板面アルミ複合板3mm(完成品)質量(kg)約10文字内容お客様駐車場(両面)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)全体:190×390×100印刷両面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)面版:190×390サービス分類名入れ
  • 天埋換気扇(樹脂)常時排気・ルーバー別売 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)常時排気・ルーバー別売

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)150
  • 【駐車場 ブロック 看板】表示板【お客様駐車場】両面タイプ グランド印刷

    【駐車場 ブロック 看板】表示板【お客様駐車場】両面タイプ

    グランド印刷
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
    用途公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。材質ブロック+板面アルミ複合板3mm(完成品)質量(kg)約10文字内容お客様駐車場寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×390×100印刷両面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)面版:190×390
  • スタイリッシュ トイレブラシ ケース付 TB111 アイセン

    スタイリッシュ トイレブラシ ケース付 TB111

    アイセン
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    どんなトイレにもマッチするシンプルかつスタイリッシュな形状。ブラシは 半丸植毛タイプ。頑固な汚れをしっかり落とす。便器のフチ裏にしっかりフィットする形状でガンコな汚れもきれいにカキ出します。
    材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×115×390
  • ライトキャンバス横マチトート MARKLESS STYLE

    ライトキャンバス横マチトート

    MARKLESS STYLE
    4,998税込5,498
    1セット(10枚)
    7日以内出荷
    中身が透けず、印刷乗りも綺麗なことで大人気のライトキャンバスシリーズのトートバッグです。サイドには10cmの折りたたみマチが付いているので、スッキリした印象ながら収納力も抜群です。厚すぎず軽量な8ozはサブバッグにもピッタリです。
    サイズ(mm)本体/約W330×H390 持ち手/約W25×H460/折りたたみマチ/約100素材コットン
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型

    片岡産業
    12,980税込14,278
    1枚
    11日以内出荷から30日以内出荷
    みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。 かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキン。Z型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。
  • 木製 ネタ箱 目皿・アクリル蓋付 用美(ヤマコー)

    木製 ネタ箱 目皿・アクリル蓋付

    用美(ヤマコー)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    ファインポリマー塗装でお手入れ簡単!・ファインポリマー塗装とは木材内部と外部をがっちりガードするため今までの塗料とは全く異なるタイプのスーパー塗料で 「下塗り塗装」において木材内部を強化し、研磨後に上塗り塗装「スーパーファイン」を施すことでツヤを落とした強靭な 塗膜に仕上げる塗装です。変色しにくい、水分を中に通さない、木肌の風合いを維持する、抗菌効果あるなど、耐久性に優れ安全性が高い製品です。
    材質木地スプルス/アクリル