カテゴリ
- 建築金物(6)
- 厨房用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
- エスコ(2)
- サンワサプライ(2)
- YKK AP(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- 日動工業(1)
- バンドー化学(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- LEC(レック)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 不二貿易(1)
- パール金属(1)
- ミヤサカ工業(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- コーワソニア(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「390h150」の検索結果

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥8,298税込¥9,1281本5日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 990mm 歯数 78 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 990mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ 990mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:990mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:204-3231アズワン品番65-8016-65
ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
マルチ水切りカゴ
LEC(レック)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷たくさんのアイデアがつまった「使いやすい水切りラック」です。止水栓付きトレーなので、水をシンクに流す・流さないを選ぶことができます。カゴの外側に厚さ2cmまでのまな板を干せるスタンドが付いています。まな板スタンドには、発泡トレイやタッパーのフタなども置くことができます。まな板スタンドは、グラスやステンレスボトル、ペットボトルも干すことができるので大変便利です。グラスやボトルを外側に干せるので、カゴの中を広々使うことができます。直径28cmまでの大皿も収納可能なお皿スタンドが付いています。取り外し可能で洗いやすい、スリムタイプのカトラリーポケット付きです。トレーは安心のSIAA抗菌加工されていますので、清潔に使うことができます。用途洗い終わった食器をコンパクトに収納。材質本体:ステンレス鋼線、トレー・ポケット:ポリプロピレン、止水栓:TPE(熱可塑性エラストマー)加工SIAA抗菌
テレワークバッグ
サンワサプライ¥5,898税込¥6,4881個当日出荷パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。長めのハンドルで肩にかけることができます。芯材入りでしっかり自立しますので保管にも便利です。ネームホルダーに名刺を入れて個別管理ができます。ペン差しや小物ポケット、底鋲付きです。外側にはペットボトルも収納できるポケット付きです。使わないときはコンパクトに折り畳めます。セット内容バッグ本体、底板、仕切り×1材質表装:ポリエステル質量(g)約1030対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×150×255外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×260撥水加工なし
カジュアルPCバックパック
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スクエア型バックパックです。 ビジネスでもカジュアルでも合う織のポリエステル生地を採用しています。 フロントポケットには小物を整理収納できます。 メインルームにはタブレットポケット付きです。 サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。 多機能でも軽やかに持てます。 収納ポケットが充実しています。材質表装:ポリエステル(撥水加工)寸法(mm)外寸:W290×D150×H425、パソコン収納部内寸:W270×D40×H390質量(kg)570
ワンタッチ式ドリルガイド
SK11(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。用途穴あけ作業。仕様前後45度角度変更可能材質樹脂・特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(幅W×高さH)(mm)約150×390対応機種幅80mmまでの電気ドリル取付可能
ドライヤークリップ F
クリタック(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷シャンプー後時短ブロー!ブローが両手で出来ちゃう! アームが長くなり、角度調節幅が大きくなりました。 クリップ式なのでお好みのところに固定できます。 洗面台の扉や棚板にもOK! スチールラックなどの丸パイプにも取付OKです。適合800g以下のドライヤー(一般的な質量は400~600g)色ホワイト質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×390取付板厚(mm)9~30取付可能パイプ径(Φmm)18~30
真空包装機脱気式
SURE(石崎電機製作所)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒トラスコ品番131-0832セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂質量(kg)8.4消費電力(W)630電源AC100V電源コード(m)1.8連続使用時間(時間)2到達真空度(kPa)-95以上シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150電流ヒューズ125V10A冷却時間3秒シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300水タンク容量(mL)130脱気速度(L/min)約16
インバーターパルスTIG溶接機
エスコ¥159,000税込¥174,9001台当日出荷【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
保冷保温強化バッグ
ナビス(アズワン)¥1,890税込¥2,0791個当日出荷保冷保温効果を持続させる機能性重視のバッグです。内装はアルミ蒸着下に発泡PE(ポリエチレン)を2重に施し、断熱性・保温性効果を強化しています。材質本体/不織布、内装/アルミ蒸着(発泡PE(ポリエチレン))
ケイトラアームレストBK
BRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷サイズ(mm)W150×D250×H390mmRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種軽トラ全般に適合します。ハイゼットトラック(カーゴ、ジャンボ、MT車不可、ミニキャブ不可) スズキ キャリーなど
スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付)
日動工業¥199,800税込¥219,7801セット(2個)当日出荷設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。冷媒種R410Aを使用しています。用途熱中症対策品。 工場や倉庫、イベント会場、商業施設、体育館など幅広いシーンで活躍!付属品冷風ダクト、排熱ダクト、冷風ダクト用エルボ仕様屋内用その他【ODP】0質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz冷風】弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210【60Hz冷風】弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])【50Hz冷風】弱/1080、強/1200【60Hz冷風】弱/1130、強/1300定格電圧(V)100定格電流(A)【50Hz冷風】弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz冷風】弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89風量(m3/min)【50Hz】弱3.3、強4.0【60Hz】弱3.5、強4.2首振角度(°)上下手動/100、左右手動/210、左右自動/90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)【50Hz冷風】弱468、強498【60Hz冷風】弱468、強534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリーサイズ(mm)本体/W390×D430×H803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250始動電流(A)50Hz/35.0、60Hz/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側/180、排熱側/218冷房能力(kW)【50Hz冷風】弱/1.8、強/2.2【60Hz冷風】弱/2.2、強/2.5![60-309mm [コンクリート用]アンテナ取付金具 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64644239-210506-02.jpg)
60-309mm [コンクリート用]アンテナ取付金具
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法(mm)150(W)×580(H)×390~535(L)ポール径(Φmm)38適合壁厚(mm)60~300
揚げクック 鉄製蓋付段付天ぷら鍋
パール金属¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷ロースカツなどの揚げ物が揚げやすいビッグサイズ。油跳ねが少ないフード付きです。材質表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体・取っ手・蓋・フード:鉄 つまみ:フェノール樹脂
アンティークベンチ ミッシェル2
不二貿易¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷材質構造部材:天然木(桐)[ラッカー塗装]質量(kg)7.1(外箱1:9.7)内寸奥行(mm)270内寸幅(mm)750内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×270×270材質(天板)繊維板[ポリウレタン塗装]座面高さ(mm)460材質(引出し)天然木(杉)素材木製座面寸法(幅W×奥行D)(mm)830×320外寸法・幅(mm)900外寸法・高さ(mm)460総耐荷重(kg)80外寸法・奥行(mm)350引出し耐荷重(kg)上段引出:3、下段引出:5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)小:245x285x100、大:390x285x150フタの有無なし折り畳み可否不可能内寸高さ(mm)270クッションの有無有耐荷重(座面)(kg)80
スライサー ワイドウッディ
EBM(江部松商事)¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷材質本体:天然木、刃:ステンレス、ネジ:鉄サイズ(mm)390×150×H35切断幅(mm)120厚さ調整範囲(mm)最大4(無段階調整)EBM品番763600
大型ビジネスバッグ(ガーメント付き)
サンワダイレクト¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷多機能で出張に最適なビジネスバッグです。 ガーメント付きでスーツが収納できます。 メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。 キャリーサポーター付で出張も快適です。 パソコンだけでなくタブレット専用ポケットも付いています。 使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。 また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。仕様【キャリーサポーター】あり材質【表装】ポリエステル色ブラック質量(g)1600容量(L)35ベルト長さ(mm)【ショルダー】800~1640適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×230×350内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】390×40×320、【メインルーム】460×150×340鍵ダイヤル式ファスナーロックポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【タブレットポケット】270×170、【書類収納ポケット部】460×265、【メッシュポケット部×2】約235×245、【スーツ収納部/メッシュポケット×2】各230×290、【スーツ収納部/ガーメント】480×900
ごきげん快適マット 超お徳用
ジェックス(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(1kg)4日以内出荷ほこりが少なく掃除がしやすい。抜群の吸湿・通気性でいつも快適。天然素材で安心、バージンパルプ100%。【お掃除ラクラク】。木製のチップのように飛び散る粉やほこりが少なく、ケージの隙間からこぼれにくいためお掃除もしやすい。【いつも快適】。吸湿性・保温性・通気性に優れており、夏は涼しく、冬は暖かいのでハムスター等の小動物の床材・巣材に最適です。【天然素材で安心】。蛍光塗料不使用のバージンパルプ100%紙の床材です。針葉樹チップと比べて、低アレルギー素材でペットにもやさしい床材です。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×150×390適応ハムスター、うさぎ、ハリネズミ等
連結式吸水土のう
ヒロ・コーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個ほか4日以内出荷同じ商品なら連結出来る!。約8分で膨らむ!。吸水後はBOX型で積み上げが容易!。四隅に連結用のひも付き用途住宅への浸水防止、水路への誘導に材質高吸水ポリマー、不織布本体質量(g)(保管時)340本体質量(kg)(吸水後)22本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管時:約210×約210×約50 吸水後:約400×約390×約150
Labnetデジタルドライバス
Labnet¥179,800税込¥197,7801式4日以内出荷AccuBlockTMドライバス。Labnetデジタルドライバスインキュベーターは、シングル、デュアル、および4ブロックの3種類があり、最大150℃までの温度範囲を持ちます。分子生物学、組織学などの研究所でさまざまなアプリケーションにお使いいただけます。本体のみ。シングルブロック(1個のブロックを設置)、デュアルブロック(2個のブロックを設置)、4ブロック(4個のブロックを設置)の3タイプ。USB接続により、データのトレーサビリティが可能。透明なフタ付。※用途に合わせて別売のブロックをご購入下さい。※デュアルブロックでのブロック1つ、もしくは4ブロックモデルでのブロック1~3つでのご使用をお控え下さい。
フィーノ 6個入
東洋佐々木ガラス¥7,298税込¥8,0281箱(6個)5日以内出荷から6日以内出荷薄作りグラス「フィーノ」は、薄さ、軽やかさに強さを兼ね備えた強化グラスシリーズです。HS全面イオン強化加工を施した、「強く」「傷つきにくい」グラスです。ウォーターグラスとして。そのほかワインやカクテル、ソフトドリンクなど幅広いメニューにお使いいただけます。
ペール缶用卓上ラック
ミヤサカ工業¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷ペール缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。用途ペール缶の台に適合ペール缶トラスコ品番802-1374材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×390×65アズワン品番1-3837-01危険物の類別非危険物
宅配ボックス設置オプション ヴィコDB 据置き台座
UNISON(ユニソン)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ヴィコDB専用オプションです。 玄関横などにも据置ができ、重い荷物を運び入れるのが楽になります。 リフォームにもオススメ。 レンガ等の重りを入れて簡易設置もできます。材質高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)3.5色サテンブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×150×400
戸建郵便受箱 villetta
コーワソニア¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷シンプルで使いやすい、防滴型デザインポスト。用途前入前出 戸建デザインポスト 防滴仕様質量(kg)3.2材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×295×150材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入前出
キャスティングシート
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷から10日以内出荷インナーフレームに耐久性の優れたプラスチックを採用したキャスティングシートです。 4種類のカラーバリエーションからバスボートの好みや色に合わせて選ぶことが可能です。付属品スイベルベースなど用取付ねじ付属(4本)
エクステリアポスト T10型
YKK AP¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷から9日以内出荷朝刊4日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) 上扉保持機能。上蓋は開いたままの状態で保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨除けの効果もあります。 ダンパー標準装備。取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛出しにも配慮した設計です。 ブロックへの壁付け施工も可能です。仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材タイプ前入れ・前出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390投函タイプ前入れ前出し
CSシャルマン B5収納テーブル(ミントグリーン)
CAPTAIN STAG¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷バッグinできるコンパクトなテーブルです。約300gの軽量タイプで、2つ折りでB5サイズに収納できます。イスに座ったときに、膝上にぴったり乗せられる大きさなので便利です。材質本体:ポリプロピレン質量(g)約300耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×250×150(天板部:345×250収納時寸法(cm)約幅255×奥行190×厚さ45
エクステリアポスト T12型
YKK AP(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷から14日以内出荷朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) ブロックへの壁付け施工も可能です。仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材タイプ前入れ・前出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390投函タイプ前入れ前出し
メカレオン
エレキット¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷舌がとびだす! 色が変わる! 変幻自在のプログラミングロボ。メカレオンは、おなかに搭載されたカラーセンサーで色を判断しボディーの色を変えたり、プログラミングで動かすことができるカメレオン型のロボットです。プログラミングはパソコン不要。付属のカラーシートを使って動作のプログラムを組むことができます。お腹の下のカラーセンサーで色を読み取ると、ボディーが同じ色に変化!。3つの動作モードでいろいろな動きを体験しよう!質量(g)215電源単4アルカリ乾電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×390×130
集合住宅用宅配ポスト コンボ メゾン
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1個12日以内出荷複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。 1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。 電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。 後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。 キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。 薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。 荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。 レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。 押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台12日以内出荷宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。タイプコンパクト取付場所前出し収納の目安W340×D80×H360mm・5kgまで投函タイプ前入れ前出し
B型マニホールド
ジーエルサイエンス¥269,800税込¥296,7801台17日以内出荷多種類のガスを1ヵ所で分岐し、分析機器に配管するためのガス分岐装置です。分岐後のガスの開閉はトグル型ストップバルブを使用していますのでワンタッチ操作で行えます。壁面などに取り付けて使用します。接続入出口:接続チューブサイズをご指定ください。配管内部:外径1/8インチ銅チューブ耐圧(Pa)入口:最大0.98






















![60-309mm [コンクリート用]アンテナ取付金具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64644239-210506-02.jpg)