曜日別特売

B型マニホールド

B型マニホールド - ジーエルサイエンス

多種類のガスを1ヵ所で分岐し、分析機器に配管するためのガス分岐装置です。
分岐後のガスの開閉はトグル型ストップバルブを使用していますのでワンタッチ操作で行えます。
壁面などに取り付けて使用します。

接続
入出口:接続チューブサイズをご指定ください。
配管
内部:外径1/8インチ銅チューブ
耐圧(Pa)
入口:最大0.98
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
アズワン品番
バルブ
分岐数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03012952-150(W)×100(D)×270(H)60-3361-12トグル型ストップ:4個2本
¥196,000
¥189,800
¥208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
03013959-150(W)×100(D)×390(H)60-3361-13トグル型ストップ:6個2本
¥277,000
¥269,800
¥296,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
03017511-150(W)×100(D)×270(H)60-3361-11トグル型ストップ:4個4本
¥187,000
¥179,800
¥197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする