カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(2)

「39110-1014」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ロッドアッシ(タイ) 39110-1075 Kawasakiロッドアッシ(タイ) 39110-1075Kawasaki
969税込1,066
1個
5日以内出荷
代表車種EX250KBF
ロッドアッシ(タイ) 39110-1119 Kawasakiロッドアッシ(タイ) 39110-1119Kawasaki(2件のレビュー)
899税込989
1個
欠品中
代表車種ZR250-B9
ロッドアッシ(タイ) 39110-1109 Kawasakiロッドアッシ(タイ) 39110-1109Kawasaki
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400-F2
ロッドアッシ(タイ) 39110-0032 Kawasakiロッドアッシ(タイ) 39110-0032Kawasaki
839税込923
1個
9日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
ロッドアッシ(タイ) 39110-0307 Kawasakiロッドアッシ(タイ) 39110-0307Kawasaki(1件のレビュー)
789税込868
1個
5日以内出荷
代表車種EX250LGF
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
979税込1,077特価
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
ロッドアッシ(タイ) 39110-1106 Kawasakiロッドアッシ(タイ) 39110-1106Kawasaki
849税込934
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200A8F
(I/X)ダンパ チェンジ ペダル 92161-1532 Kawasaki(I/X)ダンパ チェンジ ペダル 92161-1532Kawasaki(6件のレビュー)
379税込417
1個
欠品中
代表車種ZX900-A11
ロッドアッシ(タイ) 39110-1124 Kawasakiロッドアッシ(タイ) 39110-1124Kawasaki
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
代表車種VN900BGF
両ねじボルト・ナット ナニワボールト両ねじボルト・ナットナニワボールト(12件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷から7日以内出荷
ロッド棒 SYS(シブタニ)ロッド棒SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質スチール仕上光沢クロメート
レバーコンプ チェンジ ペダル 13236-1222 Kawasakiレバーコンプ チェンジ ペダル 13236-1222Kawasaki(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
代表車種ZR250-B9
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
89税込98特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
スタッドボルト モノタロウスタッドボルトモノタロウ(33件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(4件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から3日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。寸法D(Φmm)M8材質S45Cねじピッチ1.25仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入