カテゴリ

  • 自動車純正部品(50)
  • バイク純正部品(25)
  • 制御機器(19)
  • トラック純正部品(19)
  • 農業機械(18)
  • 物流用品(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • オフィス家具(6)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「394-01」の検索結果

223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のぼり 飲食店 P・O・Pトレーディングのぼり 飲食店P・O・Pトレーディング
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
ホーリーポインピック 東京堂ホーリーポインピック東京堂
999税込1,099
1袋(4本)
4日以内出荷
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル、ポリエチレン、ワイヤー分類デコレーションピック長さL×幅W(cm)17×10(リボン含め)
ニットシャツ 1 アイボリー UZLシリーズ le coq sportif (ルコックスポルティフ)ニットシャツ 1 アイボリー UZLシリーズle coq sportif (ルコックスポルティフ)
7,198税込7,918
1枚
3日以内出荷
アイボリー
MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製第一計器
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 GE104. グーリング溝入れ工具 インサート 内径フルR溝入れ加工用 GE104.グーリング
3,398税込3,738
1本
20日以内出荷
用途アルミ、銅、プラスチック用。
SilverStone FARA 514X デュアルラジエター搭載ARGB装備ATXミッドタワーケース SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FARA 514X デュアルラジエター搭載ARGB装備ATXミッドタワーケースSILVER STONE(シルバーストーン)
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
大容量ATXケースは、優れたハードウェア互換性あり全面メッシュのフロントパネル、妨げのないエアフローデュアル360mmラジエター対応最長394mmの最上位グラフィックスカード対応上部I/Oとして、1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイク
質量(kg)8.6寸法220mm (W) x 492.7mm (H) x 458.6mm (D), 43.31リットル電源標準PS2(ATX)RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム GARMIN Approach S60 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム GARMIN Approach S60 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
959税込1,055
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種GARMIN Approach S60取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム GARMIN Approach S60 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム GARMIN Approach S60 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種GARMIN Approach S60取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)スプリング蝶番LAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から3日以内出荷
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
10,980税込12,078
1個(1kg)
5日以内出荷
アルファロメオ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーアルファロメオ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
8,298税込9,128
1個(1kg)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
モータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 1 → 1.6 A TeSys シュナイダーエレクトリックモータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 1 → 1.6 A TeSysシュナイダーエレクトリック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
仕様●許容電流値 : 1 → 1.6 A●製品シリーズ : TeSys●モータ保護コンポーネント : 回路ブレーカ●電源電圧 : 690 V●シリーズ : GV2ME●全長 : 89mm●全体の幅 : 44.5mm●全体的な深さ : 78.2mm●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +60℃●Better World 認証 : Green Premium●制御電圧 : 1 → 1.6 A●UL●CSA認定. 最大15kWのTeSysコンタクタ用 - 代表的なコンタクタについては●品番 ; 394-9813 394-9813 を参照してください. Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2M シリーズ. 高電圧の過負荷●短絡●リレーの停止などの障害からモーターを保護することは●ダウンタイムがビジネスとその運営に悪影響を及ぼす時代には不可欠です。Schneider Electric は●信頼性が高く堅牢なGV2Mシリーズのモーター保護回路ブレーカーを提供●予期しない事態が発生した場合に機器間の仲介役として重要な機器を保護します。. 特長. 3つのパドロックを使用してN/Cポジションをロックすることが可能 モータープロテクションスイッチボタンでの制御は色分けされてすぐに分かるボタンを使います。 電気的 / 機械的耐久性: 100000 回 軽量かつ堅牢でコンパクトなデザインのGV2Mシリーズは●狭い場所での使用に最適 単独で使用する場合●MPCBは手動またはローカルで制御しますコンタクタと組み合わせることで●自動 / リモート制御が可能 スプリングターミナルとスクリュークランプを用意 保護等級と安全機能: 稼動中の部品に外部から直接触れることができないため●MPCB周辺での作業の安全性が向上します 回路ブレーカに内蔵されたユニットを保護する熱磁気トリップ技術を採用 EN60204 ● IEC60947-1 ● IEC60947-2 ● IEC60947-4-1 標準定格(全リストはデータシートに記載) ATEX ● BV ● CCC 認定CSA など(全リストはデータシートに記載) IEC 60529に準拠した保護等級IP20 - 人の指などの固形物に対する保護がさらに強化されています IK04保護等級 - 0.5ジュールまでの衝撃に対する限定的な保護. 用途. 電気モータの制御と保護 マウントレールにネジやクリップで固定することで●どのような構成にも簡単に組み立てることができます。. どのように適切なモータ保護回路ブレーカを選択しますか. MPCBは●これまでになく重要になっています。現在●ほとんどのインフラでは●私たちが当たり前のように使っている暖房●換気●冷房などの重要な電源が重要で停止できないシステムを動かすために●モーターを使っています。これらのシステムは●ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため●過電流●熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには●お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮する必要があります。各MPCBの機能や利点を確認することは●保護したい重要なインフラを決定する際に非常に重要です。
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax300L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax300L FCMBユニオンテクノフレックス
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0394アズワン品番67-5642-95
マルチ錠剤カッター ナビス(アズワン)マルチ錠剤カッターナビス(アズワン)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
複数の錠剤を一度に割ることが可能です。 刃に触れることなく安全にお使いいただけます。 錠剤をしっかり固定し、カット位置のずれや錠剤の飛散を防止します。
仕様●サイズ(mm):100×50×55●色:ブルー●材質:本体/ABS樹脂、刃/ステンレス(SUS420)●適応錠剤サイズ:17mm未満●重量:約80g●カッター幅:約55mm●付属品:清掃用ブラシ●※錠剤の形状、材質、種類によっては対応できないものもございます。●※錠剤を並べる際は同じサイズの錠剤のみ並べてください。アズワン品番8-394-01
ニューズタオルエクリュライトエコノミー 200枚 小判 春日製紙工業ニューズタオルエクリュライトエコノミー 200枚 小判春日製紙工業
7,398税込8,138
1箱(42パック)
11日以内出荷
新聞古紙を再利用。FSC認証商品。優れた吸水性、丈夫な紙質。小判(エコノミーサイズ)タイプ。ライトタイプでソフト感UP!
仕様●シートサイズ:220×170(mm)●再生紙●単品サイズ:幅70mm×奥行220mm×高さ88mm●入数:1箱(200枚/パック×42パック)●箱サイズ:394×626×236(mm)●FSC認証アズワン品番65-9646-12
AVボード ボックスタイプ アイリスオーヤマAVボード ボックスタイプアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で3段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます
仕様メーカー推奨TVサイズ:60型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。)材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)配線開口部/天板部:約200×20質量(kg)18.1幅(cm)150耐荷重(kg)全体61、天板40、底板10、可動棚板5、扉収納1個あたり3内形寸法(mm)オープンスペース:716×264×213(天板下パイプを除く)、扉付き収納:約358×242×229天板寸法(mm)約1500(天板大:712・1枚、天板小:394・2枚)×296寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×29.6×31.1棚板寸法(mm)可動:約715×251
1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入 SAMTEC1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入SAMTEC
40,980税込45,078
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec Edge コネクタは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズを備えています。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 低プロファイルで省スペース PCIe R Gen 4 互換 1、4、8、16 PCI ExpressRリンクをサポート 厚さ .062 インチ( 1.60 mm )のカードに対応 PCI ExpressRジャンパもあり(PCIECシリーズ)
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8943アズワン品番65-7704-49
エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズエスコ
59,100税込65,010
1台
8日以内出荷
本体をメインエアーシステム側の側に置いたまま、エアーホースを必要なところまで引き出して使うタイプです。
仕様●内径×外径:10×14mm●全長:28m●重量(kg):9.6●接続:1次側/1/2プラグ 2次側/1/2ソケット●使用圧力:1.5MPa●サイズ:394×402×394(H)mmアズワン品番65-9246-03
コネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 50個入 SAMTECコネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 50個入SAMTEC
929税込1,022
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec 圧着コンタクトは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズです。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 圧着式デュアルリーフコンタクト リールコンタクト( 30 k リール)
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0703アズワン品番65-7623-39
チューブトップケースキャリア - ブラック Suzuki GSX 750 F 1998-2002 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)チューブトップケースキャリア - ブラック Suzuki GSX 750 F 1998-2002HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
56,980税込62,678
1個
36日以内出荷
適合車種SUZUKI GSX 750 F (1998-2002)
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 キャブレタ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 キャブレタゼノア
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
エコンツールバスケット#30 サンコー(三甲)エコンツールバスケット#30サンコー(三甲)
3,998税込4,398
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP高さ(mm)(内寸)250容量(L)29.8短辺(mm)(外寸)386長辺(mm)(外寸)464有効内寸(mm)短辺:288、長辺:368圧縮荷重(kN[kgf])2.92[298]外寸法・高さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)250
フリーザーボックス貯蔵ラック 縦式 ステンレス製 2個入 99シリーズ BIOLOGIXフリーザーボックス貯蔵ラック 縦式 ステンレス製 2個入 99シリーズBIOLOGIX
35,980税込39,578
1パック(2個)
48日以内出荷
フリーザーラック 縦式耐腐食性のステンレス製フリーザーボックス(133x133x52mm)に対応標準的なフリーザーに適応液体窒素内での使用可能
フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
1,898税込2,088
1セット(100個)
7日以内出荷
Murata BLM15HG シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:394Ω●インピーダンス @ 50 MHz:475Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:767Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1000Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7041-31
フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
119,800税込131,780
1セット(10000個)
予約販売
液晶保護フィルム GARMIN Approach S60 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム GARMIN Approach S60 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
879税込967
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種GARMIN Approach S60取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式 エスコAC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式エスコ
88,500税込97,350
1台
翌日出荷
電源のない場所での電気機器の使用に。
仕様●メーカー:京セラ●型番:EGI100●出力:AC/1kVA(100V・10A)、DC/12V・4.0A●使用時間:6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間●燃料:無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)●騒音レベル:58~68.4dB●サイズ:438(W)×235(D)×394(H)mm●重量:12.2kg●周波数:50Hz/60Hz●付属品:プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル●家庭用機器にも使えるインバーター制御●小型・軽量・超静音設計●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード●高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載●交直両用アズワン品番65-3894-01
セーバーソー (5枚入) BAHCO(バーコ)セーバーソー (5枚入)BAHCO(バーコ)
2,898税込3,188
1組
翌々日出荷
セーバーソー (10枚入) BAHCO(バーコ)セーバーソー (10枚入)BAHCO(バーコ)
5,498税込6,048
1組
翌々日出荷
A-394 ボタンインサート F/K-150- (1個) RIDGID(日本エマソン)A-394 ボタンインサート F/K-150- (1個)RIDGID(日本エマソン)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
K-1500などに適用するボタンインサート。
Oリング SET ノーブランドOリング SETノーブランド
13,980税込15,378
1箱(394枚)
6日以内出荷
20.0ml ベローズピペット エスコ20.0ml ベローズピペットエスコ
335税込369
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0mlアズワン品番65-2312-92危険物の類別非危険物
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
バッグ収納ラック 3列 ファミリー・ライフバッグ収納ラック 3列ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷
バッグの型崩れを防ぎ、スマートに収納できます! 増えてしまう小さめのバッグをきれいにまとめて収納。 サイドのポケットには小物などをしまうのに便利です。 前後のカーテンカバーでホコリをシャットアウト! 最下段は間仕切りが外せるので大きなバッグも収納可能。 キャスター付きで移動もラクラク。 お客様組立式。
材質スチール(粉体塗装)、カバー:ポリエステル83%・綿17%質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×40×150
蛇腹展示台紙8切 横 ピジョン蛇腹展示台紙8切 横ピジョン
4,498税込4,948
1セット
6日以内出荷
8つ切りサイズの画用紙に描かれた絵画作品を展示・保管するのに適した台紙です。 ジャバラ状の透明ポケットですので、出し入れが簡単で大切な作品を汚れや埃から守ります。
サイズ8つ切寸法(幅W×高さH)(mm)8つ切り画用紙:380×270、ポケット:394×285、タイトルポケット:394×39、台紙1コマ:410×343台紙コマ数50コマ(全て繋がっています)
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
15,980税込17,578
1袋(5個)
3日以内出荷
仕様セラミック製適合No.6主な適合トーチAW-33
洗面器洗髪ゴミ受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器洗髪ゴミ受SANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1個
当日出荷
洗髪後の髪の毛や小物の落下を受け、パイプつまりを防止。
用途洗面器の排水口用のゴミ受け。材質ポリアセタール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×135×40(パックサイズ)使用場所洗面器の排水口用
スクールロッカー ハイタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨスクールロッカー ハイタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
6人用から24人用、窓付きタイプなど16種類の豊富なバリエーションからお選び頂けます。また、施錠方式も3種類ご用意していますので、使用者や使用空間などに応じて様々な用途に対応しています。
グリーン購入法適合材質(本体)鋼板材質(棚板)鋼板材質(扉)鋼板材質(塗装)焼付塗装
ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き) 山金工業ワークテーブル300シリーズH900固定式(1段(浅型W394mm)キャビネット付き)山金工業
47,607税込52,368
1台
翌日出荷
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業材質天板:塩ビシート、脚部・キャビネット:スチール材質(脚部)スチールキャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×84キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50グリーン購入法適合