カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
- バイク部品(10)
- 農業機械(10)
- メカニカル部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 三菱電機(6)
- RESIONE(6)
- KSフィルター(4)
- アズワン(3)
- omron(オムロン)(3)
- THK(3)
- カクダイ(2)
- CKD(2)
- NOK(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- af(旭風防)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- KOA(2)
- CCS(シーシーエス)(2)
- MANN-FILTER(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「395-03」の検索結果

チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
プレッサーローラー(桧山)
広島¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷から23日以内出荷マンション等のバルコニーのノンスリップシート貼りに便利です。 重量が軽く持ち運びが楽です。 ローラーにスポンジ(硬度10°)が巻いてあり、床の不陸に対応できます。 体重の掛け方でローラー圧をコントロールできます。 中間グリップに体重を掛け、ポールの角度を保ちながら転圧します。全長(mm)1070
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
カクダイ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き 温度調節をしたお湯を一時的に止水することができます 逆流防止機能が付き規格JIS規格接続部ねじシャワーホース:G1/2JIS規格JIS B 2061
3WAY こたつ布団にもなるクッション寝袋
萩原¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から5日以内出荷薄掛けこたつ布団にもなるクッション寝袋。広げると薄掛けこたつ布団、ファスナーを閉めると寝袋に、付属のカバーにしまうとクッションに大変身。ブランケットにしたり寝具にしたり、アイデア次第で自由にご使用可能です。季節に合わせて使い方を変えることで年中使える便利アイテム。非常時や災害時にも持ち運びできて、車中泊やキャンプにもおすすめ。ポコポコとしたタッチ感とモロッカン柄のキルト。洗濯機で丸洗い可能。対応こたつの目安サイズ:幅60-80cmの正方形型用途クッション、こたつ布団、寝袋、毛布として。こたつふとん/掛布団/掛けふとん/洗える/軽量/クッション/ブランケット/寝袋/シュラフ/車中泊/キャンプ材質表面:ポリエステル100%、中材:ポリエステル綿、裏面:ポリエステル100%質量(kg)2.5寸法(cm)【こたつ布団時】190×190【クッション時】50×50【寝袋時】95×190
イーキンパウチ コンベックス ドレナブル
イーキンジャパン¥9,498税込¥9,498非課税商品1箱(10枚)7日以内出荷コロストミー・イレオストミー用ストーマ装具。 安心設計の閉鎖具により、排出物を簡単・清潔に処理できます。 最新の防水フィルターが優れた防臭効果を発揮します。仕様柔らかい面板・皮膚保護剤
のぼり ケーキ
P・O・Pトレーディング¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
カクダイ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製JIS規格JIS B 2061
Aブロツク
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷備考25~30フクム部品名称Aブロツク図解NoTSW41H ポンプ部品_No.24、MSD520EW-S ポンプ部品_No.24、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.29、ERS-201 ポンプ部品_No.25、MSD40 チヨウアツベンナシ クランクケース,キュウスイベン部品_No.29、MLSE30 ポンプ部品_No.47、TSW41 ポンプ部品_No.24、MSD520EW-H ポンプ部品_No.24
バンコ ノートブックテンプレート
バンコ¥529税込¥5821枚6日以内出荷カタチにそってなぞるだけ!カードサイズのテンプレートで、手帳を楽しくカスタム用途記号や罫線をくり返し描けるテンプレートです。 スケジュールやタスクを分かりやすく管理したり、ページを楽しく彩ることができます。 手帳と一緒に持ち歩きやすいコンパクトなカードサイズです。材質耐衝撃アクリル樹脂(PmmA)透明材サイズ(mm)63×94×0.6ペン先径(Φmm)0.8以下
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080
iiyama(イイヤマ)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷23.8型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度3ms(GtoG)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き20°/ 下向き4°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):395×543×190 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:なしピッチ水平:0.275mm 垂直:0.275mm寸法23.8型消費電力(W)10.7電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)3.1(スタンド含む)入力信号デジタル:HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)12.2コントラスト比1500:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度300cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~140KHz走査周波数(垂直)48~120HzケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI / DisplayPortスピーカーあり 2W×2色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSUSBUSB3.2 Gen 1 (5Gbps,DC5V,900mA)
バンコードエンドレス#480 Φ3
バンドー化学(6件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷から10日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力230(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
AMS バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
UV機能付小型多目的キーライト充電式
GENTOS¥3,398税込¥3,7381台当日出荷小型ライトの充電式モデル多くの機能を搭載した多目的キーライト。トップ部白色LEDに加え、サイド部に暖色、赤色、UV(紫外線)を搭載合計12パターンの点灯モード。小型ながら最大300ルーメンの出力(消灯時よりスイッチ長押し中のみ点灯のブーストモード、最大10分間)。白色LEDにてMax/High/Mid/Ecoの4段階照射でEco時は25時間の連続点灯。サイド部は暖色LEDにてEco/Mid/Highの3段階赤色LEDにて点灯/点滅/SOS点滅の3段階UVLEDにて1段階のローテーション。UV波長395ナノメートル。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:充電中緑点灯:充電完了)。ライト点灯時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点滅:残量無し赤点灯:残量小緑点灯:残量大)。スイッチ長押しでOFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。底面にマグネット装備。ペンクリップ、キーリング付属。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(21cm)、ペンクリップ、キーリング質量(g)22電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 190mAh 0.7Wh(内蔵)寸法(Φ×Lmm)約18×69光束(Lm)300明るさ(Lm)約300~5照射距離(m)約74連続点灯時間(時間)約0.16~60IP等級×4落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
ヘッドライト 500LM
Nicron(ニクロン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷1台3役の持ち運びやすい小型ヘッドライト。明るさ2段階調整可能。最大500LM。ライト部分は360度可変式。着脱式ヘッドライト・クリップライト・スタンドライトの3役を1台でこなせるライトです。強力マグネット付き。RGBカラー搭載。UVAライト。395nm。充電完了はライトでお知らせ。警告ライト(赤青ライト)がついているので、山登りも安心。タイプC充電口付き。充電中は充電口のインジケーターが赤色で充電中、満充電になると緑色が点灯。寸法(mm)32.2×36.8×73.5色ブラック質量(g)88
スリム長押
ベルク¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から10日以内出荷ちょっとした壁を収納スペースにできる便利なレールです。掛けたり、置いたり、吊るしたりいろいろな用途に使えます。フック付きで小物整理に便利です。上部の奥行きを利用してCDなどの小物ディスプレイとして使えます。フックはスライドして動きます。石こうボード取付可能。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
RAKAN ジャンパー(綿100%難燃素材) 395
日新被服¥5,890税込¥6,4791着翌々日出荷から3日以内出荷耐火性に優れた難燃素材を使用した綿100%。 溶接など火を使う現場を頼もしくサポートします。 スタンドカラーにもなる前フロントファスナー型とスタイリッシュな比ヨクボタン型で展開。 あらゆる環境に対応可能です。種別長袖ジャンパーシリーズ390シリーズ混率(%)綿100(難燃素材)機能耐火性職業別シーン溶接など火を使う現場に
吸水シート
日本緑十字社¥3,198税込¥3,5181組(10枚)当日出荷高分子吸収材が水を素早く吸収、後戻りせず、水を逃しません。使用前の厚さは3mm以下でかさばらないので、備蓄保管に場所を取らず最適です。軽量・コンパクトな商品なので、開封後すぐに使用ができ、作業性がアップします。用途水たまり、侵入水の処理に。トラスコ品番274-5481材質PE、不織布、PET不織布、高分子吸水材、紙質量(kg)吸水後:7~8寸法(縦×横×厚さ)(mm)1枚:360×550×0.7、吸水前:360×550×3、吸水後:360×550×50、1袋:395×625×17セット数10枚1組
セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷から37日以内出荷指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能仕様●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要)セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A30シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)接続設定ツールの接続→可能材質(キャップ)ABS樹脂応答時間安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70msコード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能表示灯投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED×耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手、腕検出光源(発光波長)赤外LED連結直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下(直列連結時2.2以下)耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ30の不透明体ソフトウェアバージョンVer.2
RESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg White
RESIONE¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷M68レジンは、高い剛性と強度を兼ね備えた純白の3Dプリント用レジンです。 。熱可塑性プラスチックに対抗する特性をもち、穴あけやねじ締めなどの高応力加工にも耐えるため、長時間静的な強度や繰り返しの応力がかかる機能部品の製造に最適です。高剛性&高靭性:硬さとしなやかさを両立し、強度を犠牲にせず衝撃に強い。黄ばみゼロの純白:長期保管しても色あらず、作品や装飾に最適。高品質原料:刺激性の少ない高純度素材を厳選。互換性:385~405nmのUV LED光源対応、主流のLCD/MSLA/DLP方式プリンタで使用可能。混合利用可能:F69/F39/F39Tなどのフレキシブル系レジンと調合することで、さらに耐久性を強化。精密フィギュア・アクションフィギュア。保護シェル・筐体部品。機能部品・治具・固定具。建築模型・アート作品。スナップフィット構造プリンターUV 395-410nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410nm DLP機:Anycubic、Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
燃料フィルター
MANN-FILTER¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高圧燃料フィルターは燃料に含まれる有害な汚れや水分を除去し、摩耗や腐食による損傷を防ぎます。. 最大限の分離効率と密閉性により、メンテナンス期間を通じて機能面の信頼性と保護を保証します。 / 高圧での使用に適した強化素材または特殊素材MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途燃料フィルター: 燃料噴射システムを汚れの粒子や水分から守り、バイオ燃料など現代の燃料事情にも対応します。