吸水シート

吸水シート - 日本緑十字社吸水シート - 日本緑十字社吸水シート - 日本緑十字社吸水シート - 日本緑十字社吸水シート - 日本緑十字社吸水シート - 日本緑十字社吸水シート - 日本緑十字社吸水シート - 日本緑十字社

高分子吸収材が水を素早く吸収、後戻りせず、水を逃しません。
使用前の厚さは3mm以下でかさばらないので、備蓄保管に場所を取らず最適です。
軽量・コンパクトな商品なので、開封後すぐに使用ができ、作業性がアップします。

用途
水たまり、侵入水の処理に。
トラスコ品番
274-5481
材質
PE、不織布、PET不織布、高分子吸水材、紙
質量(kg)
吸水後:7~8
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1枚:360×550×0.7、吸水前:360×550×3、吸水後:360×550×50、1袋:395×625×17
セット数
10枚1組
内容量
1組(10枚)
注意
※止水材としての使用、「油、溶剤、海水等」の吸収はできません。
※本来の用途以外で使用しないでください。
※吸収後の再利用はできません。
※使用後は3日程度の天日干し、もしくは脱水剤を使用して排水後、地域の規則に従って廃棄してください。
※切らずに使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02654841380416
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする