カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 塗料(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「3970-h」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF日本ケミコン
839税込923
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
クローゼモータ 椿本チエインクローゼモータ椿本チエイン
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷から91日以内出荷
ソフトグリップ差替式ドライバー ANEXソフトグリップ差替式ドライバーANEX(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
商品構成単品
18-8 とんがりシノア SUGICO(スギコ)18-8 とんがりシノアSUGICO(スギコ)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
S/P イスズ 8970839500-H4 NAKANOS/P イスズ 8970839500-H4NAKANO
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-97083-954-0・8-97083-954
S/P イスズ 8970839500-H1 NAKANOS/P イスズ 8970839500-H1NAKANO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-97083-951・8-97083-951-0
S/P イスズ 8970839500-H3 NAKANOS/P イスズ 8970839500-H3NAKANO
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-97083-953-0・8-97083-953
S/P イスズ 8970839500-H5 NAKANOS/P イスズ 8970839500-H5NAKANO
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-97083-955・8-97083-955-0
スタ-タスイツチアセンブリ 1GC-H3970-00 YAMAHA(ヤマハ)スタ-タスイツチアセンブリ 1GC-H3970-00YAMAHA(ヤマハ)
679税込747
1個
3日以内出荷
S/P イスズ 8970839500-H2 NAKANOS/P イスズ 8970839500-H2NAKANO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-97083-952-0・8-97083-952
のぼり旗 江戸前寿司 東京名物 No.SNB-3970 W600×H1800 トレードのぼり旗 江戸前寿司 東京名物 No.SNB-3970 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
SYNTHESO HT 68 NOKクリューバーSYNTHESO HT 68NOKクリューバー
96,980税込106,678
1缶(20kg)
61日以内出荷から65日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度68基油グリコール油動粘度(mm2/s)70(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)F.P.(エフ・ピー・ツール)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ひとりで塗れるもん オンザウォールひとりで塗れるもんオンザウォール
11,980税込13,178
1缶(11kg)ほか
7日以内出荷
主成分石灰石(炭酸カルシュウム)仕様ひとりで塗れるもんの調色対応種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
超硬ドリル B271HPS ケナメタル超硬ドリル B271HPSケナメタル
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B275HPS ケナメタル超硬ドリル B275HPSケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B285HPS ケナメタル超硬ドリル B285HPSケナメタル
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B272HPS ケナメタル超硬ドリル B272HPSケナメタル
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B284HPS ケナメタル超硬ドリル B284HPSケナメタル
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-970H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-970HSMC
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)970
指定色ラッカースプレー 楕円吹き サンデーペイント指定色ラッカースプレー 楕円吹きサンデーペイント
28,980税込31,878
1箱(300mL×12本)
21日以内出荷
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)特性速乾吹付パターン楕円吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
指定色ラッカースプレー 丸吹き サンデーペイント指定色ラッカースプレー 丸吹きサンデーペイント
28,980税込31,878
1箱(300mL×12本)
21日以内出荷
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)特性速乾吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-9~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-9~)SMC
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B6SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF63-9~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF63-9~)SMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら