曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF63-9~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF63-9~) - SMC

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22315571MDBBF63-90-RN-J59WL90
38,940
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22315587MDBBF63-90-RN-M9BWL90
35,090
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32034581MDBBF63-900-HL-A59WL900
56,870
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32028866MDBBF63-900-HL-A59WL4900
66,440
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22315596MDBBF63-900-HN-A53L900
55,550
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22315605MDBBF63-900-HN-A54L900
55,550
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22315614MDBBF63-900-HN-J59900
56,980
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22315623MDBBF63-900-HN-M9BW900
53,790
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22315632MDBBF63-910-HN-A54L910
56,760
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22315641MDBBF63-920-HN-A54L920
56,760
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22315657MDBBF63-920-HN-A54L4920
65,560
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22315666MDBBF63-930-HN-A54L930
56,760
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22315675MDBBF63-940-HN-A54L940
56,760
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22315684MDBBF63-950-HN-A54L950
56,760
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22315693MDBBF63-960-HN-A54L960
57,970
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22315702MDBBF63-970-HN-A54L970
57,970
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22315711MDBBF63-970-RN-Z73Z5970
65,400
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22315727MDBBF63-980-HN-A54L980
57,970
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22315736MDBBF63-990-HN-A54L990
57,970
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする