カテゴリ
- メカニカル部品(1,773)
- 切削工具(1,047)
- 配管・水廻り設備部材(803)
- 物流用品(562)
- ねじ・ボルト・釘(489)
- 機構部品(486)
- 作業工具(388)
- パソコン/周辺機器(372)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(358)
- 制御機器(334)
- 空調・照明・電設資材(282)
- 卓上消耗品(240)
- 建築金物(240)
- 厨房用品(235)
- 測定用品(206)
- 科学研究・開発用品(202)
- FA担当者のオススメ新商品(159)
- 油圧機器・油圧ホース(152)
- 梱包用品(106)
- 事務用品(102)
- 電気材料(101)
- バイク部品(87)
- 家電(63)
- 船舶用品・漁業資材(61)
- 研磨材(50)
- 医療(49)
- 自動車補修部品(48)
- 店舗什器・備品(47)
- 農業・園芸資材(45)
- 塗装・養生・内装用品(39)
- 作業服(34)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(33)
- 建材・エクステリア(33)
- カー用品(33)
- 自転車部品(33)
- 学童・教育用品(32)
- 保管用品(31)
- 防犯用品(26)
- 電動工具(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 安全保護具(21)
- 縫製用品(21)
- 清掃用品(19)
- 測量用品(土木/建設)(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 安全用品(17)
- 安全標識(17)
- トラック用品・パーツ(16)
- 日用品(13)
- テープ(12)
- 農具(12)
- 空圧工具(12)
- 溶接用品(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- オフィス家具(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 整備工具・収納(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 理美容(6)
- ヘルスケア(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 防災用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 農業機械(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 救急・衛生(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 介護用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 接着剤・補修材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 塗料(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(52)
- KANA(片山チエン)(882)
- 大阪魂(353)
- メディアカバーマーケット(204)
- エスコ(153)
- オザック精工(134)
- ハンマーキャスター(131)
- NACHI(不二越)(124)
- TRUSCO(117)
- CKD(100)
- イマオコーポレーション(92)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(85)
- NTN(エヌティーエヌ)(83)
- グーリング(80)
- OSG(オーエスジー)(78)
- セイキ製作所(63)
- 清水製作所[継手](63)
- タカノ(62)
- ノーブランド(60)
- リケン(59)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「39mm」の検索結果

39mm ボールジョイント エキストラクター
エスコ¥28,100税込¥30,9101個翌日出荷用途ボールジョイントの取り外しにエスコ品番EA500CA-39材質ドイツ鋼直径(Φmm)(最大)60深さ(mm)【アーム】80口幅(mm)40
ジョイントプーラー39mm
KOTO¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷タイロッド、ドラックリング。ロアアーム等にオススメ!適合大型乗用車~2tトラック寸法A(mm)26寸法D(mm)97寸法E(mm)39寸法B(mm)59.5寸法C(mm)81
M10x 39mm サポートスクリュー
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷エスコ品番EA637BC-10材質焼入鋼質量(g)52寸法D1(mm)39寸法K(mm)8寸法LS(mm)39寸法DM10適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
超硬ホールソー39mm
BOSCH(ボッシュ)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)39本体寸法(mm)41×83×41有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 39mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010RoHS指令(10物質対応)対応![6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152296-211001-02.jpg)
6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバー
エスコ(1件のレビュー)¥525税込¥5781個翌日出荷材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SD-6A種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
51x39mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA638BT-32材質ステンレス(SUS316)質量(g)60種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)95寸法A(mm)5.8寸法D(mm)34寸法E(mm)23寸法B(mm)39寸法C(mm)51
ステンレス ワリカン 内長39mm
水本機械製作所¥259~税込¥285~1個翌々日出荷から4日以内出荷プライヤ等でしぼって閉じます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
39mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
エスコ(1件のレビュー)¥160税込¥1761個翌日出荷エスコ品番EA951DS-52材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)9種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)9表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)16幅C(mm)16.5全長B(mm)39ねじ径TM4線径A(Φmm)3.5
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 39mm 黒
Hirschmann Test & Measurement¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010RoHS指令(10物質対応)対応
201x149x39mm パーツケース(クリアー)
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。仕様仕切り板:12枚エスコ品番EA508KD-22材質コーポリマー厚さ(mm)2寸法(mm)201×149×39色ブルー/クリア外寸(mm)201×149×39内寸(mm)190×96×24/34仕切板12仕切数(個)(最大)16仕切りあり
ステンレス アイプレート 39mm×50mm
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷トラスコ品番849-0708材質ステンレス寸法(mm)39×50種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
9.0x1.0 / 39.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷外径(Φmm)9線径(Φmm)1材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-186高さ(mm)39端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.206許容荷重(N)22.56巻方向右密着高さ(mm)16許容荷重時高さ(mm)20.3
エホート 六角軸EHLホールソー 39mm
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)39全長(mm)107ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
ステンレス チェーンジョイント 穴径9mm長さ39mm
水本機械製作所¥269税込¥2961個当日出荷ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-0340材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)12寸法L(mm)39寸法D(mm)9寸法W(mm)19チェーン径(Φmm)5~6使用荷重(kN)0.78
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm
AIOULE(ふじわら)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2090材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm
AIOULE(ふじわら)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2105材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
...






![#2x39mm [+]スタビードライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152278-170327-02.jpg)













![6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152296-211001-02.jpg)