カテゴリ

  • 研磨材(1,525)
    • 軸付ペーパー(21)
    • 不織布・ナイロンディスク(15)
    • ロールタイプ(18)
    • ホイールタイプ・研磨輪(15)
    • オフセット砥石(10)
    • 研磨材付シート(61)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(44)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 清掃用品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「3M 研磨剤」の検索結果

1,583件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルカット ホイール 1999J 3Mメタルカット ホイール 1999J3M
65,980税込72,578
1箱(100枚)
95日以内出荷
優れた耐久性と高速切削性能を持つ切断用ホイール。自動車ボディの板金作業やフレームレール、排気管、錆びたボルトの切断に対応。酸化アルミニウム砥粒を高密度に結合し、高い切削力と長寿命を実現。グラインダータイプの切断工具で使用し、安全のため保護ガード付きツールでご使用ください。
用途研磨作業粒度40径(mm)105
フッキット ブルー サンディングディスク 321U 3Mフッキット ブルー サンディングディスク 321U3M
22,980税込25,278
1箱(400枚)
5日以内出荷から36日以内出荷
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用吸じん対応
フッキット ブルー サンディングシート 321U 3Mフッキット ブルー サンディングシート 321U3M
23,980税込26,378
1箱(400枚)
5日以内出荷から34日以内出荷
ワンタッチタイプの研磨シートで切削性・耐久性に優れています。セラミック砥粒を採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
スティキット 仕上げ用ディスクパッド 5545 3Mスティキット 仕上げ用ディスクパッド 55453M
39,980税込43,978
1箱(10個)
33日以内出荷
ダブルアクションサンダー(DAサンダー)やその他の回転式研磨ツールに、3M(TM) スティキット(TM) ディスク(別売)をしっかりと装着するためのバックアップパッドです。スティキット(TM) ディスクの裏面は粘着タイプになっており、簡単に貼り付け・取り外しができ、のり残りもありません。
用途研磨作業タイプのり付きディスク用径(mm)125
スティキット ハンドパッド 5585 3Mスティキット ハンドパッド 55853M
26,980税込29,678
1箱(100個)
33日以内出荷
フェザーエッジ処理に最適な手作業用サンディングパッド。中密度ゴム製で圧力を均等に分散し、滑らかな仕上がりを実現。軽量で柔軟な構造が曲面にフィットし、狭い箇所や角部の作業にも対応。3M(TM) スティキット(TM) シートの着脱が用意で、作業効率と仕上がり品質を向上させます。
用途研磨作業幅(mm)125
スティキット ゴールド サンディングディスク 216U 3Mスティキット ゴールド サンディングディスク 216U3M
22,980税込25,278
1箱(400枚)
5日以内出荷から34日以内出荷
空とぎ用のり付きペーパーディスクです。精密コーティング技術で長寿命と滑らかな仕上がりを実現。フェザーエッジ処理やプライマー研磨に最適。粘着剤付きで簡単着脱、作業効率を向上。
用途研磨作業タイプ穴なしタイプ径(mm)125
ゴールド サンディングロール 3Mゴールド サンディングロール3M
35,980税込39,578
1箱(4巻)
22日以内出荷
のりなしタイプのロールペーパーです。
幅(mm)95粒度40長さ(m)15
ラッピング フィルム 265X 3Mラッピング フィルム 265X3M
199,800税込219,780
1箱(200枚)
55日以内出荷
ポリエステルフィルムにミクロングレードの研磨粒子を均一にコーティングした精密研磨フィルム。キズが入りにくく、機械部品・電気電子部品の精密仕上げ研磨に使用出来る。 砥粒径・加工条件を選べば面精度Ra100μmが得られる。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
用途金属部品の精密仕上げ(ロール・シャフト・ドラム)、 光ファイバー・コネクターの接合面、プラスチックス製品・ 樹脂塗装面の研磨。分析試料片研磨。その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス。材質【砥粒】酸化アルミニウム形状シート寸法(mm)216×280砥粒1μm(番手#8000)裏面糊あり(PSA)
ラッピング フィルム 266X 3Mラッピング フィルム 266X3M
199,800税込219,780
1箱(200枚)
55日以内出荷
ポリエステルフィルムにミクロングレードの研磨粒子を均一にコーティングした精密研磨フィルム。キズが入りにくく、機械部品・電気電子部品の精密仕上げ研磨に使用出来る。 砥粒径・加工条件を選べば面精度Ra100μmが得られる。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
用途金属部品の精密仕上げ(ロール・シャフト・ドラム)、 光ファイバー・コネクターの接合面、プラスチックス製品・ 樹脂塗装面の研磨。分析試料片研磨。その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス。材質【砥粒】酸化アルミニウム形状シート寸法(mm)216×280裏面糊あり(PSA)
ダイヤモンド ラッピングフィルム 661X 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 661X3M
77,980税込85,778
1箱(25個)ほか
55日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を採用したラッピングフィルム。酸化アルミニウム・シリコンカーバイドより硬い材料、複合材料の研磨に使用します。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
用途フェライト、セラミック、タングステン等の難削材料の精密研磨。DLC・CrN被膜の仕上げ研磨。複合材料、脆性材料の研磨。光コネクタ―・試料片の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド裏面なし
ラッピング フィルム 261X 3Mラッピング フィルム 261X3M
57,980税込63,778
1箱(500個)ほか
55日以内出荷
ポリエステルフィルムにミクロングレードの研磨粒子を均一にコーティングした精密研磨フィルム。キズが入りにくく、機械部品・電気電子部品の精密仕上げ研磨に使用出来る。 砥粒径・加工条件を選べば面精度Ra100μmが得られる。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
用途金属部品の精密仕上げ(ロール・シャフト・ドラム)、 光ファイバー・コネクターの接合面、プラスチックス製品・ 樹脂塗装面の研磨。分析試料片研磨。その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス。材質【砥粒】酸化アルミニウム形状ディスク裏面なし
ダイヤモンド ラッピングフィルム 668X 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 668X3M
199,800税込219,780
1箱(10枚)ほか
55日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を採用したラッピングフィルム。酸化アルミニウム・シリコンカーバイドより硬い材料、複合材料の研磨に使用します。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
用途フェライト、セラミック、タングステン等の難削材料の精密研磨。DLC・CrN被膜の仕上げ研磨。複合材料、脆性材料の研磨。光コネクタ―・試料片の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド裏面糊あり(PSA)
トライザクト ダイヤモンド ラッピングフィルム 661XA 3Mトライザクト ダイヤモンド ラッピングフィルム 661XA3M
45,980税込50,578
1箱(10個)ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
スリーエムの基幹技術である「高精細表面テクノロジー」を研磨材に応用・発展させた研磨材料。規則正しい立体構造の表面パターンを持ち、ダイヤモンド研磨粒子を樹脂で立体構造状に固めた研磨層がポリエステルフィルム上に形成された独創的な製品です。これにより高い研磨性能と耐久性を同時に得られるようになりました。ダイヤモンドラッピングフィルムより寿命が長い上に、エッジ効果もあり研磨力もアップしています。
用途分析用資料片の研磨に特に優れています。光コネクターの精密研磨。硬い材料・複合材料・脆性材料等の難削材の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド
トライザクト ダイヤモンドラッピング フィルム 663XA 3Mトライザクト ダイヤモンドラッピング フィルム 663XA3M
40,980税込45,078
1箱(10個)ほか
36日以内出荷
スリーエムの基幹技術である「高精細表面テクノロジー」を研磨材に応用・発展させた研磨材料。規則正しい立体構造の表面パターンを持ち、ダイヤモンド研磨粒子を樹脂で立体構造状に固めた研磨層がポリエステルフィルム上に形成された独創的な製品です。これにより高い研磨性能と耐久性を同時に得られるようになりました。ダイヤモンドラッピングフィルムより寿命が長い上に、エッジ効果もあり研磨力もアップしています。
用途分析用資料片の研磨に特に優れています。光コネクターの精密研磨。硬い材料・複合材料・脆性材料等の難削材の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド形状ディスク砥粒15μm(番手#1000)
パーフェクト・イット ランダムオービタル 仕上げコンパウンド 3M(スリーエム)パーフェクト・イット ランダムオービタル 仕上げコンパウンド3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1箱(6本)ほか
33日以内出荷
3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル 仕上げコンパウンドは、3M(TM) ランダムオービタル磨きシステム用に設計された高度な研磨液で、あらゆる塗料やクリアコートに美しい仕上がりをもたらします。研磨剤と光沢増強剤が、一貫して高品質な仕上がりを実現します。3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル 仕上げコンパウンドおよび専用パッドと併用するよう設計されており、塗装仕上げやディーテイリングのプロフェッショナルがスキルレベルを問わず、曇りやオーロラマークのない完璧な仕上がりを実現できます。
用途自動車磨き、仕上げ用危険物の類別非危険物
ポリエステルテープ 8403 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 84033M(スリーエム)
189,800税込208,780
1巻ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系
ポリエステルテープ 8402 3M(スリーエム)ポリエステルテープ 84023M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱(36巻)ほか
103日以内出荷から107日以内出荷
ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系
YSK GLカッター 板金用 YSK工業YSK GLカッター 板金用YSK工業
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
ひずみが少ないのでバリが少ないチタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命フッ素コーティングでなめらかな切断数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。
用途ガルバリウム鋼板に最適!高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等仕様グリーンフッ素刃数(p)50刃厚(mm)1.1
YSK  GLカッター  板金用 YSK工業YSK GLカッター 板金用YSK工業
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
ひずみが少ないのでバリが少ないチタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命フッ素コーティングでなめらかな切断数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。
用途ガルバリウム鋼板に最適!高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等
セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。平面・曲面・広域においての安定作業に90°アングル型グラインダをお勧めします。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)9毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm) NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ ロングシャフト (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。深穴・狭所に便利なロングシャンクです。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状エンド全長(mm)85最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1
セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm) NSK(ナカニシ)セラミックファイバーブラシ 先端角90°(軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,498税込3,848
1本
翌々日出荷
砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。先端角90°に加工しました。コーナー部や穴面に適します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状円筒先三角幅(mm)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛材セラミックファイバー入数(本)1
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒型)NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1パック
翌日出荷から翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状円筒硬さミディアム
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型)NSK(ナカニシ)
5,198税込5,718
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型)NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状円筒先丸硬さミディアム
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型)NSK(ナカニシ)
2,598税込2,858
1パック
翌々日出荷
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm) NSK(ナカニシ)ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径3mm)NSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1パック
翌々日出荷
精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール穴径(Φmm)3入数(枚)10硬さミディアム砥粒WA
電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3形状ディスク入数(本)1
電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレール・アーバーが必要です。適合マンドレール・アーバー:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)6入数(枚)1
電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。ディスクの窓穴やスリットは回転させるとシースルー(透けて見える)効果により、加工箇所の確認ができ作業効率に優れます。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3形状ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)22入数(本)1
電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
6,898税込7,588
1枚
翌々日出荷
精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)3入数(枚)1
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
4,898税込5,388
1パック
翌々日出荷
金属、プラスチックなどにソフトな仕上げ処理のできるソフトバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。トラスコ品番407-7169軸径(Φmm)3厚さ(mm)20全長(mm)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷
薄地の平織り綿布を重ねた繊維密度の高いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷
フランネル(ネル)繊維を使用、毛羽が多くふんわり軽いバフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。軸径(Φmm)3
積層ハードバフ (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ハードバフ (軸径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
6,698税込7,368
1パック
翌々日出荷
積層綿布にミシン目を施した硬めの綿バフです。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。トラスコ品番407-6562軸径(Φmm)3厚さ(mm)14全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)25
積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm) NSK(ナカニシ)積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1本ほか
翌々日出荷
細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。
用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
動物毛ブラシ ベベル型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)動物毛ブラシ ベベル型 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
4,198税込4,618
1パック
翌々日出荷
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材馬毛
動物毛ブラシ カップ型 ハード 豚毛 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)動物毛ブラシ カップ型 ハード 豚毛 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1パック
翌々日出荷
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。トラスコ品番407-5186軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5外径(Φmm)7毛材豚毛入数(本)5
動物毛ブラシ ホイール型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)動物毛ブラシ ホイール型 (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
4,298税込4,728
1パック
翌々日出荷
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状ホイール毛材馬毛
動物毛ブラシ エンド型 ハード 豚毛 ホワイト (軸径2.34mm・3mm) NSK(ナカニシ)動物毛ブラシ エンド型 ハード 豚毛 ホワイト (軸径2.34mm・3mm)NSK(ナカニシ)
3,298税込3,628
1パック
翌々日出荷
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状エンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000毛丈(mm)5外径(Φmm)3毛材豚毛入数(本)5
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら