カテゴリ
- 事務用品(27)
- 電気材料(8)
- オフィス家具(8)
- 建材・エクステリア(6)
- バッテリー・電装(5)
- 制御機器(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 自動車補修部品(3)
- テープ(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- コクヨ(39)
- 3M(スリーエム)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- FUYAO(3)
- コーニング(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- ワゴジャパン(2)
- エーモン(1)
- コガネイ(1)
- 3M(1)
- ニチフ(1)
- 日本バルカー(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 大生工業(1)
- JAPPY(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- Bikeguy (バイクガイ)(1)
- サンテレホン(1)
- Modes(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3M UY」の検索結果

スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)
コーニング(8件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1パック(100個)当日出荷心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐定格電流(A)0.1適合工具E9J差込み線数(本)2
ワンタッチコネクター
(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(100個)当日出荷配線材の被膜をはぎ取ることなく切りっぱなしの電線をそのまま接続する事が出来ます。 作業時間を短縮出来ます。コネクタには防湿剤が入っていますので絶縁・防食・防湿効果があります。用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐等に色黄適合外径(Φmm)1.52接続直線材質(ボディ)ポリカーボネート
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
防水ワンタッチコネクター(接続用)
エーモン(4件のレビュー)¥459税込¥5051セット(4個)当日出荷ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
Uエレメントコネクタ
コーニング¥7,398税込¥8,1381箱(100個)当日出荷心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続トラスコ品番752-5648材質エレメント:黄銅にすずメッキ色黄質量(g)120タイプ直線用接続直線材質(ボディ)ポリプロピレン絶縁体外径(mm)2(適合電線)導体径(mm)0.4~0.9(適合電線)
スコッチロック Uエレメントコネクタ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1袋(100個)ほか当日出荷から66日以内出荷金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。(難燃性)用途電源の分岐に
ワンタッチコネクタ
JAPPY(13件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(5個)ほか当日出荷定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(10個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
スコッチロックコネクター
Modes(24件のレビュー)¥539~税込¥593~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。 電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。 コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。 全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。
コネクター 配線タップ用
(405件のレビュー)¥749税込¥8241パック(60個)当日出荷被覆をむかずに簡単に電源が取れます。用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)販売区分業務用
フランジ用全面パッキン (ノンアス)
日本バルカー(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色青使用温度範囲(℃)-50~+183フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性【縦方向】9倍圧縮率(%)【34.3MPa】10
配線タップコネクター ホワイト
(70件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。用途配線コードの接続に。材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製色白許容電流(A)3適合電線(mm2)0.18~0.36使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下被覆外径(mm)1.0~1.8販売区分業務用
【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924
3M(スリーエム)¥2,016税込¥2,2181巻5日以内出荷オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。用途シリコンキースイッチの固定、シール厚さ(mm)0.4使用温度範囲(℃)-20~200接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7使用場所屋外使用可適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(5個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
スコッチロック Uエレメントコネクタ 活線分岐用 100個入り
コーニング¥7,998税込¥8,7981セット(100個)当日出荷心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。 適用導体径に幅があり、異なった径の心線接続が可能です。 優れた電気特性と物理的強度があり、作業の信頼性が向上します。用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続トラスコ品番790-1381種別(接続)活線分岐材質エレメント:黄銅にすずメッキ、ボディー:ポリプロピレン(PP)質量(g)140外径(Φmm)(適用電線最大絶縁)2.0導体径(mm)(適合)0.4~0.9
クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)
KNIPEX(クニペックス)¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着に。U型部分により被覆が取り除かれますので、ストリッピング(皮むき)は必要ありません。サイドカッターは入念な焼入れ処理が施されています。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。用途シングルスコッチロックコネクター用全長(mm)155質量(g)135種類その他プライヤ圧着範囲(mm2)0.4-1.1
フィルタエレメント
大生工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から22日以内出荷最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。ろ過材の種類一般ろ紙
リングファイル<スリムスタイル>
コクヨ(32件のレビュー)¥429~税込¥472~1冊当日出荷背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
業務用超強力両面テープ VHB シリコーンゴム接着用 Y-4924
3M(スリーエム)¥159,800~税込¥175,780~1箱(20巻)ほか25日以内出荷から50日以内出荷シリコーンゴム用。一次面がアクリル系、二次面がシリコーン系粘着剤を塗布。用途シリコーンスイッチなどの接着に。色ホワイト基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系/シリコーン系
フラットファイル(PP・3冊入り)
コクヨ(20件のレビュー)¥699税込¥7691パック(3冊)当日出荷軽く、耐久性に優れたファイルです。 PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/発泡PPシート。 まとめ買いにお得な3冊パック用途耐久性の高いフラットファイルをまとめ買い材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PSサイズA4-Sタイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)20穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80外寸法(mm)307×231×20材質(表紙)発泡R-PP収容数150枚再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
フラットファイルV樹脂製とじ具 3冊パック
コクヨ(8件のレビュー)¥279税込¥3071パック(3冊)当日出荷まとめ買いにお得な3冊パック材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PSタイプタテ型エコマーク認定認定背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 157
鉛筆シャープ替芯 1.3mm
コクヨ(6件のレビュー)¥219税込¥2411ケース(10本)当日出荷ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状 0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定 スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯質量(g)5芯径(mm)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77芯色黒繰り返し・詰め替え対応
鉛筆シャープ替芯 0.7mm
コクヨ(1件のレビュー)¥199税込¥2191ケース(30本)当日出荷ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状 0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定 スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯質量(g)5芯径(mm)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77芯色黒繰り返し・詰め替え対応
鉛筆シャープ替芯 赤芯 1.3mm
コクヨ(2件のレビュー)¥219税込¥2411ケース(5本)当日出荷ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状 スリムなスティック形状で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯質量(g)4芯径(mm)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77芯色赤繰り返し・詰め替え対応
鉛筆シャープ TypeS
コクヨ(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷太芯のシャープペンシルなので、折れにくく、鉛筆のような書き心地が持続します。 0.7mm芯は折れにくく、ちょっと太めがノートの筆記に適しています。 0.9mm・1.3mmは芯が太く、資料の構想の下書きやアイデアの整理にぴったりです。 ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいクリップ付きです。 回して出し入れできる、くり出し消しゴム付きです。材質軸:PC、グリップ:エラストマー、クリップ:ABS方式パイプスライド包装吊り下げパック寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×143外形寸法(横×縦)(mm)50×197グリップタイプ先端六角、ラバー
野帳スケッチ3mm方眼
コクヨ(3件のレビュー)¥259税込¥2851冊(40枚)当日出荷ガイドとしての役割はもちつつ、記入する時や見返した際に邪魔にならない濃さの3mmグレー方眼。 野帳としての丈夫さを保ちながらも、多様化する働くシーンにマッチするスタイリッシュなカラーリングのクロス貼り表紙。種類スケッチ外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6表紙仕様紙クロス貼り中紙上質紙
ハサミ カッター 一体 2Way携帯ハサミ<ハコアケ>
コクヨ(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1丁ほか当日出荷2つのモードで使える便利な携帯ハサミ! キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。 「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。 「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。 ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。 紐などを通すことで、本体を吊下げることができるストラップホール付きです。幅(mm)13(刃収納時)全長(mm)113板厚(mm)1.5刃渡り(mm)35繰り返し・詰め替え対応
3M ワイヤスプライスコネクタ 青 SCOTCHLOK 314
3M¥16,980税込¥18,6781袋(50個)当日出荷仕様直径 = 3.8mm色 = 青シリーズ = Scotchlokコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
鉛筆シャープ吊り下げ
コクヨ(4件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から3日以内出荷鉛筆のようなツヤのある六角軸と、削ったようなペン先の質感を再現。 鉛筆の多様な筆記線の太さを0.3mmから1.3mmの芯径で表現。 シャープペンシルでは必ず発生する替芯の補充を極力シンプルにするため、 キャップをはずさなくてもサッと芯を補充できるスピードイン機構を採用。材質軸・ペン先:PC方式スライド式寸法(軸径Φ×全長)(mm)9×145商品タイプ本体
スチールトレー A4縦3段
コクヨ(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷2段・3段タイプは可動式です。 材質/スチール。材質本体:スチール種類3段収納サイズA4外寸法・幅(mm)241外寸法・高さ(mm)152外寸法・奥行(mm)338
鉛筆シャープ 赤芯 1.3mm
コクヨ(2件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷鉛筆のようなツヤのある六角軸と、削ったようなペン先の質感を再現。 赤鉛筆感覚で書くことができる、芯径1.3mmの赤芯シャープペンシル。 シャープペンシルでは必ず発生する替芯の補充を極力シンプルにするため、キャップをはずさなくてもサッと芯を補充できるスピードイン機構を搭載。用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯質量(g)6芯径(mm)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×8×145芯色赤繰り返し・詰め替え対応
鉛筆シャープ替芯 0.5mm
コクヨ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1ケース(40本)当日出荷ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状 0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定 スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出質量(g)5芯径(mm)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77芯色黒繰り返し・詰め替え対応
シャープ替芯吊り下げ
コクヨ(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状 0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定 スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯材質キャップ:ABS、ケース:PS長さ(mm)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77商品タイプ替芯
レターケース 片引3段
コクヨ(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個欠品中独特のプラスチックレールを採用しています。 材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)サイズA4種類3段・片引外形寸法(mm)W256×D330×H169引出し内寸法(mm)232×327×41引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)327外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)261外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)41引出し幅(mm)232
キャンパスジュニアペンシル
コクヨ(8件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷鉛筆の筆記する時と近い芯径の1.3mmなので、芯が折れにくく、鉛筆感覚で書くことができる、小学生のための赤芯シャープペンシルです。 鉛筆のように芯を削る手間がなく、いつでも使いやすい太さが続きます。また、本体を繰り返し使えるため、経済的で環境にも配慮しています。 本体にソフトグリップ軸を採用しているので、指にフィットします。 ノック部のキャップが外れないので、誤飲を防ぎます。仕様チップスライド材質軸:ABS・TPE、ノック部:R-ABS商品タイプ本体