高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100/200専用
寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49
質量(kg)0.41
端子形状(電源側)圧着端子専用
動作時間(漏電時)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式表示
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
逆接続可
定格電圧(V)AC100-200
動作時間0.1秒以内
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
小形遮断器のスタンダード
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形
取付方式ネジ及びDIN-Rail付着
規格日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)AC100~AC220
定格絶縁電圧(V)220
接続方式表面形
保護機能過負荷/短絡保護兼用
動作時間0.1秒以内
過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
種別漏電遮断器(時延形)
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動電磁
極数・素子数3P3E
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
関連キーワード