カテゴリ

  • 制御機器(101)
  • 切削工具(16)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3PDT」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジソク トグルスイッチ 3PDT On-Off-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ 3PDT On-Off-Onニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
極数3極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:10、AC250V:7操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)2
RS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCB RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCBRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様RSフットスイッチ、高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。コンタクト定格:2A@250Vac/24Vdc、1kgを超える操作動力接点構成3PDTボタン色動作特性ラッチ端末仕様Solder Lug照明なし材質(コンタクト)スズめっき銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)12.2実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)2、4コンタクト定格電圧(V)DC12、DC24、AC125、AC250
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT)KNITTER-SWITCH
2,798税込3,078
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オフーオン 3極双投(3PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オフーオン 3極双投(3PDT)KNITTER-SWITCH
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:3極双投(3PDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
APEM トグルスイッチ, 3PDT, パネルマウント, On-On, 5656A9 APEMAPEM トグルスイッチ, 3PDT, パネルマウント, On-On, 5656A9APEM
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
接点構成3PDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
RS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCB RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCBRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様RSフットスイッチ、高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。コンタクト定格:2A@250Vac/24Vdc、1kgを超える操作動力接点構成3PDT動作特性ラッチ端末仕様PCピン照明なし材質(コンタクト)スズめっき銅RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-20カットアウト直径(Φmm)(パネル)12.2実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)2、4コンタクト定格電圧(V)DC12、DC24、AC125、AC250
Apem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 3極双投(3PDT) パネルマウント APEMApem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 3極双投(3PDT) パネルマウントAPEM
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40~+85ターミナル形状はんだコンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ長さ(mm)15.1
Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子APEM
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
ローセレクタ 渡辺電機工業ローセレクタ渡辺電機工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1825京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途被削材:鋼。材種PR1825
交流変換器(平均値) 渡辺電機工業交流変換器(平均値)渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアライザ 渡辺電機工業リニアライザ渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1810京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-13 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-13渡辺電機工業
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
高速アイソレータWSP-DE-13 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-13渡辺電機工業
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
開平演算器 渡辺電機工業開平演算器渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
9,298税込10,228
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PR1225
絶対値演算器 渡辺電機工業絶対値演算器渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
実効値変換器(真の実効値) 渡辺電機工業実効値変換器(真の実効値)渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-33 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-33渡辺電機工業
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
高速アイソレータWSP-DE-33 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-33渡辺電機工業
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート TPKN1603・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート TPKN1603・セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
フライス用インサート、TPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
割算器 渡辺電機工業割算器渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平均値演算器 渡辺電機工業平均値演算器渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート TPKR1603・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート TPKR1603・セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
フライス用インサート、TPKR・仕様です。
仕様AN(deg):11寸法L(mm)12.7寸法S(mm)3.38RoHS指令(10物質対応)対応
掛算器 渡辺電機工業掛算器渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-N 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-N渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-N 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-N渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
ハイセレクタ 渡辺電機工業ハイセレクタ渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
加算器 渡辺電機工業加算器渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPKN 京セラチップ TPKN京セラ
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌日出荷
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-W 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-W渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-J 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-J渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
チップ APKT-76 イスカルチップ APKT-76イスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ヘリミルチップ APKT1003PDTR-76 イスカルヘリミルチップ APKT1003PDTR-76イスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
2コーナー使い、断続切削用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番124-9714材種IC330RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-S 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-S渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応