カテゴリ

  • 農業機械(14)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「3b1007」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ) NAC(長堀工業)

    インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)

    NAC(長堀工業)
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    六角軸対辺(mm)6.35ソケット形状6角
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)

    CKD
    ¥31,013税込¥34,114
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
  • V23061B1007A301 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    V23061B1007A301

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥659税込¥725
    1個
    翌々日出荷
  • パワーMOS FETリレー G3RZ omron(オムロン)

    パワーMOS FETリレー G3RZ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
    質量(g)約20負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)出力オン抵抗(Ω)2.4以下負荷電流(A)100μA~1Aサージオン電流耐量(A)10(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ゼロクロス機能無
  • ソリッドステート・リレー G3CN omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3CN

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    ¥9,198税込¥10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-WTBシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-WTBシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 圧着処理済みワイヤ WR-MPC3シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥659税込¥725
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP404 エンジン クランクケース部品 オイルシール_No.5、SSW-302A 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.3、GSW1007(B) エンジン クランクケース部品_No.4
  • ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴム

    BIGM(丸山製作所)
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷
    備考KP-18部品名称ボウシンゴム図解NoMSW-72-2M -A フレーム,各部取付部品_No.5、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.5、SDW1109 -A フレーム,各部取付部品_No.3、GSW1007(B) フレーム、各部取付部品_No.3、GSW1007 フレーム・各部取付部品_No.5、MKW110-MC 本体部品_No.21、MSW-72-M フレーム,各部取付部品_No.5、MPW3000E フレーム,各部取付部品_No.3、MKW110-KC 本体部品_No.21
  • ソケツト BIGM(丸山製作所)

    ソケツト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4メス部品名称ソケツト図解NoMSW-70-K 付属品部品_No.16、MSW-72-2M -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MSW-71-K 付属品部品_No.19、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.15、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.15、MSW-70-M 付属品部品_No.16、MSW-71-M 付属品部品_No.19、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、GSW708 付属品 ホース、ノズル部品 ソケツト_No.10、MKW22GP 付属品部品_No.3、GSW1007(B) 付属品 ホース、ノズル部品_No.3
  • フユーエルフイルタ BIGM(丸山製作所)

    フユーエルフイルタ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フユーエルフイルタ図解NoMKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.3、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.3、SSW-302A 走行用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.4、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.3、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.4、MKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.3、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.4、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.4、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.3
  • ピン BIGM(丸山製作所)

    ピン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.27、SSA-C421 走行用エンジン エアクリーナ キャブレータ部品_No.22、MKW1516B フューエルタンク,キャブレタ部品_No.32、CDA-3 エアークリーナ キャブレータ部品_No.22、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.26、MI-A401 エアクリーナ,マフラ,キャブレタ部品_No.27、BP404 エンジン フューエルタンク部品 ピン_No.27、GS13EB フューエル、ルーブリカント部品 ピン_No.29、GS13EBR フューエル、ルーブリカント部品 ピン_No.29、MI-A400 エンジン(キャブレター)部品_No.11
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥219税込¥241
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP404 エンジン フューエルタンク部品 ナット_No.9、CDA-3 エンジン ブロアハウジング フューエルタンク部品_No.22、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.9、SSA-C421 走行用エンジン フューエルタンク部品_No.10、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.9
  • チヨウアツキャップ BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格2SFXヨウ図解NoSF22GW-I2 アンローダ部品_No.3、MBW35GP-K アンローダ部品_No.3、MBW22GP-M アンローダ部品_No.3、JHW100-H アンローダ部品_No.3、MKW22GP アンローダ部品_No.3、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.3、MSW1008-M 調圧弁部品_No.3、GSW105 アンローダ部品 チヨウアツキャップ_No.3、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 チヨウアツキャップ_No.3、GSW10-M アンローダ部品 チヨウアツキャップ_No.3、MBW270E-M 調圧弁部品_No.3、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.3、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.3、MBW35GP-M アンローダ部品_No.3、MBW22GP アンローダ部品_No.3、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.3、MSW1008-K 調圧弁部品_No.3、MKW10G 調圧弁部品_No.3、MKW1010-BP アンローダ部品_No.3、SF22GW アンローダ部品_No.3、GSW708 アンローダ部品 チヨウアツキャップ_No.3、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.3、MKW110-MC アンローダ部品_No.3、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.3、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.3、CKW10G アンローダ部品_No.3、KSW10-M アンローダ部品_No.3、SF22GW-I アンローダ部品_No.3、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.3、JHW708 アンローダ部品_No.3、GSW10C-M アンローダ部品 チヨウアツキャップ_No.3、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.3、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.3、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.3、MBW270E-K 調圧弁部品_No.3
  • ラベル(トレードマーク) BIGM(丸山製作所)

    ラベル(トレードマーク)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥329税込¥362
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP404 エンジン ガバナ、リコイル部品 ラベル(トレードマーク)_No.19、MKW1513B-F クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.49、MKW1513B クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.49、MKW1513-SEN2 クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.49、GSW1007(B) エンジン クーリング、スターティング部品_No.3
  • ラバーパッキン BIGM(丸山製作所)

    ラバーパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥67税込¥74
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.10、CDA-3 エンジン ブロアハウジング フューエルタンク部品_No.23、SSA-C421 走行用エンジン フューエルタンク部品_No.11、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.10、BP404 エンジン フューエルタンク部品 ラバーパッキン_No.10
  • ボルト アンド ワッシャー ASSY BIGM(丸山製作所)

    ボルト アンド ワッシャー ASSY

    BIGM(丸山製作所)
    ¥73税込¥80
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSSA-C421 走行用エンジン エアクリーナ キャブレータ部品_No.28、SSA-C421 走行用エンジン デンソウ部品_No.4、SSW-302A 走行用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.11、SSW-302A 走行用エンジン(エアクリーナ,エキゾースト)部品_No.27、CDA-3 ガバナ デンソウ部品_No.20、CDA-3 エアークリーナ キャブレータ部品_No.28、GSW1007(B) エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.21、BP404 エンジン インテーク、エクゾースト部品 ボルト アンド ワツシヤ ASSY_No.20、VSA-310M作業用エンジン(クーリング・スターティング)部品_No.3、VSA-310M作業用エンジン(インテーク・エキゾースト)部品_No.16
  • フューエルタンクキャップCP BIGM(丸山製作所)

    フューエルタンクキャップCP

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSW1511S-2 フューエル,ルーブリカント部品_No.4、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 フューエルタンクキャップCP_No.4、MKW1513-SEN2 フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MBW1511S フューエル,ルーブリカント部品_No.4、GKW15B フューエル,ルーブリカント部品_No.4、GKP500E フューエル,ルーブリカント部品 フューエルタンクキャップCP_No.4、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MKW1116B フューエル,ルーブリカント部品_No.4、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.6、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.4、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.3、BP404 エンジン フューエルタンク部品 フューエルタンクキャップCP_No.3、GKP501E フューエル,ルーブリカント部品 フューエルタンクキャップCP_No.4など
  • スクリーン BIGM(丸山製作所)

    スクリーン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥129税込¥142
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.6、SSA-C421 走行用エンジン フューエルタンク部品_No.7、CDA-3 エンジン ブロアハウジング フューエルタンク部品_No.19、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.6、BP404 エンジン フューエルタンク部品 スクリーン_No.6
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥91税込¥100
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP404 エンジン フューエルタンク部品 スクリユ_No.19、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.20、GS13EBR フューエル、ルーブリカント部品 スクリユ_No.23、MI-A400 エンジン(キャブレター)部品_No.5、GS13EB フューエル、ルーブリカント部品 スクリユ_No.23、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.19、MKW1516B フューエルタンク,キャブレタ部品_No.22、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.20、MI-A400 エンジン(キャブレター)部品_No.3、MI-A401 エアクリーナ,マフラ,キャブレタ部品_No.21、MI-A401 エアクリーナ,マフラ,キャブレタ部品_No.19、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.18
  • ボルトアンドワッシャーASSY BIGM(丸山製作所)

    ボルトアンドワッシャーASSY

    BIGM(丸山製作所)
    ¥61税込¥67
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス1部品_No.5、MKW1516B コントロール,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.37、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス1部品_No.5、MI-A400 エンジン(ガバナー,コントロール)部品_No.6、MBW1511S ガバナオペレーション部品_No.2、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.69、MKW1209DX-S ガバナオペレーション部品_No.2、GKP800E エレクトリックデバイス,アクセサリーズ部品 ボルトアンドワツシヤASSY_No.3、MGA220 ブロワハウジング,デンソウヒン部品_No.19、CDA-3 ガバナ デンソウ部品_No.4、TSW17B エンジン ガバナオペレーション部品_No.2、MBW1511DX-S ガバナオペレーション部品_No.2、GSW1007(B) エンジン ガバナ、オペレーション部品_No.7、SSW-302A 作業用エンジン(ガバナコントロール)部品_No.6など
  • シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット カナテクス

    シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット

    カナテクス
    ¥18,525税込¥20,378
    1個
    9日以内出荷
    1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。本キットを使用しての取付けには 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。
    適合車種【シトロエン】シトロエン C4[H23/7~H27/9](B75F01,B75F02,B75F02S)、[H17/6~H23/7](B55FT,B55FW,B5NFU,B5RFJ,B5RFK)、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3](B585F02P,B585F04P,B585FTP,B585FXP,B58RFJ,B58RFJP)、シトロエン CS4[H23/9~H28/3](B7C5F02S,B7C5F03S,B7C5F06S,B7C5G01)、【プジョー】1007[H19/7~H20/12](A08KFV,A08NFU,A8KFV)構成部品ブラケットA、ブラケットB、パネル、取り外し工具、コネクター(16P)、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカーシトロエン/プジョー