カテゴリ
- 農業機械(12)
- 自動車純正部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 制御機器(8)
- バイク純正部品(6)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(12)
- SMC(8)
- 住友重機械工業(5)
- ホンダ(5)
- ダイハツ(4)
- トヨタ(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ユニファイブ(3)
- CKD(2)
- スバル(2)
- UNIFIVE(2)
- 協育歯車(1)
- スズキ(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 佐文工業所(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
「3b1210」の検索結果

FUSO 17スーパーグレート専用 ハンドルカバー + ダッシュマットセット つやありエナメル ダブルステッチ Luster(ラスター)
MAD MAX(マッドマックス)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷FUSO 17スーパーグレート専用 ハンドルカバー + ダッシュマットセット Luster(ラスター)シリーズ マッドマックスだけのオリジナルのハンドルカバーとダッシュマットのセット ダッシュマットは車種専用設計なのでピッタリフィットします。 ズレ防止のマジックテープ付属。適合車種17スーパーグレート(H29/5~)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63-1210
SMC¥139,800税込¥153,7801個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)1210作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-1210
SMC¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1210作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1210)
SMC¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1210作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
ACアダプター UNIシリーズ
ユニファイブ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状インフレットケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から3日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から3日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
ACアダプタ 12V 1A
UNIFIVE¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)10入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-29定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D
RYOCO(菱高精機)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
ARN形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-1
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
宝飾・彫金加工用工具セット
リューター(日本精密機械工作)¥68,980税込¥75,8781セット(60本)3日以内出荷リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。セット内容D1012、D1115、D1418、D1620、D9313、K1008、K1016、K1210、K1218、K1661、K1751、C1216、C1316、C1650、T2005、T2007、T2010、T2012、G1001、G1002、G1003、G1006、G1008、G1035、R1011、R1012、R1021、R1022、R1041、R1042、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1131、R1132、R3211、R3212、R3213、B1111、B1113、B1114、B1115、B1116、B1119、F1206、F1208、F1210、F1610、F1706、F1708、F1710、F8111、F8211(各1本)、G1041(2本)、F1606(2本)、TS-03軸径(Φmm)2.34セット数60本入
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1A Output
UNIFIVE¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1A●定格出力電力:12Wタイプデスクトップ AC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7214-67定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
チユウイマーク
BIGM(丸山製作所)¥69税込¥761個8日以内出荷部品名称チユウイマーク図解NoMKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.2、TSW12B ポンプ-1部品_No.3、MKW807MD(60HZ) ポンプ-1部品_No.2、TSW17B ポンプ-1部品_No.3、MKW1210B ポンプ-1部品_No.3、MKW1210H(JP) フレーム,各部取付部品_No.7
ラベル(EX17)
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷図解NoGKW12B フューエル,ルーブリカント部品_No.3、GKP800E フューエル,ルーブリカント部品 ラベル(EX17)_No.3、TSW12B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.3、TSW41 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.3、MKW1210B フューエル,ルーブリカント部品_No.3