カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(869)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(219)
  • ねじ・ボルト・釘(207)
  • バイク部品(162)
  • 制御機器(123)
  • 作業工具(118)
  • 物流用品(88)
  • 測定用品(86)
  • 切削工具(83)
  • バイク純正部品(32)
  • 自動車純正部品(32)
  • 手袋(30)
  • 機構部品(27)
  • 空調・電設資材(24)
  • 測定関連サービス(23)
  • 家電(22)
  • 電気材料(20)
  • 建材・エクステリア(17)
  • オフィス家具(16)
  • 作業服(15)
  • 建築金物(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 安全用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 安全標識(9)
  • 梱包用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業機械(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 保管用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 電動工具(1)

「3bt」の検索結果

2,440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエーター (L3BT) MAZDA(マツダ)ラジエーター (L3BT)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (L3BT) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (L3BT)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
マニホールド インレット (L3BT) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (L3BT)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ガスケツト,シリンダ 3BT-11351-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト,シリンダ 3BT-11351-01YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ロ-タアセンブリ 3BT-81450-01 YAMAHA(ヤマハ)ロ-タアセンブリ 3BT-81450-01YAMAHA(ヤマハ)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
サーモ スイッチASSY 3BT-82560-00 YAMAHA(ヤマハ)サーモ スイッチASSY 3BT-82560-00YAMAHA(ヤマハ)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
クランプ 2 3BT-15484-00 YAMAHA(ヤマハ)クランプ 2 3BT-15484-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ガスケット テンショナケース 3BT-12213-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット テンショナケース 3BT-12213-00YAMAHA(ヤマハ)
429税込472
1個
5日以内出荷
V Series(VV5Q41-03BT) SMCV Series(VV5Q41-03BT)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q51-03BT) SMCV Series(VV5Q51-03BT)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ5000
ヒロセ電機,  メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, メス DM3BT-DSF-PEJS HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, メス DM3BT-DSF-PEJSHIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様カードタイプ:MicroSD長さ(mm)13.85幅(mm)16.05寸法(mm)13.85×16.05×1.83ピッチ(mm)1.1極数8深さ(mm)1.83材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性品番DM3 AT の製品は、Push-Pushイジェクト機構とスタンダードオンボードの基板実装スタイル(スタンダードタイプ)を採用。 品番DM3 BT の製品は、Push-Pushイジェクト機構とリバースオンボードの基板実装スタイル(リバースタイプ)を採用。 品番DM3 C ;CS の製品は、ヒンジ付きのPush-pullイジェクト機構とスタンダードオンボードの基板実装スタイル(スタンダードタイプ)を採用 品番DM3 D の製品は、Push-pullイジェクト機構とスタンダードオンボードの基板実装スタイル結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-03BT) SMCVV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-03BT)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ねじの種類(T) NPTF管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4バルブ連数3対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
プラモール(テープ付) 未来工業プラモール(テープ付)未来工業(34件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
ビットホルダーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットホルダーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12二面幅S(mm)6.35材質構造用鋼先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
2,390税込2,629特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
ボードファスナー10本入 TRUSCOボードファスナー10本入TRUSCO(9件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)
当日出荷
中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ工進(23件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]仕様スタンダードタイプ関連資料(4.9MB)取扱説明書(3.6MB)
キャンパスノート ドット入り罫線 コクヨキャンパスノート ドット入り罫線コクヨ(10件のレビュー)
149税込164
1冊
当日出荷
「美しく書く」をサポートする、定番ノートのドット入り罫線タイプ。 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。
仕様無線とじ紙質中紙/上質紙(森林認証紙)
カバ-,シリンダヘツドサイド 3 BT3-E1185-01 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,シリンダヘツドサイド 3 BT3-E1185-01YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
3カステンコレイカンチョウBT(R) D=27 大阪魂3カステンコレイカンチョウBT(R) D=27大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
長さ(mm)10サイズM6寸法H(mm)13寸法A(mm)10寸法D(mm)27寸法B(mm)7寸法C(mm)4.5寸法J(mm)8寸法G1(mm)4寸法G2(mm)5
3カステンコレイカンチョウBT(R) D=31 大阪魂3カステンコレイカンチョウBT(R) D=31大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
長さ(mm)20サイズM8寸法H(mm)16寸法A(mm)13寸法D(mm)31寸法B(mm)10寸法C(mm)6寸法J(mm)9寸法G1(mm)4.5寸法G2(mm)5.5
キャンパスノート(ハーフサイズ) コクヨキャンパスノート(ハーフサイズ)コクヨ(2件のレビュー)
119税込131
1冊
当日出荷から翌々日出荷
タブレット端末やパソコン前を省スペースに使える、ハーフサイズのキャンパスノート!
材質上質紙(森林認証紙)、背クロス:紙クロス(ラミネート)サイズB6枚数30寸法(縦×横)(mm)126×179紙厚(g/m2)70
オーデリック ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)オーデリック ライティングダクトレールODELIC(オーデリック)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです 照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です
長さ(m)3定格1500VA-125V
三相ベンリータップ SUZUKID(スズキッド)三相ベンリータップSUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等コード長さ(m)約1定格電圧(V)250コンセント個数3定格電流(A)20寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270電線太さ(mm2)3.5
サカエオリジナルコンテナー 透明色付きタイプ サカエサカエオリジナルコンテナー 透明色付きタイプサカエ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
中身が一目で確認できる半透明タイプが色付きで登場。色別管理が可能になりました
フタなしコンテナ種類ベタ目
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプフジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
大人キャンパスツインリングノート(ドット入り罫線) コクヨ大人キャンパスツインリングノート(ドット入り罫線)コクヨ(1件のレビュー)
339税込373
1冊
当日出荷
「ドット」を目印に文頭がきれいにそろえられる。「ドット」が図形や枠線の目印に。 表紙は、薄い地模様(ハニカム柄)とマットな表面加工で落ち着いた雰囲気のデザインです。 マイクロミシンを採用しているので、ミシン目独特のギザギザがなく、非常にきれいに切り離せます。
材質中紙/上質紙(森林認証紙)枚数50中横罫(ドット入り)罫幅(mm)6罫線中横罫(ドット入り)ページ数50製本ツインリング
(BT003)STOPPER 三菱ふそう(BT003)STOPPER三菱ふそう
639税込703
1個
5日以内出荷
トイレーナR用 取替用ソケット INAX(LIXIL)トイレーナR用 取替用ソケットINAX(LIXIL)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
他社の簡易水洗トイレからの取替用
仕様取替用ソケット
TFP530用肩掛ベルト TRUSCOTFP530用肩掛ベルトTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番162-3524寸法(mm)38×2500質量(g)100
AirTag用キーリング付きセキュアホルダ BELKIN(ベルキン)AirTag用キーリング付きセキュアホルダBELKIN(ベルキン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
Lネジコック13mm防水型 都市ガス用 光陽産業Lネジコック13mm防水型 都市ガス用光陽産業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
使用ガス都市ガス規格Rc1/2×Rc1/2
単列アンギュラ玉軸受 7300形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7300形NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から5日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズ アズワンクリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズアズワン
26,900税込29,590
1個
翌々日出荷
座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂タイプガススプリング式電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω座面径(Φmm)380
ステンレス保管ユニット用棚板 サカエステンレス保管ユニット用棚板サカエ
24,980税込27,478
1枚
翌々日出荷
材質SUS304色(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
3分ボルトケーブル留具 日動電工3分ボルトケーブル留具日動電工
669税込736
1セット(10個)ほか
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
3分ボルトケーブル留具 1 日動電工3分ボルトケーブル留具 1日動電工
699税込769
1袋(20個)
4日以内出荷
3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付けできるケーブル支持材です。VVFケーブル1本用です。ケーブルは上から差し込むだけです。
適合本数:1材質ポリプロピレン適合ケーブルVVF1.6×2C、VVF1.6×3C、VVF2.0×2C、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C、VVF2.6×3C関連資料カタログ掲載ページ(0.33MB) カタログ掲載ページ(0.33MB)許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
バンパーリヤー (BT3L) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (BT3L)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
...