カテゴリ
- 作業工具(32)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(3)
- バイク部品(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- Xiaomi(4)
- Interface Connectors(3)
- エイト(2)
- TRUSCO(2)
- PGA(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- SK11(2)
- ANEX(1)
- サンワサプライ(1)
- トップ工業(1)
- ベッセル(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「3bt tone」の検索結果

ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(22個)ほか当日出荷小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
ヘキサゴンビットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
ビットホルダーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。材質構造用鋼寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12先端形状6角二面幅S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角ビット セット
(89件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(6本)当日出荷サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
ビットアダプターソケット
SK11(8件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。仕様ANSI、DIN規格適合適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角質量(g)27差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17×高さ28×奥行き17ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
ビットソケット セット
(74件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(29個)当日出荷ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
(293件のレビュー)¥679税込¥7471セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
六角ビットセット
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(6本)当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。トラスコ品番330-4019
ヘックスビットアダプター
SIGNET(シグネット)(26件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。全長(mm)25対辺寸法(inch)1/4
ソケット 6角 6.35sq
(64件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35穴角6角
ソケットビット A20
ベッセル(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1本ほか当日出荷から翌々日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(29個)当日出荷組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
ソケットビット セット
(54件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10本)当日出荷電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥769税込¥8461セット当日出荷差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
マガジン付首振ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷プッシュボタンを押すことで180°の首振り調整が可能なビットラチェットハンドルと6種類のビットのセットです。ハンドルのヘッド部はロック機構で首振り角度を保持したまま作業が可能です。ビットをハンドル本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6ハンドル内容ビットラチェット
ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
T型ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981セット(12点)当日出荷T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付トラスコ品番469-9955セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2、ビット用ホルダー:BTB10種類セット品先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット(40点)当日出荷軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷極短設計で狭いスペースの作業に最適なラチェット機能付スタビ―ドライバーと6種類のビットのセットです。ビットを本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。左右回転、固定の切替が可能です。手のひらサイズで作業性抜群です。仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6
ツールバッグセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
ツールセット TSA3309
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥55,980税込¥61,5781セット(54点組)当日出荷自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。質量(kg)11.9差込角(mm)9.5セット商品数54ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
T型ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット(35点)当日出荷T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付仕様ワンタッチビットリリース機構付トラスコ品番469-9963セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2種類セット品商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50
六角レンチカラービット9本組
ANEX(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番764-7603
クロメート ネカクBT(A-1 K=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷長さ(mm)55形A形1種呼びM6表面処理クロメート寸法b(mm)約18寸法s(mm)6寸法k(mm)3寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3ねじ部長さ(mm)半ねじ
完全ワイヤレスイヤホン 片耳 充電ケース付 Premium Style
PGA¥3,398税込¥3,7381台当日出荷「PG-BTE13BC1BK」は、携帯性に優れた充電ケース付きの片耳ワイヤレスイヤホンです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載でiPhoneに採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめるのも特長です。イヤホンはフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプで重さ4gのコンパクトサイズとなっており、テレワークやオンライン会議などの通話に最適です。イヤホンを約2回フル充電できる充電ケース付きなので、充電しながら持ち歩くことが可能です。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。仕様●連続待ち受け時間:最大100時間●連続音楽再生時間:最大6.0時間色ブラック質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.5×27×24充電時間(時間)イヤホン:1.5連続通話時間(時間)最大6.5
PoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート)
サンワサプライ¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class8/最大90W/ポート)に対応しており、消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電が可能です。(全ポート合計270Wまで)。アンマネージドスイッチながら簡易的なウォッチドッグ機能(オートリブート機能付き)を搭載しており、接続されたPoE機器の状態を30秒ごとに確認。エラー発生時にはPoE給電のON/OFF(リスタート)をすることでPoE機器の再起動を促し復旧作業を自動化させることができます。耐久性動作温度が-10℃~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC46V~57Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が静かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台材質筐体:メタル色ブラック出力(W)PoE対応ポート:af規格:15.4/1ポート(最大), at規格:30/1ポート(最大), bt規格:90/1ポート(最大)全ポート合計270まで電源(V)46~57DC (冗長電源)※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。規格●VCCI:VCCI Class A●壁掛け:無●防塵:IP30ポート数8ポートスイッチスイッチファブリック:16Gbps適合規格FCC Part 15 Class AICES-003EN 50121-4EN 55032EN 61000-6-4EN 61000-6-2EN 61000-4-2 (ESD)EN 61000-4-3 (Radiated RFI)EN 61000-4-4 (Burst)EN 61000-4-5 (Surge)EN 61000-4-6 (Induced RFI)EN 61000-4-8 (Magnetic field)対応PoE対応有無:対応機能【AutoMDI/MDI-X】対応、MACアドレステーブル:4K準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.1p(QoS)IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet最大消費電力(W)9.72通信方式モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスバッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)過電流保護対応保護サージ:6KV発熱量(KJ/h)972保管温度(℃)【環境条件】-40~85ファン仕様:静音ファンレスマグネット取付:無マウント19インチマウント取り付け:無伝送速度(Mbps)最大:1000 (1000BASE-T)フローコントロール制御無フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(12Kbytes)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート構成:1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+/PoE++アクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A, Alternative B最大パケット転送能力(Mpps)11.9リレー出力電源2系統入力時にON※リレー出力に接続する装置は1.0A@DC24V以下でご使用ください。MTBF(時間)4754396 (25℃) / 847570 (60℃)逆極性保護電源:対応湿度範囲(%)【保管時環境条件】5~95(結露なきこと)
BATTLAX RADIAL RS10
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷これが世界最高峰のライダーたちの系譜。新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。 世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!。※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)。。コンパウンド。新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。形状最適化(リアタイヤ)。タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能。BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。※[テスト条件]。試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー用途ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に
Xiaomi Watch S5 46mm ブラック
Xiaomi¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷1.48インチ 超狭ベゼルの有機ELディスプレイ。最長21日間の超ロングバッテリー。高級感あふれるステンレススチールフレームの洗練デザイン。アップグレードされたデュアルバンド5システムGNSS(全球測位衛星システム)。強化された心拍数および睡眠モニタリング。先進的なアウトドアスポーツ体験。精密なクラフトマンシップが再定義する上質感。軽量かつスリムなステンレススチールデザイン。約46gの軽量設計。316Lステンレススチールを採用し、優れた耐久性と耐腐食性を実現。10.99mmスリムボディ。一体感のあるベゼルデザイン。46mm径を快適な装着感に最適化。画面占有率は前世代比で5.7%向上。2.6mmの超薄型ベゼルは前世代より40%スリム化。ディスプレイ外周にミニッツマーカーを配置し、より洗練された印象に。ステンレススチール製クラウン同心円の外観デザイン。多面研磨による仕上げと中央部分にツヤ消し加工。1.48インチ高輝度ディスプレイ。明るい屋外でも、有機ELディスプレイが鮮明でクリアな視認性を実現。ピーク輝度2500nits。高解像度ディスプレイ480 × 480。ウェットタッチ防止機能 水滴による誤作動を軽減。豊富なウォッチフェイス自分らしく、ダイナミックに。新登場のインタラクティブアニメーションペットウォッチフェイスは、タップすると生き生きと動き出します。多彩な新デザインのウォッチフェイスで、あらゆるスタイルにマッチ。21日間超ロングバッテリー。815mAh Xiaomi Surge Batteryシリコン含有率15%。ライトユース時21日間 通常使用時14日間 AOD常時表示モード9日間。進化したスポーツトラッキングさらなる高精度へ。150種類以上のスポーツモード 好きなアクティビティを幅広くカバー。進化したサイクリングモード。スマートフォンが、瞬時にバイクコンピューターに早変わり。リアルタイムデータ同期 心拍数、速度、距離、累積標高などのサイクリングデータをリアルタイム表示。サードパーティ機器との接続に対応Bluetooth パワーメーター対応 サイクリング愛好家向けに、より精密で本格的なデータを提供。サイクリングレポート分析 ライド後には、パフォーマンス分析、データインサイト、パーソナライズされたアドバイスを含むレポートを提供。Bluetooth心拍数ブロードキャストBluetooth経由で心拍データをバイクコンピューターへ同期。リアルタイムの生体データでパフォーマンスをサポート。スポーツVlogスマートフォンを遠隔操作して運動中の動画撮影を開始。心拍数や消費カロリーなどのリアルタイムデータも画面に表示。あなたの手首にパーソナルランニングコーチ ワークアウトをもっと効率的に。オンリストランニングコース 初心者向け、脂肪燃焼、心肺機能向上、持久力強化まで。プロフェッショナルなコースと科学的トレーニングで継続的なレベルアップをサポート。ランニングフォーム認識 垂直比率や上下動、接地時間などの主要なランニング姿勢指標を自動認識し、パフォーマンス向上のためのプロのアドバイスを提供します。プロフェッショナルなスキーモード Mi Fitness アプリで、滑走距離、時間、平均速度などを記録。転倒検知機能 スキー中の転倒検知に対応。60秒以内に反応がない場合、自動的に緊急連絡先へ発信します。ソーシャルメディア共有機能 ワンタップでシェア可能な応援データカードを作成し、お気に入りのチームを後押し。パッションモードスマートジェスチャー認識 手を振る、応援する、拍手するなどのジェスチャーを検知し、「Cheer tracking」を起動。Cheerエナジートラッキング 心拍数、消費カロリー、応援回数を正確に記録し、観戦を一層盛り上げます。新世代デュアル周波数GNSS測位チップ 屋外ルートを精確にトラッキング BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(みちびき) に対応。+33%測位精度が向上 +30%測位速度が向上。プロフェッショナルなアウトドア ワークアウトモード。ルートナビゲーション 都市マップやルートを事前ダウンロードし、目的地までリアルタイムで案内。バックトラック機能 ワンタップで帰路ナビゲーションを開始し、不慣れな場所でも安全に出発地点へ戻れます。ルート逸脱アラート ルートから外れるとリアルタイムで振動アラートを受け取り、屋外でも安心してコースを維持。Wi-Fi高速転送に対応 音楽転送やオフラインマップのダウンロードをスピーディーに。カスタマイズ可能なスポーツデータ表示 データのレイアウトを自在に調整し、必要に応じてデータページを追加・削除または非表示にできます。高度な科学的トレーニング分析 アップグレードされたフィットネス・トレーニング負荷インターフェースにより、フィットネスバランスや運動強度をより直感的かつ分かりやすく可視化。科学的なワークアウト計画をサポートします。健康データを、もっと身近に Xiaomiの独自開発アルゴリズムとMi Fitness アプリにより、Xiaomi Watch S5 46mmはより正確なヘルスモニタリングを実現。Health ConnectやSuuntoなどの人気フィットネスアプリにも対応し、より柔軟で便利なワークアウト体験を提供します。いつでも寄り添う、健康管理機能 高精度な心拍数モニタリング。24時間365日、健康を見守るパートナー。新設計の4-LED・4-PD心拍数・血中酸素レベルセンサー アップグレードされた独自の心拍数アルゴリズム 2.0。心拍数測定精度98.40%。24時間血中酸素レベルモニタリング 血中酸素レベルが低下すると通知。24時間ストレスモニタリング ストレスレベルが高い際にリラックスを促すリマインダーを通知。女性向け健康管理 生理周期の記録や予測に対応。呼吸エクササイズ ボックス呼吸やビー呼吸など、複数のリラックスモードをサポート。高度な睡眠モニタリング より良い眠りのために 睡眠状態を高精度に記録・分析。さらに、国際的な睡眠専門機関と連携し、一人ひとりに合わせた睡眠改善アドバイスを提供します。高精度睡眠モニタリング 質の高い眠りをサポート。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 より精度の高い睡眠ステージ分析 入眠と覚醒の検出精度が11%向上し、睡眠ステージのモニタリング精度が14%向上しました。睡眠改善プラン World Sleep Society、Chinese Sleep Research Society、Asian Society of Sleep Medicineとの共同研究に基づいて開発。ユーザーデータをもとに睡眠の課題を分析し、運動・食事・生活習慣・リラクゼーションなどの観点から、睡眠の質を高めるためのパーソナライズされたアドバイスを提供します。睡眠トレンドレポート 睡眠の質、規則性、睡眠時間、効率などを包括的に分析し、週次・月次レポートで睡眠状態を簡単に把握できます。ワンタップで得られる健康インサイト 手軽なヘルスモニタリング 内蔵のCheckupアプリを使えば、ワンタップで心拍数・血中酸素レベル・睡眠・ストレスレベルを素早く把握できます。Xiaomi Smart Hub シームレスなデバイス連携 スマートフォンのリモート撮影、スマートフォンを探す機能、イヤホン設定などに対応。さらに、Xiaomi Homeデバイスの操作も可能で、よりスマートなコネクテッドライフを実現します。Watchスクリーンショット 上下のボタンを同時に押して、瞬時にキャプチャし保存できます。リストモード 装着方向やクラウン位置を自由にカスタマイズでき、インターフェースも設定に合わせて変化します。付属品Xiaomi Watch S5 46mm / 磁気充電スタンド / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)仕様内蔵GNSS:対応、防水性能:5ATM、スピーカー:対応、マイク:対応、NFC:対応、Bluetooth:デュアルモードBluetooth BLE/BT 5.4、OS:Xiaomi HyperOS 3、互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降を搭載したスマートフォンに対応、充電ポート:2ピン磁気充電スタンドその他【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS(みちびき)寸法(mm)46×46×10.99(※高さ、幅、厚さの寸法にはストラップおよび突起部は含まれていません。)色ブラック質量(g)46(付属ストラップを含まず)フレームWatch本体:ステンレススチール | ベゼル:ステンレススチール/セラミック/フォージドカーボン | カバー:ガラスセンサー心拍センサー(血中酸素レベルセンサー搭載) | 加速度センサー | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパス | 気圧センサーバッテリー容量:815mAh、バッテリータイプ:リチウムイオンポリマー電池ディスプレイ解像度:480 × 480 ピクセル、PPI 323、1.48インチ 有機ELディスプレイ、輝度:HBM輝度 1500 nits、ピーク輝度 2500 nits ※ディスプレイのリフレッシュレートは表示内容によって異なる場合があります。※HBM輝度は画面全体が点灯している時の最大輝度を示します。ストラップの種類ブラック:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、シルバー:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、セラミックブルー:ブルーの本革ストラップ / 調整可能長さ:135~205mm、ジャングルグリーン:グリーンのフッ素ゴム+ナイロン編みストラップ / 調整可能長さ:135~205mm
Xiaomi Watch S5 46mm セラミックブルー
Xiaomi¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷1.48インチ 超狭ベゼルの有機ELディスプレイ。最長21日間の超ロングバッテリー。高級感あふれるステンレススチールフレームの洗練デザイン。アップグレードされたデュアルバンド5システムGNSS(全球測位衛星システム)。強化された心拍数および睡眠モニタリング。先進的なアウトドアスポーツ体験。精密なクラフトマンシップが再定義する上質感。軽量かつスリムなステンレススチールデザイン。約46gの軽量設計。316Lステンレススチールを採用し、優れた耐久性と耐腐食性を実現。10.99mmスリムボディ。一体感のあるベゼルデザイン。46mm径を快適な装着感に最適化。画面占有率は前世代比で5.7%向上。2.6mmの超薄型ベゼルは前世代より40%スリム化。ディスプレイ外周にミニッツマーカーを配置し、より洗練された印象に。ステンレススチール製クラウン同心円の外観デザイン。多面研磨による仕上げと中央部分にツヤ消し加工。1.48インチ高輝度ディスプレイ。明るい屋外でも、有機ELディスプレイが鮮明でクリアな視認性を実現。ピーク輝度2500nits。高解像度ディスプレイ480 × 480。ウェットタッチ防止機能 水滴による誤作動を軽減。豊富なウォッチフェイス自分らしく、ダイナミックに。新登場のインタラクティブアニメーションペットウォッチフェイスは、タップすると生き生きと動き出します。多彩な新デザインのウォッチフェイスで、あらゆるスタイルにマッチ。21日間超ロングバッテリー。815mAh Xiaomi Surge Batteryシリコン含有率15%。ライトユース時21日間 通常使用時14日間 AOD常時表示モード9日間。進化したスポーツトラッキングさらなる高精度へ。150種類以上のスポーツモード 好きなアクティビティを幅広くカバー。進化したサイクリングモード。スマートフォンが、瞬時にバイクコンピューターに早変わり。リアルタイムデータ同期 心拍数、速度、距離、累積標高などのサイクリングデータをリアルタイム表示。サードパーティ機器との接続に対応Bluetooth パワーメーター対応 サイクリング愛好家向けに、より精密で本格的なデータを提供。サイクリングレポート分析 ライド後には、パフォーマンス分析、データインサイト、パーソナライズされたアドバイスを含むレポートを提供。Bluetooth心拍数ブロードキャストBluetooth経由で心拍データをバイクコンピューターへ同期。リアルタイムの生体データでパフォーマンスをサポート。スポーツVlogスマートフォンを遠隔操作して運動中の動画撮影を開始。心拍数や消費カロリーなどのリアルタイムデータも画面に表示。あなたの手首にパーソナルランニングコーチ ワークアウトをもっと効率的に。オンリストランニングコース 初心者向け、脂肪燃焼、心肺機能向上、持久力強化まで。プロフェッショナルなコースと科学的トレーニングで継続的なレベルアップをサポート。ランニングフォーム認識 垂直比率や上下動、接地時間などの主要なランニング姿勢指標を自動認識し、パフォーマンス向上のためのプロのアドバイスを提供します。プロフェッショナルなスキーモード Mi Fitness アプリで、滑走距離、時間、平均速度などを記録。転倒検知機能 スキー中の転倒検知に対応。60秒以内に反応がない場合、自動的に緊急連絡先へ発信します。ソーシャルメディア共有機能 ワンタップでシェア可能な応援データカードを作成し、お気に入りのチームを後押し。パッションモードスマートジェスチャー認識 手を振る、応援する、拍手するなどのジェスチャーを検知し、「Cheer tracking」を起動。Cheerエナジートラッキング 心拍数、消費カロリー、応援回数を正確に記録し、観戦を一層盛り上げます。新世代デュアル周波数GNSS測位チップ 屋外ルートを精確にトラッキング BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(みちびき) に対応。+33%測位精度が向上 +30%測位速度が向上。プロフェッショナルなアウトドア ワークアウトモード。ルートナビゲーション 都市マップやルートを事前ダウンロードし、目的地までリアルタイムで案内。バックトラック機能 ワンタップで帰路ナビゲーションを開始し、不慣れな場所でも安全に出発地点へ戻れます。ルート逸脱アラート ルートから外れるとリアルタイムで振動アラートを受け取り、屋外でも安心してコースを維持。Wi-Fi高速転送に対応 音楽転送やオフラインマップのダウンロードをスピーディーに。カスタマイズ可能なスポーツデータ表示 データのレイアウトを自在に調整し、必要に応じてデータページを追加・削除または非表示にできます。高度な科学的トレーニング分析 アップグレードされたフィットネス・トレーニング負荷インターフェースにより、フィットネスバランスや運動強度をより直感的かつ分かりやすく可視化。科学的なワークアウト計画をサポートします。健康データを、もっと身近に Xiaomiの独自開発アルゴリズムとMi Fitness アプリにより、Xiaomi Watch S5 46mmはより正確なヘルスモニタリングを実現。Health ConnectやSuuntoなどの人気フィットネスアプリにも対応し、より柔軟で便利なワークアウト体験を提供します。いつでも寄り添う、健康管理機能 高精度な心拍数モニタリング。24時間365日、健康を見守るパートナー。新設計の4-LED・4-PD心拍数・血中酸素レベルセンサー アップグレードされた独自の心拍数アルゴリズム 2.0。心拍数測定精度98.40%。24時間血中酸素レベルモニタリング 血中酸素レベルが低下すると通知。24時間ストレスモニタリング ストレスレベルが高い際にリラックスを促すリマインダーを通知。女性向け健康管理 生理周期の記録や予測に対応。呼吸エクササイズ ボックス呼吸やビー呼吸など、複数のリラックスモードをサポート。高度な睡眠モニタリング より良い眠りのために 睡眠状態を高精度に記録・分析。さらに、国際的な睡眠専門機関と連携し、一人ひとりに合わせた睡眠改善アドバイスを提供します。高精度睡眠モニタリング 質の高い眠りをサポート。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 より精度の高い睡眠ステージ分析 入眠と覚醒の検出精度が11%向上し、睡眠ステージのモニタリング精度が14%向上しました。睡眠改善プラン World Sleep Society、Chinese Sleep Research Society、Asian Society of Sleep Medicineとの共同研究に基づいて開発。ユーザーデータをもとに睡眠の課題を分析し、運動・食事・生活習慣・リラクゼーションなどの観点から、睡眠の質を高めるためのパーソナライズされたアドバイスを提供します。睡眠トレンドレポート 睡眠の質、規則性、睡眠時間、効率などを包括的に分析し、週次・月次レポートで睡眠状態を簡単に把握できます。ワンタップで得られる健康インサイト 手軽なヘルスモニタリング 内蔵のCheckupアプリを使えば、ワンタップで心拍数・血中酸素レベル・睡眠・ストレスレベルを素早く把握できます。Xiaomi Smart Hub シームレスなデバイス連携 スマートフォンのリモート撮影、スマートフォンを探す機能、イヤホン設定などに対応。さらに、Xiaomi Homeデバイスの操作も可能で、よりスマートなコネクテッドライフを実現します。Watchスクリーンショット 上下のボタンを同時に押して、瞬時にキャプチャし保存できます。リストモード 装着方向やクラウン位置を自由にカスタマイズでき、インターフェースも設定に合わせて変化します。付属品Xiaomi Watch S5 46mm / 磁気充電スタンド / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)仕様内蔵GNSS:対応、防水性能:5ATM、スピーカー:対応、マイク:対応、NFC:対応、Bluetooth:デュアルモードBluetooth BLE/BT 5.4、OS:Xiaomi HyperOS 3、互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降を搭載したスマートフォンに対応、充電ポート:2ピン磁気充電スタンドその他【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS(みちびき)寸法(mm)46×46×10.99(※高さ、幅、厚さの寸法にはストラップおよび突起部は含まれていません。)色セラミックブルー質量(g)46(付属ストラップを含まず)フレームWatch本体:ステンレススチール | ベゼル:ステンレススチール/セラミック/フォージドカーボン | カバー:ガラスセンサー心拍センサー(血中酸素レベルセンサー搭載) | 加速度センサー | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパス | 気圧センサーバッテリー容量:815mAh、バッテリータイプ:リチウムイオンポリマー電池ディスプレイ解像度:480 × 480 ピクセル、PPI 323、1.48インチ 有機ELディスプレイ、輝度:HBM輝度 1500 nits、ピーク輝度 2500 nits ※ディスプレイのリフレッシュレートは表示内容によって異なる場合があります。※HBM輝度は画面全体が点灯している時の最大輝度を示します。ストラップの種類ブラック:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、シルバー:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、セラミックブルー:ブルーの本革ストラップ / 調整可能長さ:135~205mm、ジャングルグリーン:グリーンのフッ素ゴム+ナイロン編みストラップ / 調整可能長さ:135~205mm
Xiaomi Watch S5 46mm シルバー
Xiaomi¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷1.48インチ 超狭ベゼルの有機ELディスプレイ。最長21日間の超ロングバッテリー。高級感あふれるステンレススチールフレームの洗練デザイン。アップグレードされたデュアルバンド5システムGNSS(全球測位衛星システム)。強化された心拍数および睡眠モニタリング。先進的なアウトドアスポーツ体験。精密なクラフトマンシップが再定義する上質感。軽量かつスリムなステンレススチールデザイン。約46gの軽量設計。316Lステンレススチールを採用し、優れた耐久性と耐腐食性を実現。10.99mmスリムボディ。一体感のあるベゼルデザイン。46mm径を快適な装着感に最適化。画面占有率は前世代比で5.7%向上。2.6mmの超薄型ベゼルは前世代より40%スリム化。ディスプレイ外周にミニッツマーカーを配置し、より洗練された印象に。ステンレススチール製クラウン同心円の外観デザイン。多面研磨による仕上げと中央部分にツヤ消し加工。1.48インチ高輝度ディスプレイ。明るい屋外でも、有機ELディスプレイが鮮明でクリアな視認性を実現。ピーク輝度2500nits。高解像度ディスプレイ480 × 480。ウェットタッチ防止機能 水滴による誤作動を軽減。豊富なウォッチフェイス自分らしく、ダイナミックに。新登場のインタラクティブアニメーションペットウォッチフェイスは、タップすると生き生きと動き出します。多彩な新デザインのウォッチフェイスで、あらゆるスタイルにマッチ。21日間超ロングバッテリー。815mAh Xiaomi Surge Batteryシリコン含有率15%。ライトユース時21日間 通常使用時14日間 AOD常時表示モード9日間。進化したスポーツトラッキングさらなる高精度へ。150種類以上のスポーツモード 好きなアクティビティを幅広くカバー。進化したサイクリングモード。スマートフォンが、瞬時にバイクコンピューターに早変わり。リアルタイムデータ同期 心拍数、速度、距離、累積標高などのサイクリングデータをリアルタイム表示。サードパーティ機器との接続に対応Bluetooth パワーメーター対応 サイクリング愛好家向けに、より精密で本格的なデータを提供。サイクリングレポート分析 ライド後には、パフォーマンス分析、データインサイト、パーソナライズされたアドバイスを含むレポートを提供。Bluetooth心拍数ブロードキャストBluetooth経由で心拍データをバイクコンピューターへ同期。リアルタイムの生体データでパフォーマンスをサポート。スポーツVlogスマートフォンを遠隔操作して運動中の動画撮影を開始。心拍数や消費カロリーなどのリアルタイムデータも画面に表示。あなたの手首にパーソナルランニングコーチ ワークアウトをもっと効率的に。オンリストランニングコース 初心者向け、脂肪燃焼、心肺機能向上、持久力強化まで。プロフェッショナルなコースと科学的トレーニングで継続的なレベルアップをサポート。ランニングフォーム認識 垂直比率や上下動、接地時間などの主要なランニング姿勢指標を自動認識し、パフォーマンス向上のためのプロのアドバイスを提供します。プロフェッショナルなスキーモード Mi Fitness アプリで、滑走距離、時間、平均速度などを記録。転倒検知機能 スキー中の転倒検知に対応。60秒以内に反応がない場合、自動的に緊急連絡先へ発信します。ソーシャルメディア共有機能 ワンタップでシェア可能な応援データカードを作成し、お気に入りのチームを後押し。パッションモードスマートジェスチャー認識 手を振る、応援する、拍手するなどのジェスチャーを検知し、「Cheer tracking」を起動。Cheerエナジートラッキング 心拍数、消費カロリー、応援回数を正確に記録し、観戦を一層盛り上げます。新世代デュアル周波数GNSS測位チップ 屋外ルートを精確にトラッキング BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(みちびき) に対応。+33%測位精度が向上 +30%測位速度が向上。プロフェッショナルなアウトドア ワークアウトモード。ルートナビゲーション 都市マップやルートを事前ダウンロードし、目的地までリアルタイムで案内。バックトラック機能 ワンタップで帰路ナビゲーションを開始し、不慣れな場所でも安全に出発地点へ戻れます。ルート逸脱アラート ルートから外れるとリアルタイムで振動アラートを受け取り、屋外でも安心してコースを維持。Wi-Fi高速転送に対応 音楽転送やオフラインマップのダウンロードをスピーディーに。カスタマイズ可能なスポーツデータ表示 データのレイアウトを自在に調整し、必要に応じてデータページを追加・削除または非表示にできます。高度な科学的トレーニング分析 アップグレードされたフィットネス・トレーニング負荷インターフェースにより、フィットネスバランスや運動強度をより直感的かつ分かりやすく可視化。科学的なワークアウト計画をサポートします。健康データを、もっと身近に Xiaomiの独自開発アルゴリズムとMi Fitness アプリにより、Xiaomi Watch S5 46mmはより正確なヘルスモニタリングを実現。Health ConnectやSuuntoなどの人気フィットネスアプリにも対応し、より柔軟で便利なワークアウト体験を提供します。いつでも寄り添う、健康管理機能 高精度な心拍数モニタリング。24時間365日、健康を見守るパートナー。新設計の4-LED・4-PD心拍数・血中酸素レベルセンサー アップグレードされた独自の心拍数アルゴリズム 2.0。心拍数測定精度98.40%。24時間血中酸素レベルモニタリング 血中酸素レベルが低下すると通知。24時間ストレスモニタリング ストレスレベルが高い際にリラックスを促すリマインダーを通知。女性向け健康管理 生理周期の記録や予測に対応。呼吸エクササイズ ボックス呼吸やビー呼吸など、複数のリラックスモードをサポート。高度な睡眠モニタリング より良い眠りのために 睡眠状態を高精度に記録・分析。さらに、国際的な睡眠専門機関と連携し、一人ひとりに合わせた睡眠改善アドバイスを提供します。高精度睡眠モニタリング 質の高い眠りをサポート。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 より精度の高い睡眠ステージ分析 入眠と覚醒の検出精度が11%向上し、睡眠ステージのモニタリング精度が14%向上しました。睡眠改善プラン World Sleep Society、Chinese Sleep Research Society、Asian Society of Sleep Medicineとの共同研究に基づいて開発。ユーザーデータをもとに睡眠の課題を分析し、運動・食事・生活習慣・リラクゼーションなどの観点から、睡眠の質を高めるためのパーソナライズされたアドバイスを提供します。睡眠トレンドレポート 睡眠の質、規則性、睡眠時間、効率などを包括的に分析し、週次・月次レポートで睡眠状態を簡単に把握できます。ワンタップで得られる健康インサイト 手軽なヘルスモニタリング 内蔵のCheckupアプリを使えば、ワンタップで心拍数・血中酸素レベル・睡眠・ストレスレベルを素早く把握できます。Xiaomi Smart Hub シームレスなデバイス連携 スマートフォンのリモート撮影、スマートフォンを探す機能、イヤホン設定などに対応。さらに、Xiaomi Homeデバイスの操作も可能で、よりスマートなコネクテッドライフを実現します。Watchスクリーンショット 上下のボタンを同時に押して、瞬時にキャプチャし保存できます。リストモード 装着方向やクラウン位置を自由にカスタマイズでき、インターフェースも設定に合わせて変化します。付属品Xiaomi Watch S5 46mm / 磁気充電スタンド / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)仕様内蔵GNSS:対応、防水性能:5ATM、スピーカー:対応、マイク:対応、NFC:対応、Bluetooth:デュアルモードBluetooth BLE/BT 5.4、OS:Xiaomi HyperOS 3、互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降を搭載したスマートフォンに対応、充電ポート:2ピン磁気充電スタンドその他【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS(みちびき)寸法(mm)46×46×10.99(※高さ、幅、厚さの寸法にはストラップおよび突起部は含まれていません。)色シルバー質量(g)46(付属ストラップを含まず)フレームWatch本体:ステンレススチール | ベゼル:ステンレススチール/セラミック/フォージドカーボン | カバー:ガラスセンサー心拍センサー(血中酸素レベルセンサー搭載) | 加速度センサー | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパス | 気圧センサーバッテリー容量:815mAh、バッテリータイプ:リチウムイオンポリマー電池ディスプレイ解像度:480 × 480 ピクセル、PPI 323、1.48インチ 有機ELディスプレイ、輝度:HBM輝度 1500 nits、ピーク輝度 2500 nits ※ディスプレイのリフレッシュレートは表示内容によって異なる場合があります。※HBM輝度は画面全体が点灯している時の最大輝度を示します。ストラップの種類ブラック:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、シルバー:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、セラミックブルー:ブルーの本革ストラップ / 調整可能長さ:135~205mm、ジャングルグリーン:グリーンのフッ素ゴム+ナイロン編みストラップ / 調整可能長さ:135~205mm
Xiaomi Watch S5 46mm ジャングルグリーン
Xiaomi¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷1.48インチ 超狭ベゼルの有機ELディスプレイ。最長21日間の超ロングバッテリー。高級感あふれるステンレススチールフレームの洗練デザイン。アップグレードされたデュアルバンド5システムGNSS(全球測位衛星システム)。強化された心拍数および睡眠モニタリング。先進的なアウトドアスポーツ体験。精密なクラフトマンシップが再定義する上質感。軽量かつスリムなステンレススチールデザイン。約46gの軽量設計。316Lステンレススチールを採用し、優れた耐久性と耐腐食性を実現。10.99mmスリムボディ。一体感のあるベゼルデザイン。46mm径を快適な装着感に最適化。画面占有率は前世代比で5.7%向上。2.6mmの超薄型ベゼルは前世代より40%スリム化。ディスプレイ外周にミニッツマーカーを配置し、より洗練された印象に。ステンレススチール製クラウン同心円の外観デザイン。多面研磨による仕上げと中央部分にツヤ消し加工。1.48インチ高輝度ディスプレイ。明るい屋外でも、有機ELディスプレイが鮮明でクリアな視認性を実現。ピーク輝度2500nits。高解像度ディスプレイ480 × 480。ウェットタッチ防止機能 水滴による誤作動を軽減。豊富なウォッチフェイス自分らしく、ダイナミックに。新登場のインタラクティブアニメーションペットウォッチフェイスは、タップすると生き生きと動き出します。多彩な新デザインのウォッチフェイスで、あらゆるスタイルにマッチ。21日間超ロングバッテリー。815mAh Xiaomi Surge Batteryシリコン含有率15%。ライトユース時21日間 通常使用時14日間 AOD常時表示モード9日間。進化したスポーツトラッキングさらなる高精度へ。150種類以上のスポーツモード 好きなアクティビティを幅広くカバー。進化したサイクリングモード。スマートフォンが、瞬時にバイクコンピューターに早変わり。リアルタイムデータ同期 心拍数、速度、距離、累積標高などのサイクリングデータをリアルタイム表示。サードパーティ機器との接続に対応Bluetooth パワーメーター対応 サイクリング愛好家向けに、より精密で本格的なデータを提供。サイクリングレポート分析 ライド後には、パフォーマンス分析、データインサイト、パーソナライズされたアドバイスを含むレポートを提供。Bluetooth心拍数ブロードキャストBluetooth経由で心拍データをバイクコンピューターへ同期。リアルタイムの生体データでパフォーマンスをサポート。スポーツVlogスマートフォンを遠隔操作して運動中の動画撮影を開始。心拍数や消費カロリーなどのリアルタイムデータも画面に表示。あなたの手首にパーソナルランニングコーチ ワークアウトをもっと効率的に。オンリストランニングコース 初心者向け、脂肪燃焼、心肺機能向上、持久力強化まで。プロフェッショナルなコースと科学的トレーニングで継続的なレベルアップをサポート。ランニングフォーム認識 垂直比率や上下動、接地時間などの主要なランニング姿勢指標を自動認識し、パフォーマンス向上のためのプロのアドバイスを提供します。プロフェッショナルなスキーモード Mi Fitness アプリで、滑走距離、時間、平均速度などを記録。転倒検知機能 スキー中の転倒検知に対応。60秒以内に反応がない場合、自動的に緊急連絡先へ発信します。ソーシャルメディア共有機能 ワンタップでシェア可能な応援データカードを作成し、お気に入りのチームを後押し。パッションモードスマートジェスチャー認識 手を振る、応援する、拍手するなどのジェスチャーを検知し、「Cheer tracking」を起動。Cheerエナジートラッキング 心拍数、消費カロリー、応援回数を正確に記録し、観戦を一層盛り上げます。新世代デュアル周波数GNSS測位チップ 屋外ルートを精確にトラッキング BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(みちびき) に対応。+33%測位精度が向上 +30%測位速度が向上。プロフェッショナルなアウトドア ワークアウトモード。ルートナビゲーション 都市マップやルートを事前ダウンロードし、目的地までリアルタイムで案内。バックトラック機能 ワンタップで帰路ナビゲーションを開始し、不慣れな場所でも安全に出発地点へ戻れます。ルート逸脱アラート ルートから外れるとリアルタイムで振動アラートを受け取り、屋外でも安心してコースを維持。Wi-Fi高速転送に対応 音楽転送やオフラインマップのダウンロードをスピーディーに。カスタマイズ可能なスポーツデータ表示 データのレイアウトを自在に調整し、必要に応じてデータページを追加・削除または非表示にできます。高度な科学的トレーニング分析 アップグレードされたフィットネス・トレーニング負荷インターフェースにより、フィットネスバランスや運動強度をより直感的かつ分かりやすく可視化。科学的なワークアウト計画をサポートします。健康データを、もっと身近に Xiaomiの独自開発アルゴリズムとMi Fitness アプリにより、Xiaomi Watch S5 46mmはより正確なヘルスモニタリングを実現。Health ConnectやSuuntoなどの人気フィットネスアプリにも対応し、より柔軟で便利なワークアウト体験を提供します。いつでも寄り添う、健康管理機能 高精度な心拍数モニタリング。24時間365日、健康を見守るパートナー。新設計の4-LED・4-PD心拍数・血中酸素レベルセンサー アップグレードされた独自の心拍数アルゴリズム 2.0。心拍数測定精度98.40%。24時間血中酸素レベルモニタリング 血中酸素レベルが低下すると通知。24時間ストレスモニタリング ストレスレベルが高い際にリラックスを促すリマインダーを通知。女性向け健康管理 生理周期の記録や予測に対応。呼吸エクササイズ ボックス呼吸やビー呼吸など、複数のリラックスモードをサポート。高度な睡眠モニタリング より良い眠りのために 睡眠状態を高精度に記録・分析。さらに、国際的な睡眠専門機関と連携し、一人ひとりに合わせた睡眠改善アドバイスを提供します。高精度睡眠モニタリング 質の高い眠りをサポート。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 より精度の高い睡眠ステージ分析 入眠と覚醒の検出精度が11%向上し、睡眠ステージのモニタリング精度が14%向上しました。睡眠改善プラン World Sleep Society、Chinese Sleep Research Society、Asian Society of Sleep Medicineとの共同研究に基づいて開発。ユーザーデータをもとに睡眠の課題を分析し、運動・食事・生活習慣・リラクゼーションなどの観点から、睡眠の質を高めるためのパーソナライズされたアドバイスを提供します。睡眠トレンドレポート 睡眠の質、規則性、睡眠時間、効率などを包括的に分析し、週次・月次レポートで睡眠状態を簡単に把握できます。ワンタップで得られる健康インサイト 手軽なヘルスモニタリング 内蔵のCheckupアプリを使えば、ワンタップで心拍数・血中酸素レベル・睡眠・ストレスレベルを素早く把握できます。Xiaomi Smart Hub シームレスなデバイス連携 スマートフォンのリモート撮影、スマートフォンを探す機能、イヤホン設定などに対応。さらに、Xiaomi Homeデバイスの操作も可能で、よりスマートなコネクテッドライフを実現します。Watchスクリーンショット 上下のボタンを同時に押して、瞬時にキャプチャし保存できます。リストモード 装着方向やクラウン位置を自由にカスタマイズでき、インターフェースも設定に合わせて変化します。付属品Xiaomi Watch S5 46mm / 磁気充電スタンド / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)仕様内蔵GNSS:対応、防水性能:5ATM、スピーカー:対応、マイク:対応、NFC:対応、Bluetooth:デュアルモードBluetooth BLE/BT 5.4、OS:Xiaomi HyperOS 3、互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降を搭載したスマートフォンに対応、充電ポート:2ピン磁気充電スタンドその他【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS(みちびき)寸法(mm)46×46×10.99(※高さ、幅、厚さの寸法にはストラップおよび突起部は含まれていません。)色ジャングルグリーン質量(g)46(付属ストラップを含まず)フレームWatch本体:ステンレススチール | ベゼル:ステンレススチール/セラミック/フォージドカーボン | カバー:ガラスセンサー心拍センサー(血中酸素レベルセンサー搭載) | 加速度センサー | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパス | 気圧センサーバッテリー容量:815mAh、バッテリータイプ:リチウムイオンポリマー電池ディスプレイ解像度:480 × 480 ピクセル、PPI 323、1.48インチ 有機ELディスプレイ、輝度:HBM輝度 1500 nits、ピーク輝度 2500 nits ※ディスプレイのリフレッシュレートは表示内容によって異なる場合があります。※HBM輝度は画面全体が点灯している時の最大輝度を示します。ストラップの種類ブラック:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、シルバー:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、セラミックブルー:ブルーの本革ストラップ / 調整可能長さ:135~205mm、ジャングルグリーン:グリーンのフッ素ゴム+ナイロン編みストラップ / 調整可能長さ:135~205mm