カテゴリ

  • 農業機械(39)
  • メカニカル部品(16)
  • 自動車純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)

「3c6010」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アレンビット(ヘキサゴンタイプ) NAC(長堀工業)アレンビット(ヘキサゴンタイプ)NAC(長堀工業)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
本数10
円筒シャンク コロターンSL防振型アダプタ サンドビック円筒シャンク コロターンSL防振型アダプタサンドビック
3,998,000税込4,397,800
1個
翌々日出荷
ヘッド交換式のボーリングバイトです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能です。
用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
169,800税込186,780
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3素線径(mm)【導体】0.450±0.01各種認証JIS、電気用品安全法
単列深溝玉軸受 6010C3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6010C3NSK(日本精工)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】6010C3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50呼び番号6010シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
A3カラーレーザープリンター RICOH P C6010 RICOH(リコー)A3カラーレーザープリンター RICOH P C6010RICOH(リコー)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
連続プリント速度: 36枚/分(カラー・モノクロ)、320枚給紙トレイ×1段、最大用紙サイズ: A3、4行LCDパネル
エコマーク認定認定プリント方式レーザー方式使用可能用紙サイズA3商品タイププリンタエコマーク認定番号21 155 038
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(43件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間NSK(日本精工)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から120日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から120日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールドSKF(日本エスケイエフ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
RS PRO ボールベアリング50mm80mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング50mm80mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6010-2RS/C3 50X80X16mm 1 列深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 50mm外径 = 80mmレース幅 = 16mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 15.6kN動定格荷重 = 22.9kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
深溝玉軸受 LLBC3/5C NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBC3/5CNTN(エヌティーエヌ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 L1C3P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 L1C3P5NTN(エヌティーエヌ)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間NSK(日本精工)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)261外径D(Φmm)80幅B(mm)16内径d(Φmm)50内部すきま予圧記号C3基本動定格荷重Cr(N)21800基本静定格荷重Cor(N)16600JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑8400許容回転速度(min-1) 油潤滑9800ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3NTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
(D6010)マスター シリンダー ニッサン(D6010)マスター シリンダーニッサン
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) C3すきま NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) C3すきまNACHI(不二越)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール接触両側材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(B6010)ヘッドランプハウジング ニッサン(B6010)ヘッドランプハウジングニッサン
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
(K6010)フロント スポイラー ニッサン(K6010)フロント スポイラーニッサン
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
(K6010)フロント プロテクター ニッサン(K6010)フロント プロテクターニッサン
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(K6010)フロント スポイラー ニッサン(K6010)フロント スポイラーニッサン
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3すきま NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3すきまNACHI(不二越)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) C3すきま NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) C3すきまNACHI(不二越)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール非接触両側材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ノズルBクミタテ BIGM(丸山製作所)ノズルBクミタテBIGM(丸山製作所)
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
備考27~39フクム部品名称ノズルBクミタテ関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB)図解NoBSM-1370LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.26、BSD-5010LT 第2段ブーム ノズル 左部品_No.3、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.26、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.3、BSD-6010LTP 第2段ブーム ノズル 左部品_No.3、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.28、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.26、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.31、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.28、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 左部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.31、BSD-5010LTP 第2段ブーム ノズル 左部品_No.3、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.28、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.26、BSM-1170LT-E 第1段ブーム ノズル 左部品_No.26、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.28、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.3
ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメBIGM(丸山製作所)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケットマトメ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.01MB)図解NoBSD-5010LTP 第3ブーム 左部品_No.2、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.2、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.2、BSD-6010LTP 第3段ブーム 左部品_No.2、BSD-5010LT 第3ブーム 左部品_No.2、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.2、BSD-6010LT 第3段ブーム 左部品_No.2、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.2
ノズルAクミタテ BIGM(丸山製作所)ノズルAクミタテBIGM(丸山製作所)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
備考27~39フクム部品名称ノズルAクミタテ関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB)図解NoBSM-1170LT-E 第1段ブーム ノズル 右部品_No.26、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.3、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.3、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSD-6010LTP 第2段ブーム ノズル 右部品_No.3、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSD-5010LTP 第2段ブーム ノズル 右部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.31、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.26、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.31、BSD-5010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.3
ブラケット BIGM(丸山製作所)ブラケットBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケツト関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB)図解NoBSD-5020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.23、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.21、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム部品_No.30、BSD-5010LTP 第3段ブーム 右部品_No.21、BSD-6010LT 第3段ブーム 左部品_No.21、BSM-1270SLT(18) 第3段ブーム部品_No.30、BSD-5010LT 第3ブーム 右部品_No.21、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.23、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.23、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.21、BSD-5010LTP 第3ブーム 左部品_No.21、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.21、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.23、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.23、BSD-5010LT 第3ブーム 左部品_No.21、BSD-6010LTP 第3段ブーム 右部品_No.21、BSD-6010LTP 第3段ブーム 左部品_No.21、BSM-1070SLT(18) 第3段ブーム部品_No.30、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.23
プレート BIGM(丸山製作所)プレートBIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
7日以内出荷
備考※2015年11月~部品名称プレート関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB)図解NoBSM-1070SLT(18) 第3段ブーム部品_No.55、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.15、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム部品_No.55、BSD-5010LTP 第3ブーム 左部品_No.40、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.15、BSD-6010LTP 第3段ブーム 左部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.15、BSD-6010LTP 第3段ブーム 右部品_No.40、BSM-1270SLT(18) 第3段ブーム部品_No.55、BSD-5010LT 第3ブーム 左部品_No.40、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.15、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.15、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.15、BSD-5010LTP 第3段ブーム 右部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.15、BSD-6010LT 第3段ブーム 左部品_No.40、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.15、BSD-5010LT 第3ブーム 右部品_No.40
ブームパイプ BIGM(丸山製作所)ブームパイプBIGM(丸山製作所)
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
規格LMP1738-5185L部品名称ブームパイプ関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.2MB)図解NoBSD-6010LTP 第1段ブーム 左部品_No.15、BSD-5010LTP 第1段ブーム 左部品_No.15、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.3、BSD-6010LT 第1段ブーム 左部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 右 BSA-3000C部品_No.32、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 右 BSA-3000C-W部品_No.3、BSD-5010LT 第1段ブーム 左部品_No.15
スライドデンドウクミタテ BIGM(丸山製作所)スライドデンドウクミタテBIGM(丸山製作所)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
備考2~9フクム部品名称スライドデンドウクミタテ関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.85MB)図解NoBSD-5020LTP-W 第3段ブーム駆動 左部品_No.1、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム駆動 右部品_No.1、BSD-5010LTP 第3段ブーム駆動 左部品_No.1、BSD-5010LT 第3ブーム駆動 左部品_No.1、BSD-6010LT 第3段ブーム駆動 左部品_No.1、BSD-5010LTP 第3ブーム駆動 右部品_No.1、BSD-6010LT 第3段ブーム駆動 右部品_No.1、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム駆動 右部品_No.1、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム駆動 左部品_No.1、BSD-5010LT 第3ブーム駆動 右部品_No.1、BSD-6010LTP 第3段ブーム駆動 右部品_No.1、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム駆動 右部品_No.1、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム駆動 左部品_No.1、BSD-6010LTP 第3段ブーム駆動 左部品_No.1
チーズ BIGM(丸山製作所)チーズBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
部品名称チーズ関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.27MB)図解NoBSD-6010LT 第3段ブーム ノズル 右部品_No.19、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 右部品_No.22、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.19、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.50、BSM-1265SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.5、BSD-6010LTP 第2段ブーム 配管 左部品_No.3、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.50、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.21、BSD-5010LT 第1段ブーム 配管 左部品_No.3、BSD-6010LT 第2段ブーム 配管 右部品_No.3、BSD-5010LTP 第1段ブーム 配管 左部品_No.3、BSA-600LDMQ(JP) 電動調圧弁部品_No.24、BSD-5010LTP 第2段ブーム 配管 左部品_No.3、BSM-1670SLT 第1段ブーム,ノズル部品_No.51など
プレート BIGM(丸山製作所)プレートBIGM(丸山製作所)
899税込989
1個
7日以内出荷
部品名称プレート関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.05MB)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.11、BSD-5010LT 第3ブーム 左部品_No.11、BSD-6010LTP 第3段ブーム 左部品_No.11、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.11、BSD-6010LT 第3段ブーム 左部品_No.11、BSD-5010LT 第3ブーム 右部品_No.11、BSD-5010LTP 第3ブーム 左部品_No.11、BSD-5010LTP 第3段ブーム 右部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.11、BSD-6010LTP 第3段ブーム 右部品_No.11
ステーマトメ BIGM(丸山製作所)ステーマトメBIGM(丸山製作所)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
部品名称ステーマトメ関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.18MB)図解NoBSD-6010LTP 第3段ブーム 右部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.16、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.14、BSD-5010LT 第3ブーム 右部品_No.14、BSM-1270SLT(18) 第3段ブーム部品_No.23、BSM-1070SLT(18) 第3段ブーム部品_No.23、BSD-5010LTP 第3段ブーム 右部品_No.14、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム部品_No.23
パッキン(タキゲン) BIGM(丸山製作所)パッキン(タキゲン)BIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
7日以内出荷
規格C300CR-5-25X250部品名称パツキン(タキゲン)関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.35MB) 展開図14(1.45MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.36MB) 展開図20(1.45MB) 展開図21(1.36MB) 展開図22(1.45MB)図解NoBSM-1070SLT(18) 第2段ブーム部品_No.3、BSD-5010LTP 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-5010LT 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 右部品_No.3、BSM-1270SLT(18) 第2段ブーム部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.3、BSD-5020LTP 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-5010LTP 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6010LT 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6010LTP 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 左部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.3、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム部品_No.3、BSM-1670SLT 第2段ブーム部品_No.3、BSM-1270SLT 第2段ブーム部品_No.3、BSD-5010LT 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6010LTP 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-6010LT 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム 右部品_No.3、BSM-1070SLT 第2段ブーム部品_No.3
ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)ハキダシホースマトメBIGM(丸山製作所)
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
備考13X2SX650L部品名称ハキダシホースマトメ関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB)図解NoBSM-1270SLT(18) 第3段ブーム ノズル部品_No.80、BSM-1070SLT(18) 第3段ブーム ノズル部品_No.80、BSD-5010LTP 第3段ブーム ノズル 右部品_No.55、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.58、BSD-6010LT 第3段ブーム ノズル 右部品_No.55、BSM-1670SLT(18) 第3段ブーム,ノズル部品_No.80、BSD-6010LT 第3段ブーム ノズル 左部品_No.55、BSD-5010LT 第3ブーム ノズル 右部品_No.55、BSD-6010LTP 第3段ブーム ノズル 右部品_No.55、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 左 BSA-3000C部品_No.58、BSD-5010LTP 第3段ブーム ノズル 左部品_No.55、BSD-6010LTP 第3段ブーム ノズル 左部品_No.55、BSD-5010LT 第3ブーム ノズル 左部品_No.55
ステーマトメ BIGM(丸山製作所)ステーマトメBIGM(丸山製作所)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
部品名称ステーマトメ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB)図解NoBSD-6010LTP 第3段ブーム 左部品_No.14、BSD-6010LT 第3段ブーム 左部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.16、BSD-5010LT 第3ブーム 左部品_No.14、BSD-5010LTP 第3ブーム 左部品_No.14
ブームパイプ BIGM(丸山製作所)ブームパイプBIGM(丸山製作所)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
規格MP1740-5100L部品名称ブームパイプ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB)図解NoBSD-5010LT 第3ブーム 右部品_No.1、BSD-6010LTP 第3段ブーム 左部品_No.1、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.1、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.1、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.1、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.1、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.1、BSD-5010LTP 第3段ブーム 右部品_No.1、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.1、BSD-6010LTP 第3段ブーム 右部品_No.1、BSD-5010LT 第3ブーム 左部品_No.1、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.1、BSD-6010LT 第3段ブーム 左部品_No.1、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.1、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.1、BSD-5010LTP 第3ブーム 左部品_No.1
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ヒダリM61シユ関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.32MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.14MB)図解NoBSD-6020LTP-W 第3段ブーム駆動 左部品_No.3、BSM-830SLT-BC2 第2段ブーム駆動部品_No.3、BSD-5010LT 第3ブーム駆動 右部品_No.3、BSM-1040SLT-C2S オプション15 18M第3段ブーム駆動部品_No.3、BSD-6010LT 第3段ブーム駆動 右部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 第3段ブーム駆動部品_No.3、BSD-5000L 第2ブーム駆動(左)部品_No.3、KG-4R センタブーム部品 6カクナット_No.47、BSM-630SLT-C2-1 第3段ブーム駆動部品_No.8、BSM-840SLT-C2-1 第3段ブーム 駆動部品_No.3、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 フレームカバー部品_No.16、BSD-5000L 第3ブーム駆動(左)部品_No.3、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム駆動 右部品_No.3、MRS60-300BSLT ブーム3部品_No.69、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム駆動 右部品_No.3など