造形が簡単
豊富なカラーバリエーション
高い剛性
環境にやさしい
用途最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント
形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。
色青
優れた耐衝撃性
良好な耐熱性と引張強度
用途耐衝撃性と耐熱性の高いスタンダードフィラメント
色黒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
造形が簡単
豊富なカラーバリエーション
高い剛性
環境にやさしい
用途最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント
形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。
色赤
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
優れた耐衝撃性
良好な耐熱性と引張強度
用途耐衝撃性と耐熱性の高いスタンダードフィラメント
色白
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
造形が簡単。豊富なカラーバリエーション。高い剛性。環境にやさしい
容量(g)1000
型番RP-22-01(White)、RP-22-02(Black)、RP-22-03(Red)、RP-22-04(Orange)、RP-22-05(Yellow)、RP-22-06(Blue)、RP-22-07(Grey)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
造形が簡単
豊富なカラーバリエーション
高い剛性
環境にやさしい
用途最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント
形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。
色黄
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
優れた耐衝撃性
良好な耐熱性と引張強度
用途耐衝撃性と耐熱性の高いスタンダードフィラメント
色灰
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
造形が簡単
豊富なカラーバリエーション
高い剛性
環境にやさしい
用途最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント
形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。
色オレンジ
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
様々な素材への対応力と、金属ボディでさらなる高精度へ。
UPシリーズの大型プリンターとして、様々な素材への対応力を高め、新たに登場したのが「UP 300」です。
素材ごとの専用ノズルを持つことで、様々な樹脂に対応可能。金属ボディの安定した出力により、さらなる高精度へと進化しました。
また、255 × 205 × 225mm(W×D×H)とシリーズ最大のプリント面積を実現しています。
素材ごとに最適化された専用ヘッド。
UP 300は、多様な素材への対応力を高めるため、交換可能な複数のヘッドを搭載しています。
ABSのような高温フィラメント用、PLAのような低温フィラメント用、TPUや軟質ポリウレタンなどフレキシブル用の3つです。
シリーズ初のガラス式ビルドプレート。
UP300では、3Dプリントの品質を左右するビルトプレートにシリーズ初のガラス素材を採用しました。
ベースがフラットになったことで、造形物との接地面が滑らかになり、プリント後の取り外しが容易になりました。
手で外せる自動サポート。
3Dプリンターでは、中空などの構造部分を支えるため、サポート材も同時にプリントされます。しかし、一般的な3Dプリンターでは、サポート材取れずらい場合が多くなります。
しかし、「UP300」で自動生成されるサポート材は非常に取れやすく、手で外すことも可能です。
ビギナーも簡単に使えるソフトウェア「UP Studio」。
付属のソフト「UP Studio」は、誰でも簡単に使えるスライサー & プリントソフトです。
多くの3Dプリンターは、ソフトは設定などが難しいものが多いですが、「UP Studio」は難しい操作を覚える必要もなく最適なプリント行うことができます。
HEPA + 活性炭フィルター。
3Dプリントでは、高温で樹脂を溶かすため特有の匂いがします。
しかし、「UP300」は、HEPAと活性炭フィルターをボックス内に備えているため、プリント中の匂いを抑えることができます。
材質ABS樹脂・PLA樹脂
質量(kg)約30/44
電源100-240V,50-60 Hz,180W
方式造形:FFF方式(溶融フィラメント造形法)
対応OSWindows XP,/Vista,/7/ 8/10 & Mac OSX 10.6以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プリントエリア)255×205×225
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×523×460
入力(フォーマット)STL,UP3,UPP
プレート(造形)ヒーターベッド式+ガラスフラット式
機能(付属)空気フィルターシステム搭載、光パルス機能的LED、ムード照明、(ボディー)金属フレーム及び強化プラスチックケース
対応フォーマット(ファイル)up3 / ups / stl / obj / 3mf / ply / off / 3ds / gcode
プリントヘッドシングルヘッド(ABS、PLA、TPU専用エクストルーダー付き)
積層(mm)(ピッチ)0.05/0.10/0.15 /0.20 /0.25 /0.30 /0.35/0.40 (使用時選択可能)
タッチスクリーン4.3 フルカラーLCDスクリーン
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
耐薬品性
耐衝撃性
造形安定性
高光沢
硬質
用途耐薬品性に優れる硬質フィラメント
色黒
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。
これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。
その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。
樹脂の分子量が調整されたことにより、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。
材質ABS
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
ESD対策
耐薬品性
耐衝撃性
硬質
用途静電気(ESD)対策を備えたPETGフィラメント
色黒
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
耐衝撃性
靭性
耐熱性
透明性
耐薬品性
用途高強度を誇るエンジニアリングフィラメント
色黒
1個
¥9,198
税込¥10,118
8日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
UV耐性
優れた耐衝撃性
用途紫外線に強い耐候性フィラメント
色黒
1個
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本物の竹を使用
研磨性
塗装
香り
用途竹の粉末を配合したPLAフィラメント
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
耐衝撃性
靭性
耐熱性
透明性
耐薬品性
用途高強度を誇るエンジニアリングフィラメント
色白
1個
¥9,198
税込¥10,118
8日以内出荷
複数のデータ形式で出力が可能:3D プリンターや3Dモデリングソフトなど、様々な領域でスキャンデータを利用することができます。
最大0.1mm の精度:高精度で素早く簡単にスキャンします。
高精度な色彩の再現:RGBカメラを活用することで、本物そっくりの色鮮やかな3Dデータが作成できます。
充実したサポート機能:スキャンが不十分な個所を赤色で示してくれる機能があり、正確なスキャンをサポートしてくれます。また、データが足りていない場所があってもソフト内で補完をしてくれるため、どなたでも簡単にデータを取得できます。
効率的なスキャンが可能:スマートトラッキング機能、自動位置調整機能、インテリジェントアルゴリズムによってスムーズで素早く、最大14 FPSのスキャンが可能です。不要部分の削除などもソフト内で簡単に行えます。
屋外でも安定したスキャンが可能:3台の赤外線VCSELプロジェクター、2台のステレオカメラ、1 台のRGBカメラを装備した 『Einstar』 は、屋外でも安定したクリアなスキャンデータを撮影できます。小さな対象物から大きな対象物まで柔軟にスキャンします。
ユーザーフレンドリーな使いやすいデザイン:片手で扱える人間工学に基づいたデザインで、データ転送と電源はUSBケーブル1本のみと、セットアップから使用までが簡単でわかりやすい設計となっています。スキャン後の編集処理も洗練されたUI画面で直感的に使えます。(編集画面は日本語に対応しています。)
人間のスキャンも可能:スキャン中はプロジェクターの照射がなく目への負担が少ないです。「ヘアモード」をオンにすると、データがより正確になります。
用途スキャン、モデリング、3Dプリント、デザイン、デジタルアーカイブ、教育、AR、VR
仕様フルカラースキャニング:可能、屋外スキャニング:可能
対象パソコンCPUはIntel Core i7-11800Hかそれ以上、RAMは32GBかそれ以上、GPUはNVIDIA GTX 1060かそれ以上、VRAMは6GBかそれ以上、インターフェイスはUSB 2.0かそれ以上、OSはWindows 10/11 64-bit
対応OSWindows 10/11 64-bit
光源Infrared VCSEL structured light(クラス1レーザー製品として認定されています)
速度スキャン:最大14FPS
解像度0.1mm~3mm
視界範囲(mm)434×379(最適動作距離時)
フォーマット形式アウトプット:OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF, P3
モードデータアライメント:Texture/ Feature/ Hybrid Alignment/Global Markers(オブジェクトスキャンモードでのみ使用可能)
インターフェイスUSB 2.0もしくはそれ以上
動作距離(mm)160~1400(最適:400)
1台
¥144,900
税込¥159,390
7日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ディスプレイ4.3インチカラータッチパネル
言語表示日本語/英語/スペイン語/ドイツ語/フランス語/ロシア語/イタリア語/ポルトガル語/中国語
対応ファイルSTL/OBJ/3MF
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
耐薬品性
耐衝撃性
造形安定性
高光沢
硬質
用途耐薬品性に優れる硬質フィラメント
色ナチュラル
1個
¥9,198
税込¥10,118
8日以内出荷
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
本体を動かし対象物をスキャニングすることで、3次元座標データを取得できる3Dスキャナーです。高速で精度最大0.1mmと高精細、色彩も再現しデータを自動最適化、最大14fpsでスキャンします。3種類6台のカメラを搭載。小さなものから大きなものまで柔軟にスキャンできます。日本語対応の付属ソフトでセットアップも簡単です。
仕様スキャンスピード:最大14fps
適合推奨パソコンスペック:CPU/Intel Core i7-11800H以上 RAM/ 32GB以上 Graphics card/NVIDIA GTX 1060以上 VRAM/6GB以上
寸法(mm)220×46×55
質量(g)500
対応OSWindows 10/11 64bit
インターフェースUSB2.0以上
解像度0.1~0.3mm
フォーマット形式出力:OBJ STL PLY ASC 3MF P3
動作距離(mm)160~1400(最速動作距離400
1個(1個)
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
低価格ながら、ポリカーボネート・ナイロン・ナイロンカーボン等にも対応した高性能3Dプリンター
低価格でありながら大きな造形サイズと様々なフィラメントに対応
組み立てが必要な部品は3種類だけなので5分で組み立て可能
工業用プリンタと変わらない高精度の造形
エンクロージャー付属
国内、日本人スタッフによる電話・メールサポート
対応ファイルSTL、OBJ、3MF
プリント方式熱溶解積層造形(FFF)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プリント範囲:300×300×230
ノズル径(Φmm)0.4
フィラメント径(Φmm)1.75
速度プリント:80~100mm/秒
解像度積層:0.1~0.3mm
精度(mm)プリント:0.1
ヘッド個数プリント:1ヘッド
温度(℃)最大ノズル:300、最大ベッド:100
フィラメントPLA / ABS / TPU / PC / Nylon / PACF / 他
対応ソフトウェアスライサー:Cura、 Simplify3D、他
データ転送SDカード/WiFi
電源アダプタ100-230V 6.8-3.4A : 24V 14.6A
消費電力(W)350
付属品エンクロージャー
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
HUK3用のPLAフィラメントです。Raise3D Hyper Speed Upgrade Kit Pro3シリーズ専用を購入されたお客様の消耗品となります。
Raise3D Pro3シリーズ(NPR-3/NPR-3P)の消耗品となります。
仕様●製品タイプ:その他サプライ用品●ビルドサーフェス●対応機種:Pro3●コード番号:J3D00RA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7650-97
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ