カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(100)
- 農業機械(86)
- 測定用品(62)
- 制御機器(51)
- バイク部品(50)
- 切削工具(46)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 作業工具(34)
- 機構部品(31)
- パソコン/周辺機器(30)
- メカニカル部品(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 自動車補修部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 電動工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 電気材料(9)
- オフィス家具(7)
- 学童・教育用品(5)
- 農具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(94)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- 理研計器(60)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(31)
- トリニティ(27)
- 大阪魂(26)
- 渡辺電機工業(21)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- KITACO(18)
- KANA(片山チエン)(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- イスカル(15)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(14)
- OSG(オーエスジー)(9)
- CKD(9)
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- TRUSCO(5)
- NACHI(不二越)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3d-13」の検索結果

耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から8日以内出荷用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
ディープソケット (12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。材質構造用鋼差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角12角
小形ドアスイッチ D3D
Aratas(旧:omron)(12件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から101日以内出荷圧着コネクタ用端子で省配線。 アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 独自の機構でロングストロークを実現。 RoHS適合。
断熱回転自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷断熱キャップは回転します。呼び径(mm)13ハンドルPR281FSJIS規格JIS B 2061吐水口PA13D-60X-16
油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D
OSG(オーエスジー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20
3D超硬ドリル
ギガ・セレクションーリミテッド¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から52日以内出荷ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D
OSG(オーエスジー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から4日以内出荷切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応
3D超硬ドリル オイルホール
ギガ・セレクションーリミテッド¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷から52日以内出荷ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。用途銅合金:。アルミ展伸材:◎。アルミ合金鋳物:◎。マグネシウム合金:◎
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から11日以内出荷Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ3D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
Semi-Fシリーズ NK35B33~
KANA(片山チエン)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から7日以内出荷歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K50B13~
KANA(片山チエン)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷から7日以内出荷歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K35B~
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷から7日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
アクアREVOドリル オイルホール3D
NACHI(不二越)¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷から10日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
Semi-Fシリーズ K410B13~
KANA(片山チエン)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷から7日以内出荷歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS35B~
KANA(片山チエン)¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷から7日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50B13~
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK15B~
KANA(片山チエン)¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷から7日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2種類スプロケット列数1チェーンNo.15スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK35B13~
KANA(片山チエン)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷から7日以内出荷歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK35B23~
KANA(片山チエン)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷から7日以内出荷歯数23軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
...